家電 :「羽根」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。
セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1
消費電力(W)850
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)
設定時間1分~99時間59分(1分単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。
EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。
また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。
APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、
35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品レンズキャップ E-49
全長(mm)39.3
本体質量(g)約160
倍率(倍)最大撮影:0.21
羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)
最大径(Φmm)69.2
構成レンズ:5群6枚
撮影距離(m)最短:0.35
絞り最小:22
マウントキヤノンEFマウント
径(mm)フィルター:49
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
デザイン重視の縦型洗濯機で部屋の雰囲気がガラッと変わる。羽根が高いパルセーター使用。衣類が絡まりにくくなることで洗浄力アップ。前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。投入口が大きいサークル状で洗濯物の出し入れがしやすい。2日分の衣服(約900g)を約9分で洗濯可能。
質量(g)28000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46
運転時間(分)目安(標準):約35
標準使用水量(L)89
洗濯/脱水容量(kg)5
乾燥方式簡易乾燥
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
デザイン重視の縦型洗濯機で部屋の雰囲気がガラッと変わる。羽根が高いパルセーター使用。衣類が絡まりにくくなることで洗浄力アップ。前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。投入口が大きいサークル状で洗濯物の出し入れがしやすい。2日分の衣服(約900g)を約9分で洗濯可能。
質量(g)28000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×895
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約46
運転時間(分)目安(標準):約36
標準使用水量(L)89
洗濯/脱水容量(kg)6
乾燥方式簡易乾燥
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック
質量(kg)約5.2
容量粉:300g~1.2kg
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×375×395.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場。操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。
セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)
材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス
質量(kg)4.3
色ブラック
容量(L)2.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
1台(2.5L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
フルフレーム対応、開放F値1.4の標準レンズです。
標準レンズの画角は肉眼で見た視角に近く、あらゆる用途で使いやすいレンズです。
開放F値は1.4と極めて明るく、室内や夕方など薄暗い場所での撮影にも活躍します。また、浅い被写界深度を活かして、背景を大きくぼかしたポートレートなど、幅広い表現にお使いいただけます。
13枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、円形の美しいボケ味をお楽しみいただけます。
クリックレスの絞りリングを採用。スチル撮影のみならず動画撮影にも是非ご活用ください。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約475(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)55
レンズ構成6群8枚
撮影距離(m)最短:0.5
フォーカスマニュアルフォ-カス
絞りF1.4-16
サイズ(Φmm)76.5×60(マウントにより異なります)
画角40.5°
35mmフルサイズ対応、開放絞り値F1.8の高性能単焦点標準レンズ
ツァイス「ゾナーT」レンズならではの高いコントラストと圧倒的な解像力
35mmフルサイズ対応のF1.8大口径レンズ
絞り羽根9枚の円形絞りによる美しいぼけ味
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH131、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース
全長(mm)70.5
質量(g)約281
倍率(倍)最大撮影:約0.14
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)49
レンズ標準単焦点
最大径(Φmm)64.4
焦点距離(mm)55
レンズ構成5群7枚
撮影距離(m)最短:0.5
絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥118,900
税込¥130,790
5日以内出荷
F1.1というハイスピードレンズでありながら、全長58mm、質量約245gという驚異的な軽量コンパクト設計を実現しました。非球面レンズを使用しない5枚玉のレンズ構成による映像は、シャドー部の中でなだらかにつながる柔らかい諧調、しっとりと落ち着いた味わい深い描写を楽しむことができます。
解放撮影時には周辺減光の効果もあり、クラシカルな印象です。35mmフルフレーム換算で約75mmですので、ポートレート撮影や、街角の一角を切り取るスナップ撮影、風景写真に至るまで、大口径F1.1の大きなボケ効果を活かした撮影を楽しめます。
12枚の絞り羽根を採用していますので、ハイライトのボケも美しく描写されます。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約245(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)50
レンズ構成5群5枚
撮影距離(m)最短:0.5
フォーカスマニュアルフォ-カス
絞りF1.1-16
サイズ(Φmm)58×58(マウントにより異なります)
画角31°
開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。
画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。
UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。
[ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。
10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。
フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。
付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319
全長(mm)108
本体質量(g)約950
倍率(倍)最大撮影:0.19
羽根枚数絞り:10枚(円形絞り)
最大径(Φmm)89.8
構成レンズ:9群15枚
撮影距離(m)最短:0.4
絞り最小:16
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:77
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
ZHIYUNミニバーンドアは「ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34」にマグネットで取り付け可能な4枚羽の小型のバーンドアです。4枚の羽根の角度を調節し光の形と方向を調整することで、シチュエーションにあわせた光を作ることが可能です。
質量(g)約70
対応機種ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34、M20シリーズ拡張用マグネットケージ
本体サイズ(mm)97×97×11
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。<RFレンズ史上最小サイズ>。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>。フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアル。AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。
付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF
長さ(mm)約24.7(収納時)
質量(g)約120
倍率(倍)最大撮影:0.17
羽根枚数絞り羽根:7枚
フィルター直径(Φmm)55
レンズ単焦点レンズ
最大径(Φmm)69.2
レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)
撮影距離(m)最短0.23
絞り最小22
マウントRF
画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。
標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。
スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。
大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。
標準画角50mm&大口径F1.8
気軽に持ち歩ける小型・軽量設計
EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応
CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。
仕様RFマウント
付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ
長さ(mm)40.5
質量(g)160
倍率(倍)0.25(最大撮影)
羽根枚数7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)43
最大径(Φmm)69.2
機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアル
レンズ構成5群6枚
撮影距離(m)0.3
絞り22
アズワン品番64-8002-92
画角40°00′・27°30′・46°00′
シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ
G Masterならではの、極めて高い解像性能
アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写
口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り
作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応
ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載
低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載
撮影者をサポートする、操作性と信頼性
STFレンズのTナンバー
付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)118.1
質量(g)約700
倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠単焦点
最大径(Φmm)85.2
焦点距離(mm)100
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)
絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22)
マウントソニー Eマウント
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
35mm判換算で29~72mmをカバー、約130gの小型・軽量の標準ズームレンズ。APS-Cサイズセンサー搭載のEOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にもシームレスに使い分けることができます。〇操作性に配慮した小型・軽量設計。全長は約44.3mm、質量は約130g。EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STMと同等の小型・軽量設計を実現しました。また、スイッチを使わないレンズ収納機構の採用により、ズームリングの回転操作のみで鏡筒を収納できます。〇手ブレ補正効果4.0段・協調6.5段。光学式手ブレ補正の効果は4.0段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により6.5段※2の手ブレ補正効果を発揮します。APS-C機でも、強力な手ブレ補正で撮影をサポートします。※1 焦点距離45mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。※2 焦点距離45mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)。〇滑らかな動画AFを実現するSTM搭載。AF時の駆動をスムーズにする、リードスクリュータイプのステッピングモーター(STM)を搭載。音が気になる環境でも静かで滑らかな動画AFが可能です。〇搭載テクノロジー。・非球面レンズ。優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。IMAGE STABILIZER。失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。・STM。撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。・フルタイムマニュアル。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。・リアフォーカス。レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
最大径(Φmm)69.2
長さ(mm)約44.3
質量(g)約130
フィルター直径(Φmm)49
レンズ構成7群7枚
羽根枚数7枚(絞り)
絞り最小22(18mm時)、最小32(45mm時)
倍率最大撮影0.16(AF時・45mm時)、最大撮影0.26(MF時・45mm時)
撮影距離(m)最短0.2(AF時・18mm時)、最短0.15(MF時・18mm時)
画角64°30'~28°20'・45°30'~19°05'・74°20'~33°40'(水平・垂直・対角線)
アクセサリタイプレンズキャップE-49(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP814(別売)、レンズフードEW-53(別売)、PROTECTフィルター49mm(別売)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
高画質と高耐久性とを兼ね備えた、高性能大口径標準ズームレンズです。 非球面レンズ3枚とスーパーUDレンズ1枚、UDレンズ2枚を採用し、ズーム&画面全域で従来機種以上の高画質を実現。また9枚羽根の円形絞りを採用したことにより、円形に近い美しいボケ形状にすることができます。
付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88C、レンズポーチ LP1219
全長(mm)113
質量(g)(約)805
倍率(倍)(最大)0.21
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)82
レンズ高性能大口径標準ズームレンズ
最大径(Φmm)88.5
レンズ構成13群18枚
撮影距離(m)(最短)0.38
絞り(最小)22
マウントEFマウント
画角(水平・垂直・対角線)74°~29°・53°~19°30'・84°~34°
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
いつでも気軽に持ち運べるコンパクトサイズと高いコストパフォーマンスで、広角の世界を楽しむことができる EF-Sレンズ。
全長(mm)72
本体質量(g)約240
倍率(倍)最大撮影:0.15(18mm時)
羽根枚数7
フィルター直径(Φmm)67
レンズ超広角ズームレンズ
最大径(Φmm)74.6
レンズ構成11群14枚
撮影距離(m)(最短)0.22
F値(最小絞り)22~29
マウントキヤノンEF-Sマウント
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
EOS Rシステムだからこそ実用化できた、ズーム全域で開放F値2の大口径レンズ。
スーパーUDレンズや大口径非球面レンズなどを効果的に配置し、ズーム全域で画面中心部から周辺部まで高解像・高コントラストな描写力を発揮。
F2の開放から単焦点レンズに迫る高画質を実現し、9枚羽根絞りによる美しいボケ味も楽しめます。
また[SWC]と[ASC]の2つのコーティングを採用し、逆光時でもフレア・ゴーストを大幅に抑制。高い防塵・防滴構造も保持しています。
付属品レンズキャップE-95、レンズフードEW-103、レンズポーチLP1424
全長(mm)139.8
本体質量(g)約1430
倍率(倍)最大撮影:0.18
羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)
最大径(Φmm)103.8
構成レンズ:13群19枚
撮影距離(m)最短:0.39
絞り最小:22
マウントRFマウント
径(mm)フィルター:95
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
フルサイズ換算で標準レンズに相当する画角ですので、幅広い用途にお使いいただけます。F1.1の絞り開放時には、非常に柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写を楽しめます。
11枚の絞り羽根による「円形絞り」の採用により、美しいボケ味を実現。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができます。
高屈折ガラスを5枚使用した7群9枚の新しい光学設計によりF1.1という極めて明るいレンズながら、周辺減光をできるだけ抑え、口径食の影響も少なくなっています。又、F1.1という極めて明るい開放F値は、高感度設定と組み合わせることで、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。
絞りリングはクリックレスタイプですので、動画撮影にも最適です。F1.1の明るさを活かした表現をお楽しみください。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約601(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)32
レンズ構成7群9枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:40
絞りF1.1-11
サイズ(Φmm)92×70(マウントにより異なります)
画角48°
おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年
仕様【つき時間】10~12分
付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体)
材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)
電源AC100V (50Hz/60Hz)
安全装置モーター保護装置
電源コード(m)約1.4
定格時間15分
人間の視覚に近い自然な画角を得ることができるという点において、高く評価されています。 35mmフルフレーム換算で約42mmの焦点距離は、広角レンズ的にも望遠レンズ的にも使用できます。F1.4の明るい解放F値を活かして背景をぼかせば、望遠レンズのような雰囲気に。少し被写体から引いて撮影をすれば広角レンズで捉えたような撮影も可能です。風景写真から街角でのスナップ、ポートレート撮影まで、幅広い様々な目的に使うことができる万能レンズです。
11枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、滑らかでとろける様な美しいボケ味を楽しめます。6枚の高屈折ガラスを使用した光学設計により、解放F1.4での撮影においても色収差を最小限に抑えています。
本レンズ用に、金属製の専用レンズフードを新たに設計しました。撮影の妨げにならず、しっかりと固定されるようにネジを使っての接続を採用しています。
また、レンズフードにもフィルタースレッドがあるので、フードを取り付けた状態でもフィルターを使用できます。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約384(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)28
レンズ構成7群8枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:25
絞りF1.4-16
サイズ(Φmm)58×67(マウントにより異なります)
画角56°
「エレガントな蝶々」をモチーフにした手のひらサイズの蝶々型オリジナルデザインです。6つのモードで振動(バイブレーション)、2色の光エステ、温熱機能が楽しめます。本製品は手のひらサイズ、約60gと超軽量!色もホワイト&ゴールドでエレガント。触角部分が美容ローラー、下部の羽根状部分がカッサ&光エステと化し、デザイン&機能性が非常にユニークです。電源ボタンを押すことにより各機能組合せの、6種のユニットメニューを体感できます。
用途・美容ローラーとして、カッサ&光エステとしても。
仕様●バイブレーション頻度(RPM):800●出入力電圧(V):5
電力(W)2
寸法(cm)8.5×8×1.8
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)350
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
開放F値1.8から高い描写力で、本格撮影を手軽に楽しめる、小型・軽量なフルサイズ対応の大口径広角単焦点レンズ
小型・軽量設計を実現したフルサイズ対応大口径レンズ
開放F1.8から画面全域で高解像
花やテーブルフォトにふさわしい近接撮影能力
9枚羽根の円形絞りによる、美しいぼけ味
幅広いシーンで活躍する高い操作性
応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン
防塵・防滴に配慮した設計
静止画だけでなく動画にも最適な高追随で静粛なAF性能
全長変化のないインターナルフォーカシングを採用
俊敏で静粛なフォーカス駆動で動画にも最適
付属品レンズフードALC-SH159、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM
全長(mm)73
質量(g)約280
倍率(倍)最大撮影:約0.24
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)55
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)65.6
焦点距離(mm)35
レンズ構成9群11枚
撮影距離(m)最短:0.22
絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
画面の隅々まで高解像と鮮鋭感を追求。ダイナミックに世界を切り取るズーム全域F2.8の大口径広角ズームレンズ
Gマスターの高い設計基準による周辺部まで高解像と鮮鋭感
フローティング機構の採用により、近距離から遠距離まで鮮鋭な描写を実現
ナノARコーティングで、フレアやゴーストを大幅に抑制
Gマスターならではの滑らかで美しいぼけ味
11枚羽根の円形絞りによる自然なぼけ表現
徹底したぼけ味へのこだわり
高い機動力が求められる撮影現場に最適な小型・軽量設計
静止画・動画を問わず精緻なピント合わせを可能にする高精度で静粛なフォーカス駆動
フィールドワークをサポートする優れた操作性
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH149、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)121.6
質量(g)約680
倍率(倍)最大撮影:約0.19
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ広角ズーム
最大径(Φmm)88.5
焦点距離(mm)16~35
レンズ構成13群16枚
撮影距離(m)最短:0.28
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
発売以来大変ご好評いただいているKamLan50mmF1.1のグレードアップモデルです。高屈折ガラスを6枚使用した6群8枚の新しい光学設計により、従来モデルに比べて周辺光量が豊富になり、口径食の影響も少なくなっています。
F1.1の絞り開放時には柔らかく豊富な諧調と美しいボケ味による優しい描写で、ポートレートや物撮りに最適です。絞りを2~3段絞るとコントラストやシャープネスも向上し、一本のレンズで様々な表現を楽しむことができるのも本レンズの魅力です。またF1.1という極めて明るい開放F値は、夜間のスナップなど暗所での撮影に威力を発揮します。
高級感ある鏡筒は堅牢な金属製。掌に載せるとヒンヤリとしたとした金属の質感と、程よい重量感を感じられることでしょう。心地よいトルク感のピントリングにより、マニュアルフォーカスながらも快適な焦点調整が可能。絞りリングはクリックレスですので動画撮影にも最適です。また、11枚の絞り羽根によりやわらかく美しいボケ味を実現しています。
金属製のフードが標準付属。有害な光線をカットするのはもちろん、大きな前玉を保護します。レンズ先端にはΦ62mm径の市販フィルターが使用可能です。
付属品レンズフ-ド
質量(g)約563(マウントにより異なります)
焦点距離(mm)50
レンズ構成6群8枚
撮影距離(m)最短:0.4
フォーカスマニュアルフォ-カス
絞りF1.1-16
サイズ(Φmm)72×68(マウントにより異なります)
画角32°
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。
レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
アズワン品番68-1841-60
1個
¥179,500
税込¥197,450
翌日出荷
開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ
新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現
αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能
3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正
ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能
2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現
絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)107.5
質量(g)約820
倍率(倍)最大撮影:約0.12
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ望遠単焦点
最大径(Φmm)89.5
焦点距離(mm)85
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8
絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16
マウントソニー Eマウント
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
目を見張る描写とAF性能。待望のEマウント大口径F2.8望遠ズームレンズ
新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、高い解像力と美しいぼけ味を実現
ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能
αレンズ最多の11枚羽根の円形絞りを採用
優れた近接撮影能力を誇る望遠ズーム
リングドライブSSMと2つのリニアモーターで撮影者の意図に即応する、高速・高精度AF
フィールドワークをサポートする優れた操作性・信頼性
光学式手ブレ補正機構を内蔵
プロユースに応える、高い操作性を実現
αレンズ初の着脱式三脚座を採用
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
防塵・防滴に配慮した設計
新開発の1.4倍、2倍のテレコンバーター(別売)に対応
付属品レンズフードALC-SH145、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座
全長(mm)200
質量(g)約1480(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.25
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)88
焦点距離(mm)70~200
レンズ構成18群23枚
撮影距離(m)最短:0.96
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ 。※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 。プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 。従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 。温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 。温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 。※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 。付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 。※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 。※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 。※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 。付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 。従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 。使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。
仕様【コンセントタイプ】風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF・温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL・温冷自動切替スイッチ ON/OFF
付属品セットフード、スタンド
材質PC
質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)
消費電力(W)1300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)120(周囲温度30℃の場合、BOOST-HIGH時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)
保証期間2年間
使用地区【海外使用】×
圧倒的な高解像と自然なぼけ描写。一瞬を捉えるAF性能。すべてにこだわり抜いた大口径望遠単焦点レンズ
大口径の超高度非球面XAレンズを採用した新規光学設計で、開放から画面全域で高い解像性能を実現
スーパーEDガラス1枚、EDガラス1枚を最適に配置し、軸上色収差を良好に補正
フォーカス全域での高い解像性能とともに、優れた近接撮影能力を発揮
フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用
超高度非球面XAレンズと徹底的な球面収差コントロールが生み出す美しいぼけ描写
自然なぼけ描写が楽しめる11枚羽根の円形絞りを採用
ソニー独自のXDリニアモーターによる、高速・高精度・高追随なAF駆動
軽量化設計により質量約950gを達成し、高い携行性を実現
フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを備えた高い操作性
マグネシウム合金の採用や防塵・防滴に配慮した設計による、過酷な環境下での撮影に耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH156、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)127
質量(g)約950
倍率(倍)最大撮影:約0.25
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)82
レンズ望遠単焦点
最大径(Φmm)89.5
焦点距離(mm)135
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)最短:0.7
絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
革新的な技術で高速・高精度AFと妥協のない高解像を圧倒的な軽量化を実現したボディに凝縮した大口径望遠レンズ
新開発XD(extreme dynamic)リニアモーターにより、高速・高精度かつ静粛・低振動なAF駆動を実現
蛍石レンズ3枚をはじめ光学エレメントを効果的に配置した高い解像性能
新設計の11枚羽根円形絞りを採用。製造工程でも球面収差調整を徹底的に行い、美しいぼけ味を追求
1.4倍、2.0倍のテレコンバーターに対応。装着時も精緻なAFと描写力を発揮
1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター
ナノARコーティングの採用に加え、鏡筒内壁に植毛を施すことで、抜けの良いクリアな描写を実現
業界最軽量クラス約2895gによる高い機動性と優れた重量バランス
プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする高い操作性
差し込み式円偏光フィルター
過酷な撮影環境での使用にも耐える信頼性
付属品レンズフードALC-SH155、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ
全長(mm)359
質量(g)約2895
倍率(倍)最大撮影:約0.16
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)40.5
レンズ超望遠単焦点
最大径(Φmm)158.1
焦点距離(mm)400
レンズ構成17群23枚(フィルター1枚含む)
撮影距離(m)最短:2.7
絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
開放F値1.4から妥協のない高解像性能を小型・軽量設計で実現した大口径広角単焦点レンズ
最新の光学設計とG Masterの高い設計基準で、高い解像感を実現
超高度非球面XAレンズの効果的な配置により、高い点像再現性を実現
EDガラスの最適な配置により、画面全域のシャープな描写が可能
フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用
最新の光学設計による小径化と新開発DDSSMの採用で、クラス最軽量を実現
11枚羽根円形絞りと球面収差コントロールによる、柔らかく自然で美しいぼけ表現
大口径広角レンズならではのぼけ表現を生かした近距離撮影が可能
高速・高精度・静粛なAFを実現するハイパワーの新開発DDSSM
フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現
タイムラグが少なく応答性に優れたリニア・レスポンスMFを採用
フッ素コーティングや防塵・防滴性能など、フィールドワークをサポートする信頼性を確保
付属品レンズフードALC-SH154、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース
全長(mm)92.4
質量(g)約445
倍率(倍)最大撮影:約0.17
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)67
レンズ広角単焦点
最大径(Φmm)75.4
焦点距離(mm)24
レンズ構成10群13枚
撮影距離(m)最短:0.24
絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16
マウントソニー Eマウント
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
優れた解像力ととろけるボケ味、進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用したコンパクトな中望遠マクロレンズ。タムロンのマクロ伝説を継承すべく、新たなミラーレス版の90mmマクロレンズが登場。伝統的な思想に基づく高い描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く1本です。【タムロン90mmマクロレンズの特長~マクロレンズかつ、オールラウンダー】。マクロ撮影倍率1:1、カメラのイメージセンサー(撮像素子)に被写体と同じ大きさ(等倍)で撮影が可能。F2.8の明るさによる大きなボケ味と合わせて、マクロレンズ独特の世界観が表現できます。マクロ撮影以外にもF2.8の特長を活かしたポートレート、思い切り寄れる利点を活かしたテーブルフォト、描写力を遺憾なく発揮できる遠景撮影など様々なシーンで活躍します。【脈々と受け継がれてきた、描写力と光学性能への追求心】。歴代90mmレンズの描写力を心ゆくまで楽しんでいただくため、徹底した光学シミュレーションを実施。柔らかくとろけるような魅惑のボケ味と、被写体を際立たせる立体的な描写、中央部から四隅までこだわり抜いた解像性能を実現しています。12群15枚のレンズ構成で、特殊硝材LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ4枚が光の分散性を徹底的に抑制し、軸上色収差と倍率色収差を良好に補正。ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングを採用し、逆光下でも被写体のディテールを細部まで捉え、クリアでヌケの良い画を収めることが可能。文書やコインなど平坦な被写体の描写にも優れており、被写界深度が浅く、四隅のシャープネスが損なわれる懸念のある近接撮影でも画面全体をシャープに写すことが可能。秀逸な光学性能は花や昆虫などのマクロ撮影に留まることなく、風景や料理、フィギュア撮影など多様なシーンでのこだわりに応えます。【タムロン初の12枚羽根の円形絞りで、美しい玉ボケと光芒表現を極める】。タムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用。特に最大撮影倍率1:1から1:4付近のマクロ領域において、絞り開放時に玉ボケ(丸ボケ)が真円になるよう配慮しており、画面の隅々まで口径食を軽減。球面レンズのみの構成で輪帯ボケも少なく、タムキューの魅力である美しい玉ボケ表現をより深く追い求められます。さらに、12枚羽根の偶数枚での構成により、絞った際のすっきりとした光芒表現が可能に。工場夜景やイルミネーションなどの光源が多い場所でも、被写体を邪魔することなくドラマチックで美しい画づくりを楽しめます。【コンパクトで気ままに持ち運べる】。開放F2.8 の中望遠マクロレンズながら、軽量かつコンパクトなサイズを達成。小ぶりな本体設計により、移動しながらの屋外撮影などでも気ままに持ち運ぶことが可能。最大径Φ79.2mmは手のひらへの収まりがよく、ホールディングしやすいサイズ感のため、長時間の手持ち撮影における負担も軽減できます。【新型窓付きフードを装備】。フィルター操作が可能なスライド窓付きフードの採用により、効果調整のための回転操作が容易になるため、PL・ND・クロスなどの回転式フィルターでも都度フードを取り外す必要がなく、快適な撮影をサポート。フードを装着したまま条件を細かくコントロールできるため、いかなるシーンでも撮影のリズムを崩すことがありません。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】。独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンに本ソフトウェアやカメラの各種機能を割り当てたり、最新ファームウェアへのアップデートが可能です。本機種よりモバイル版専用の新機能も追加。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。での調整が一般的。そこで本機能を活用することによって、より繊細かつ自分に合った設定が可能です。【またとない瞬間をキャッチする、高速・高精度AF】。AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な動作で、最短撮影距離から無限域までスピーディかつストレスのないピント合わせが可能に。動体追従性も高く、不規則に動き回る被写体でも、その動きを逃しません。また静粛性に優れており、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高い利便性・操作性】。・AFの合焦範囲を制限できるフォーカスリミッタースイッチ。・快適なMF操作を叶えるこだわりのトルク感。・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造、防汚コート
付属品丸型フード(フィルター回転窓付)、フロントキャップ、リアキャップ
羽根枚数(円形絞り)12枚
フィルター直径(Φmm)Φ67
レンズ構成12群15枚
撮影距離(m)最短:0.23
絞り最小:F16
画角(対角画角)27°2'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
コンポーザープロⅡ ダブルグラスⅡは、レンズベビーの初期のモデルで人気があった「ダブルグラス」を元に、新しく開発したものです。従来の「ダブルグラス」よりも、1/4段分開放F値が暗くなりましたが、ピントが合う範囲=スウィートスポットがより広くなりました。コンポーザープロⅡ鏡筒のティルト機能との組み合わせで、独自の映像表現ができます。「ダブルグラスII」では内蔵の絞りユニットにより、絞りリングの回転のみで光量やボケ量の調整を可能としました。F2.5からF22までコントロール可能な12枚羽根の絞りを備えており、なめらかなボケの表現ができます。さらに、磁力で取り付けできる9枚の絞りディスクを付属しており、背景のボケの形状を星型やハート型などにアレンジ可能です。
羽根枚数絞り羽根:12
フィルター直径(Φmm)46
焦点距離(mm)50
レンズ構成1群2枚
撮影距離(cm)最短38
明るさf/2.5~f22+絞りディスクによる調整
画角フルサイズ:45°、APS-C:31°、マイクロフォーサーズ:23.5°
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF
長さ(mm)537
質量(g)約3340
倍率(倍)最大撮影0.29
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)168
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短4.3
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
3日以内出荷
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF400mm F2.8 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置して長焦点距離化しました。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石とスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS600、レンズフードET-155(WⅢ)、レンズキャップE-180E、レンズダストキャップRF
長さ(mm)432
質量(g)約3140
倍率(倍)最大撮影0.34
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)163
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短2.6
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。