家電 :「耐熱ファン」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
使い勝手の良いボトムフリーザー仕様の大容量162Lファン式冷凍冷蔵庫。
引き出し式冷凍室で見た目以上にたっぷり収納。耐熱トップテーブルでレンジなどを置くことも可能。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫、一人暮らしや新生活に。
付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース
性能(冷凍室)フォースター
質量(kg)41
電源AC100V(50/60Hz)
耐荷重(kg)約30
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)(天板)約100
運転音(dB)23
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.6×127.7
温度調節7段階
庫内容量(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
省エネ基準達成率(%)100(2021年度)
期間消費電力量(kWh)306(50/60Hz)/年
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア
付属品製氷皿×1、卵ケース×1
性能冷凍室:フォースター
質量(kg)36
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)49.5
定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3
冷媒R600a
冷媒封入量(g)30
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)
質量(kg)33
色シャイニーシルバー
奥行(mm)据付必要:686
幅(cm)48
温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下
引出し数バスケット:4段
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126
耐熱温度(℃)耐熱トップテーブル:100
ドア鋼板ドア
年間消費電力量(kWh/年)365
省エネ基準達成率(%)112
保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月
定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
スタイリッシュなデザインでキッチンにスッキリ置けるドア式のフードドライヤーです。背後から空気を取り込みファンとヒーターを通って温風が循環する構造で、温風がまんべんなく当たるのでムラのない仕上がり。耐熱、耐久性の高い金属製トレイを採用。プラスチック臭もなく衛生的にご使用いただけます。水分が抜かれることで糖分・旨味成分が凝縮され栄養満点のドライフードが作れます。おやつやおつまみ、普段の料理にも活躍します。
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。
4段全段
ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。
大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。
大容量ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。
整理しやすい低温ケース
ハムチーズなどの加工食品の保存に便利
抗菌ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
※運転音が静か
約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
ボトルストッパー・チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。
ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。
明るく照らすLED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
部屋ごとの温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37
色マットホワイト
容量(L)168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338
機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)308
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>
1台(168L)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート
材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス
寸法(mm)130×500×300
タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ)
消費電力(W)1200
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
最高温度(℃)230
プレート寸法(mm)230×380
本体質量(kg)4.5(プレート付)
モーターDCファンモーター
加工フッ素加工
対応鍋丸洗い
温度調節サーモスタット可変式
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Sousvide(スーヴィッド)はフランス語で真空調理のことです。別名で低温調理とも呼び、真空包装した食材を一定温度(恒温)で加熱するシンプルな調理方法です。食材に最適な加熱温度。時間の設定で旨味が最大限に引き出されます。レストランでしか味わえないような料理や食感を、ご家庭でお楽しみください。
材質<低温調理器>、本体/ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレスカバー・ヒーター・ファン/ステンレススチール、収納スタンド/ABS樹脂、、<専用シーラー>、本体/ABS樹脂、ポリカーポネート、スポンジパッド/合成ゴム、、<専用袋M・Lサイズ>、外側/ナイロン(耐熱温度100℃)、内側/ポリエチレン(耐熱温度100℃)
高さ(mm)310
質量(g)2000
縦(mm)190
横(mm)77
1個
¥49,880
税込¥54,868
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。