家電 :「耐熱容器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源乾電池式 定格時間(分)5 仕様●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL) アズワン品番65-1333-18
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

鍋や耐熱容器を汚さず手軽にできる低温調理機。 調理機がお湯を循環させ一定の温度に保ちます。
材質ABS樹脂、18-8ステンレス、ポリカーボネイト、シリコーン、アクリル 設定温度(℃)0~95(0.5℃単位) タイマー機能00:01~99:59(分単位) 終了1分前に電子音でお知らせ 適合サイズ(鍋)深さ16cm以上、最大10L 間口W×奥行D×高さH(mm)80×160×370 質量(kg)1.3 種別低温調理器 TKG品番9-0712-0301
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

全GoPro防水ハウジングおよびダイブハウジング用。低温や高湿の環境を行き来するときに生じる結露を避けるために、GoProの防水ハウジングまたはダイブハウジングにこの曇り止めインサートを挿入。インサートシートは4回まで使用できる。乾かして再利用するためには、耐熱容器にシートを乗せ、約150℃(300°F)に温めたオーブンで5分間加熱。密封容器で保存してください。
幅(mm)20 高さ(mm)20 質量(g)9 奥行(mm)1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア 付属品製氷皿×1、卵ケース×1 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)36 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)49.5 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3 冷媒R600a 冷媒封入量(g)30
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

市販のヨーグルトが丸ごと1パック入り、水切りが簡単にできます。 透明容器なので水切れ具合がわかり固さをコントロールできます。
材質容器/AS樹脂(耐熱100℃)、蓋・水切りざる枠/ポリプロピレン、アミ/18-8ステンレス 容量(mL)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×95×137 TKG品番9-0948-1101 TKG品番(2017)6-0838-0801
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

UQ-ORG2CBK 電動コーヒーミル oceanrich 動画あり
充電式でコンパクトな電動コーヒーミル。「極細挽き」から「粗挽き」まで5段階調整可能。
用途USB充電式でコードレスなので持ち運びしやすく、ご自宅だけでなく職場やアウトドアなど、好きな場所で挽きたてのコーヒーを味わえます 付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書 材質本体PP+ABS+ステンレス、ミル刃:セラミック、滑り止めシート:EVA、ガラスコンテナー:ガラス 電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり 容量(g)ホッパー:約30(最大投入量)、ガラスコンテナ:約30 本体質量(g)約650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×195 耐熱温度(℃)保存瓶:60 充電時間(時間)約1.5 使用可能回数満充電でおよそ10回(一杯30g細挽きの場合)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

・食品を保温できるシリコーンマット。マット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)。・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます。・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる。・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります。保温中の誤操作防止のボタンロック機能付。・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます。晩酌等ゆっくり食事する際に便利です 仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません 付属品電源コード、収納袋、面ファスナー 材質シリコーン、PC ベージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)80/100 耐熱温度(℃)シリコーン:200 コード長さ(cm)約180
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

付属品- 材質容器・蓋:ポリスチレン ザル・仕切り:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)600 備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能 耐荷重- 内容量(mL)容器:2700 ザル:2000 収納サイズ- 耐熱温度(℃)容器・蓋:80 ザル・仕切り:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:37.5×11×8.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:開口部34.5×10.5×7.5 ザル:開口部33.2×9.5×6.7(仕切りは5mm間隔で取り付け可能)
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。 ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。 市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。
材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール 容量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138 耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80 耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

材質耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AQUA冷蔵庫
エコ商品
多段大容量冷凍室整理しやすく買いだめもOK!。冷凍食品や作り置きをたっぷりストックできる大容量冷凍室と整理しやすい3段構造です。※1 上段2段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。 バスケット付きの引き出しタイプ。冷凍食品がたっぷりストックできる引き出しタイプ。貯氷スペースのついたバスケットにはアイスクリームなど小物もすっきり整理できます。※2 上段はバスケット、下段は冷凍ケースとなります。生鮮食品※も美味しく。保存できる。冷蔵室内にフリーケースを内蔵。お肉や魚などの生鮮食品の保存に便利です。※刺身・鮮魚・肉可変する棚で背の高い。瓶や鍋も自由にレイアウト。ノーマル棚とハーフ棚を使い分けることで、背の高い瓶や奥行きのある鍋を収納することが可能です。※AQR-20R/17Rのみとなります。幅ひろ耐熱100℃。テーブルだから。庫上にオーブンレンジが置ける。幅ひろ耐熱100℃テーブルだから、オーブンレンジが置けます※。上部スペースを有効活用できるローボディに仕上げました。AQR-20R/17Rではワイドタイプのオーブンも置けます。※オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。お手入れしやすく、。丈夫な全段強化処理。ガラス棚。重いお鍋をおいてもたわまない強化処理ガラスを全棚に採用。汚れてもサッと拭き取れます。清潔にお手入れできる。スタイリッシュな。ハンドルデザイン。ハンドル形状をなだらかにした新設計。日々のお手入れもしやすいスタイリッシュなデザイン。壁ピタ※設置ができるから、。省スペースでもOK!。冷蔵庫を設置する際、壁との隙間を必要としない壁ピタ設置対応のため、あなたのキッチンにコンパクトに収まります。※壁ピタは背面の設置のみとなります。
幅(mm)530 質量(kg)45 シルバー系 奥行(mm)据付必要寸法:601 外形寸法(mm)幅530×高さ1375×奥行601 内容積(L)201、冷凍室:68<45>、冷蔵室:133<107>(内フリーケース13) 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)258/258(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合
1台(201L)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ヨーグルトの水切りが簡単にできる!水切り時間で硬さの調節もできます。 市販のヨーグルト1パック(約400g)が丸ごと入ります。 ペーパーフィルター不要です。 1.水切りザルにヨーグルトを入れます。 2.フタをして待つだけ。 レシピ例:シーザーサラダドレッシング(約2時間)、ティラミス(約8時間)、カプレーゼ(約24時間)、ホエーグリーンスムージー(ホエー)
材質フタ・水切りザル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、容器:耐熱AS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)、金メッシュ:18-8ステンレススチール(60メッシュ) 容量(L)1.1 食器洗浄機
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

付属品- 材質容器・蓋:ポリスチレン ザル・仕切り:ポリプロピレン ブラック 質量(g)600 備考奥行35cm以上の冷蔵庫内の棚に収納可能 耐荷重- 内容量(mL)容器:2700 ザル:2000 収納サイズ- 耐熱温度(℃)容器・蓋:80 ザル・仕切り:150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:37.5×11×8.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:開口部34.5×10.5×7.5 ザル:開口部33.2×9.5×6.7(仕切りは5mm間隔で取り付け可能)
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

ヨーグルトをセットするだけ!バネの力で快速水切り、濃厚な水切りヨーグルトをお手軽に。 1晩待たずに、約1時間で水切りヨーグルトが作れます。 ペーパーフィルター不要です。 1.内容器にヨーグルトを入れ、押し部品をのせる。 2.バネを取り付けたフタを押し付ける。 3.パチンとフタをして、1時間待つだけ。
材質フタ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-20℃)、押し部品:ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、内容器・外容器:AS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、バネ:18-8ステンレススチール 容量(L)1.3
1個(1個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります