家電 :「脚立 軽量」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止画、動画の両方に対応 脚を開けばテーブル三脚、脚を畳んで片手で握ればハンドグリップ 内蔵ボールヘッドはボタン式ロック。縦位置撮影可能 軽量で簡単に使用・運搬可能 各種JOBYマウントと組み合わせて使用可能
仕様フロントティルト:-90° / +30°、パン回転角度:360 °、ボールロック:あり、フリクションコントロール:無し、側方ティルト:-90° / +30°、コーナーガンバ:45° 材質アルミ、ゴム、テクノポリマー 質量(kg)0.185 グリーン 段数1 耐荷重(kg)最大1 プレートfixed - with 1/4-20″ screw 最高使用温度(℃)60 互換性Impulse アタッチメント1/4''(最上部) 脚立タイプシングル
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります