家電 :「自動追跡カメラ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290 寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14 入力電圧(V)5 入力電流(A)0.9 連続使用時間(時間)8以上 充電時間(時間)2.75 適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ) センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m 付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大) 保証期間お買い上げ日から6か月間 ブラック
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。 電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。
付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル 寸法(mm)約107×107×193 取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式 質量(g)約510 最大積載荷重(kg)約1 取付部カメラネジU1/4” バッテリーLi-ion 検知距離(m)約0.5~5 充電器電圧(V)5(1A/2A)USB 充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯) バッテリー容量(mAh)4000 使用時間(時間)約22(フル充電時) 回転角度(°)360(本体)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません) 質量(g)10 電源USB電源(DC5V/1A) 寸法(cm)約3×3×1 解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル) 録画時間最大約48時間 動作湿度(%)90以下(結露が無い事) 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 画角約60度 動作温度範囲(℃)0~50 Wi-Fiなし 動作検知動感:あり 容量(GB)録画:最大128 最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時) 時刻PCにより設定 オーディオマイク内蔵
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります