家電 :「自在脚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.037
寸法(cm)3.5×3.5×9.5 c
耐荷重(g)325
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色黒
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
【コンパクトタイプ】持ち運びにも便利なコンパクトで軽量(59g)、かばんに入りやすいサイズです。
用途キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立つ。テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップ。
耐荷重(g)250
質量(g)59
長さ(cm)19
色青
1本
¥909
税込¥1,000
8日以内出荷
自由に曲げられる脚を持つ小型三脚
平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。
通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。
針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。
脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。
上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。
取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。
雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス
脚長(cm)約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを
手に出来ます。
アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ
ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム
に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。
その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動
範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。
フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日
の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。
さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および
独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。
特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙
げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。
フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても
理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの
機材をサポートすることができます。
それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い
に困難な荷重にも対応します。
そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト
レスなく正確に、安全に撮影することができます。
この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ
三脚です。
つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち
運びできます。
セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。
また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、
ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。
バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。
これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な
すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg
付属品ラバーストラップ、キャリーケース
質量(kg)3.86
高さ(cm)全伸:156
最低高さ(cm)70.5
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色ブラック
質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。
段数4段(脚)
耐荷重(kg)最大4
色ブラック/シルバー
最高使用温度(℃)60
最低使用温度(℃)-30
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
材質カーボンファイバー
高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)
仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40
質量(kg).138
縮長(mm)410
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
イベントやライブ空間をプロフェッショナルに演出。Gator Cases GPA-STAND-2-Bは、三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆う伸縮自在なストレッチカバーです。ブラックの透けにくい素材がスタンドの三脚部分を隠し、すっきりとしたクリーンな外観を演出。防炎加工済みで音響特性を損なわない素材は、DJイベント、企業イベント、礼拝施設など、様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチで持ち運びも容易です。・三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆うデザイン。・伸縮自在な素材で様々なサイズのスタンドにフィット (高さ約114cm~220cm、幅約99cm~137cmに伸張)。・クリーンでプロフェッショナルな外観を演出。・防炎加工済みで安全性を確保。・音響特性を損なわない素材。・洗濯可能で衛生的かつ繰り返し使用可能。・持ち運びに便利なジッパー付きキャリーポーチ付属。・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides。・型番:GPA-STAND-2-B。・メーカー:Gator Cases。・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー。・カラー:ブラック。・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)。・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド。・サイズ (伸張時):高さ 約114cm~220cm (3.75ft~7.25ft)、幅 約99cm~137cm (3.25ft~4.5ft)。・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ。・JANコード:0716408532479
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ
ブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、
スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと
なっています。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り
替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献
します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには
妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる
滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの
前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.75
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:151
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて
コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。
脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため
持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・
小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や
ビデオブロガーに最適です。
三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、
美しい動画の撮影をしっかりサポートします。
本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」
ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作
しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。
また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の
回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。
開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を
切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影
に貢献します。
本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、
アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー
が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。
Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ
には妥協しません。
付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム
による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに
よりカメラの前後バランス調整が可能です。
パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。
(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)
付属品キャリングバッグ
質量(kg)1.64
直径(Φmm)ベース側:40
高さ(cm)全伸:150
最低高さ(cm)40
1本
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は、縦位置撮影にも対応しています。モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。自撮りに便利なミラー付きです。三脚の脚をたたんでグリップとして使えるので、スマートフォンでの動画撮影や自撮りに便利です。ティルトストッパーを回すだけの簡単操作で、カメラ台の向きや角度を調整できます。
仕様ホルダーサイズ (mm):59~87
材質グリップ:ナイロン樹脂 ホルダー:ASB
寸法(mm)展開時全高:143 折りたたみ時全高:195
質量(g)約138
取付ねじカメラ:UNC1/4”
耐荷重(g)約600
1個(1個)
¥2,500
税込¥2,750
翌々日出荷
イベント空間を明るく演出する、ホワイトカラーのGator Cases GPA-STAND-2-W。三脚型スピーカースタンドの脚部2面を覆い隠す伸縮自在なストレッチカバーです。ホワイトの柔らかな素材がスタンドの存在感を抑え、クリーンで洗練された空間を作り出します。防炎加工と音響透過性を備えた素材で、安全性と音響品質を両立。結婚式やパーティー会場、クリーンなイメージが求められる様々なシーンに最適です。洗濯可能で繰り返し使え、付属のキャリーポーチでスマートに持ち運べます。・三脚型スピーカースタンドの脚部2面用ホワイトカバー。・伸縮素材でスタンドにフィット (高さ約114cm~220cm、幅約99cm~137cmに伸張)。・明るくクリーンな空間を演出。・防炎加工と音響透過性で安全性と音質を確保。・洗濯可能で再利用可能。・便利なジッパー付きキャリーポーチ付属。・製品名:Stretchy Speaker Stand Cover-2 sides。・型番:GPA-STAND-2-W。・メーカー:Gator Cases。・用途:三脚型スピーカースタンド用カバー。・カラー:ホワイト。・素材:伸縮性合成繊維 (ライクラ/スパンデックスブレンド、防炎加工済み、音響透過性あり)。・対応スタンド:一般的な三脚型スピーカースタンド。・サイズ (伸張時):高さ 約114cm~220cm (3.75ft~7.25ft)、幅 約99cm~137cm (3.25ft~4.5ft)。・セット内容:スタンドカバー1枚、キャリーポーチ。・JANコード:0716408532486
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無
材質アルミ
寸法(mm)伸長:1390 縮長:650
質量(g)2300
寸法EVスライド:115
段数3段
耐荷重(kg)4
方式EV方式:手動式
パイプ径(Φmm)27
取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4
最低高さ(mm)340
全高1275(EV無し)
脚径(mm)27
1個(1個)
¥25,000
税込¥27,500
8日以内出荷
最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
質量(g)430
段数5段
積載荷重(kg)1
全高(mm)1615
パイプ径(Φmm)25
縮長(mm)480
最大荷重(kg)【脚】3
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
「TA255CJ+BA30J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、パイプ径25mmの強靭なカーボン素材で作られており、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.54
段数5
全高(mm)(約)三脚時:1485、一脚時:1490、最(約)1745
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)(約)大:25、(約)小:13
最低高さ(mm)(約)225
ベース径(Φmm)雲台取付43
縮長(mm)(約)三脚時:420、一脚時:455
素材カーボン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
「TA225CJ+BA25J カーボン5段トラベル三脚雲台セット」は、旅行好きや写真愛好家に最適な高性能の三脚です。軽量ながらも堅牢なカーボン素材を使用し、収納時は脚を反転してコンパクトに収納可能。センターポールを逆さまに付け替えローアングルにも対応。全5段階の伸縮設計で、必要に応じた高さ調整がスムーズに行えます。脚を1本取り外して一脚としても使用可能です。360度の回転と上下の傾斜がスムーズに行える雲台が付属しており、風景やポートレート等ジャンルを問わず、自由自在な撮影が可能です。耐久性に優れたカーボン素材を使用しており、雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。どんなロケーションでも、プロフェッショナルな仕上がりを実現します。
付属品調整用六角レンチ×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1、U3/8・U1/4変換アダプタ×1、ローポジション用エレベーターパイプ×1、板スパナ×1、ネジアダプター用ドライバー×1
質量(kg)三脚時:1.1、一脚時:0.47
段数5
全高(mm)(約)1260、最(約)1475
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)(約)大:22、(約)小:10
最低高さ(mm)(約)210
ベース径(Φmm)雲台取付38
縮長(mm)(約)三脚時:365、一脚時:410
素材カーボン
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。