家電 :「自撮り用ライト」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書、ミニ三脚
色ブラック
質量(g)約512(三脚他を含む)
ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約260×約170×約430/全体(三脚閉じたとき):約260×約43×約472/リングライト:約260×約19×約266
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)2.0
固定方法三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間28000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力10W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-33
明るさ(Lm)理論値:約95~1100、全光束:約35~300 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)48+48
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)
ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法クリップ
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-31
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書、ミニ三脚
色ブラック
質量(g)約385(三脚他を含む)
ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体(三脚開いたとき):約190×約170×約330/全体(三脚閉じたとき):約160×約43×約372/リングライト:約160×約19×約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-32
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階
質量(g)約130
外形寸法(mm)約165
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
光源LED
照明暖光・MIX・白光
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応機種USBインターフェース搭載機器
色温度(K)2700~6500
保証期間6ヶ月間
動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約190
Ra80
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)
収納時寸法(cm)16.5×16.5×7
全長(cm)54
段数4
照明3(暖光・MIX・白光)
仕様照明調整:8段階
操作方法リモコンスイッチ
ケーブル長(cm)USB:約150
クリップストッパー付
寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8
色温度(K)3500~6000K
電圧(V)5
本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。
用途撮影、ライティング
仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%
セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書
電源(充電)5V 1A
最大出力(W)4
色温度(K)2700~10000
バッテリー容量(mAh)3.7V/2000
ポート(充電)type C
BluetoothBLE5.1
調光率(%)0~100
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)約165
段数スタンド:6
電源USB給電
光源LED
照明暖光・MIX・白光
縮長(m)スタンド:0.23
操作リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)約180
LED使用数(個)48
伸長(m)スタンド:0.72
総質量(kg)約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可)
幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90
質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む)
出力(W)15
ねじ1/4インチネジ対応
電源USB給電(5V/2A)
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)2700~7000
操作リモコンスイッチ
寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm)
USBケーブル長(cm)約160
明るさ(Lm)1000~1900
LED使用数(個)224
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ライトの調光が6段階になってリニューアル!。三脚:縦向きの時はライト2個取付け!。自撮り棒:横向きの時はライト1個取付け!。ワイヤレスリモコン。離れた場所から撮影できる
付属品ケーブル:USB(A):Type-C、長さ:約20cm
材質ABS、ステンレス
対応OSAndroid4.4以上、iOS5.1以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最長:(約)50×35×700、収納時(mm):(約)50×35×184
寸法(cm)ライト:約3×4、スマホホルダー:約6.5~9.5
通信方式Bluetooth ver5.2
製品質量(g)約122
充電時間(時間)ライト:約1
耐荷重(g)約300
リモコンコイン電池(1個)CR1632※交換可能
待機時間リモコン:約8ケ月
通信距離(m)最大:見通し距離約10
最大点灯時間ライト:約1時間(弱で使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g)(約)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10
対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m
付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約270
外形寸法(mm)W61×D75× H210~700
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間約3時間30分
動作温度5℃~40℃
動作時間約3時間
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.2
4つの使い方:ミニ三脚/スタンドポッド/手持ち三脚(グリップ)/セルフィーポッド(自撮り棒)。3つの機材に対応:カメラ、スマートフォン、アクションカメラ。・BlueToothリモコンで、スマホの自撮りに対応。スマホホルダー上端のアクセサリーシューに小型LEDライトの取り付けも可能。
質量(g)ミニ三脚(285)、スタンドポッド(365)、セルフィポッド(205)
段数延長棒部分:6段
全高(mm)ミニ三脚(215)、スタンドポッド(930)、セルフィポッド(780)
最大パイプ径(mm)延長棒:20
縮長(mm)ミニ三脚(195)、スタンドポッド(360)、セルフィポッド(215)
アズワン品番64-9507-02
最大積載荷重(g)ミニ三脚(1000)、スタンドポッド(500)、セルフィポッド(500)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
E-PL9 / E-PL8 / E-PL7用の本革ボディージャケットです。カメラに装着したままでも、自分撮りが可能です。カラーバリエーションはブラック、ブラウン、ライトブラウンに加え、新たにホワイトを追加しました。
質量(g)約31.5
対応機種E-PL9 、E-PL8 、E-PL7
主要材質本革
パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚
寸法(mm)約192×128×20
質量(g)約210
入力USB5V/2A
色調昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K
ケーブル長(cm)約180(コントローラー含む)
LED使用数(個)160灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
TPR高弾性ゴムを採用。その内部に複数のマルチストランドメタルコアを組み合わせて構成された脚を内蔵しています。これにより、通常のフレキシブル三脚より約3倍の耐久年数を誇ります。また各ストランドが独立しているため、柔軟性が高く、取扱いやすい脚となっています。・適用範囲が広い三脚。花や昆虫の撮影、木やフェンスに足を巻きつけるなど、非常に低い位置でも使用できる柔軟性を備えています。コールドシューマウント付きのスマホマウントや、フレキシブルアームなどのアクセサリーが取り付け可能な1/4"ネジを準備しており、自撮り動画用にマイクやLEDビデオライトを取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~95
高さ(mm)全伸:265、格納:280
質量(g)(約)285
耐荷重(kg)(約)1
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
リモートでの会議・面接・飲み会、動画配信や自撮り、商品撮影など様々なシーンで活躍するLEDクリップリングライトです。肌や瞳の光がキレイで好感度アップ!点滅+3段階の明るさ調整が可能なLED撮影補助ライトです。充電式なので持ち運んで楽しめます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)
質量(g)約40
LED使用数(個)28
調光方式調光3段階+長押し点滅
色温度(K)6500~7000
明るさ(Lm)70~80
出力(W)3.2
充電時間(分)約30~40
連続使用時間(分)低:約90~100、中:約70~80、高:約50~60、点滅:約70~80
厚さ(mm)15(クリップ挟み幅)
付属品Type-C 充電ケーブル(約25cm)
三脚取付ねじ1/4インチ
仕様電流5V
自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース
段数8段
製品質量(g)約320
伸縮範囲(cm)縮長:約30
耐荷重(g)約200
伸長(cm)約170
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TPR高弾性ゴム素材で作られ、マルチストランドメタルコアを内蔵し、耐用年数はシングルストランドメタルコアの2~3倍です。新バージョンはより安定しており、耐久性があります。・コンパクトで柔軟な三脚。屋内と屋外での使用向けに設計されており、花や昆虫を撮影したり、脚を木やフェンスに巻き付けたりするなど、非常に低いレベルで使用できる柔軟性があります。・スマホホルダーが付属。コールドシューマウント付きのスマートフォンマウントが付属しており、マイクやLEDビデオライトを取り付けて自撮りvlogを作成できます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~90
高さ(mm)全伸:270、格納:290
質量(g)(約)308
耐荷重(kg)(約)1
遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎。最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。
用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画
セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています)
材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)147
寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5~8.5
充電時間約90分(充電環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16
内蔵電池リチウム:55mAh
耐荷重(g)300
光色白色・暖色・MIX
調光方式3段階
通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 。一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 。スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 。4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 。スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 。マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 。さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。
材質アルミニウム、ABS、シリコン
色ブラック
質量(g)約58
外形寸法(mm)Φ約27×約H112 ※突起部を含む
対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カメラレンズの周りにリングライトを搭載したデジカメです。リングライトを使用する事で、セルフポートレートやセルフィーを撮る際に顔全体を明るく照らし肌をきれいに見せます。YouTube動画、ブイログ、製品紹介動画など動画作成の際、被写体を明るく美しく見せることができます。製品の撮影やアクセサリーなど小物撮影の際も被写体を明るく美しく見せることができます。人物撮影に置いて、肌のトーンを均一に調節し影を減らすため自然な美しさを引き出します。別途ライティングの準備なく手軽に美しい写真や動画が撮影できます。
仕様●シーン:オート、夜景、ポートレート、風景、逆行、スポーツ、宴会、ビーチ、高感度●ストレージメディア(GB):最大256 SDカード●リングランプ:円形白色光ランプ●撮影:マルチスナップショット、セルフタイマー(2/5/10秒)
その他ホワイトバランス、日付スタンプ、自動電源オフ
寸法(mm)幅124.21×高さ69.26×奥行47.4
質量(g)224.5(バッテリー無し)、246.2(バッテリ付)
レンズセンサー:1/4インチCMOS2592×1544SONY179D BMP、焦点範囲:AF、ズーム:18倍デジタルズーム
インターフェースUSB-C
バッテリーリチウムイオン3.7V 800mAh
解像度【画像】64M:8176×7832,48M:8032×6024、32MP:6544×4908、24MP:5664×4248、20MP:5168×3876、12MP:4032×3024、8MP:3264×2448、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536【ビデオ】4K補完:3840×2160 30FPS、2.7K:2720×1520 30FPS、リアル1080P:1920×1080 30FPS
音声内蔵マイク、内蔵スピーカー
画角パネルタイプ:2.3インチIPS、解像度:480(RGB)×640
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッター。 。〇マルチアクセサリーシュー専用。データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用のスピードライトトランスミッターです。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇バッテリーレスと小型・軽量化の実現。マルチアクセサリーシューに対応したことでカメラからの電源供給が可能になり、電池が不要に。小型化と軽量化を実現しました。また、ストロボの機能設定はMENUボタンを押すだけでカメラの背面液晶に一発表示。カメラ側で設定ができるため、操作性の向上はもちろん、本体はMENUボタンのみのシンプルな設計が可能となりました。〇カメラやスマートフォンでワイヤレスストロボ設定が可能。ワイヤレスストロボ撮影に関する設定はすべて、カメラやスマートフォンから変更・確認が可能。さらにスマートフォンからは遠隔操作も行えます。・MENUボタンを押すだけでダイレクトに設定画面を表示。背面にあるMENUボタンは、カメラのストロボ機能設定メニューを表示するショートカットボタンとして機能。撮影結果を見ながら、設定を調整することができます。・Camera Connectの拡張によりスマートフォンからストロボ設定を変更可能。Camera Connectのアプリをスマートフォンにインストールすることで、手元でストロボの設定や遠隔操作が可能になります。発光量のほか、シンクロ設定、調光補正、FEBなども設定できるため、ワンオペレーションでストロボを駆使した撮影も思いのままです。〇障害物の影響を受けにくい電波通信の採用。光通信と比較して、障害物や外光の影響を受けにくく、通信可能距離が長い電波通信を採用しています。通信可能距離は最大約30mで、レシーバーに設定したストロボを5グループ、15台までコントロール可能です。ストロボ撮影の自由度を大幅にアップします。※光通信機能は非搭載。電波通信搭載モデル以外のスピードライトとの互換性はありません。〇優れた防塵・防滴性能。雨などの水滴や不用意に降りかかる砂塵などが、トランスミッター内部やシンクロ接点部分に侵入しにくい防塵・防滴構造。EOS-1Dシリーズと同等の防塵・防滴性能です。〇さまざまなシーンでの活用。・ワンマンオペレーション撮影:カメラのメニューで操作。たとえばウェディングなどのワンマンオペレーションによるポートレート撮影では、撮影場所によってはスピードライトを壁に密接して設置することも。ST-E10をセンダーにすることで、レシーバーのスピードライトを直接操作できない状態でも、カメラからストロボの設定が行えます。・自撮り撮影:スマートフォン操作。コスプレなどのハイレベルな自撮りにも。撮影者の正面のカメラに対して、レシーバーとなるスピードライトをサイドから発光するのも簡単です。スマートフォンでワイヤレスストロボ設定とカメラ設定ができるため、たった一人でも完成度の高いストロボを使った自撮りが楽しめます。・植物撮影:スマートフォン操作。スピードライトを手で持ちながら光を微妙にコントロールし、カメラはスマートフォンで遠隔操作。撮った写真はそのままスマートフォンで確認できます。庭の花や野花など、屋外植物もスピードライトを使ってワンランク上の撮影ができます。・逆光を使ったポートレート撮影:電波通信。たとえば夜のポートレート撮影。被写体の真後ろにストロボを配置すると被写体が障害物となりワイヤレス制御が難しい状況になりますが、電波通信を採用したスピードライトとST-E10なら、障害物や外光の影響を受けにくいため光通信では難しかった表現が可能になります。・立体的な静物撮影:ワイヤレス多灯。ST-E10をセンダーにすることで、ワイヤレス多灯撮影の真骨頂が楽しめます。複数台のスピードライトを同時に制御できるので、バウンスやデュフューザーなどの光の強さ、あて方も絶妙に使い分けが可能。雰囲気のある立体的な静物撮影が楽しめます。
適合カメラEOS R3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.5×37.8×53.6
質量(g)約48
電源カメラから給電
通信規格IEEE802.15.4、ARIB STD-T66
通信距離(m)約30
使用温度範囲(℃)0~45
使用環境湿度(%)85以下
仕様【発光量設定範囲】マニュアル:1/1-8192(1/3段ステップ) ※ハイスピードシンクロ時の最小発光量設定:1/128まで、マルチ:1/4-8192(1段ステップ) ※最小発光量は使用するストロボにより異なる、【マルチ発光設定】(発光回数)1~100回/(発光周波数)1~500Hz、【通信可能台数】センダーとレシーバーの合計が最大16台
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。