家電 :「菓子器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Boschコンパクトキッチンマシン専用アクセサリーです。本体は別売りです。 バターを練ったり、ハンバーグ作りなど、お菓子作りからお料理の下準備まで幅広くご利用頂ける撹拌器です。
寸法(mm)40×105×H190
1個(1個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。 食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり! アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。 予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂 寸法(mm)本体:約125×160×H105 ミルキーホワイト 質量(g)約680 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。 食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり! アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。 予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂 寸法(mm)本体:約125×160×H105 ペールアクア 質量(g)約680 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ミニココットサイズの「食べられる器」ができちゃいます!ホットケーキミックスを使えば、簡単にスイーツをかわいく盛れる器が作れます。 食パンの器でキッシュ。お餅の器でクリームあんみつ。パスタの器にミートソース。さらに餃子の皮なども、食べられる器に早変わり! アイスやお菓子を盛り付けるスイーツ皿や、食事やおつまみを入れる料理皿に。生地を変えればレパートリーは広がります。 予熱前にプレートに薄く油を塗ると、できあがった器が取り出しやすくなります。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金、フェノール樹脂 寸法(mm)本体:約125×160×H105 シェルピンク 質量(g)約680 レンジ不可 食器洗浄機不可
1台(1台)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

調理機器に求められている、コンパクトな本体設計 手間のかからない簡単操作 スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。 電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。 本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。 プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。 普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。 また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。 ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。 切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。 安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。 さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本 質量(kg)7.5、ボール/約1.1 間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350 TKG品番9-1166-0301 TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります