家電 :「蒸気用フィルター」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。