家電 :「補助脚」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
付属品調整用六角レンチ×2 質量(kg)1.5 段数6 全高(mm)(約)1705 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19 縮長(mm)(約)510 素材カーボン
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.05 段数6 全高(mm)(約)1710 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材カーボン
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

「MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.2 段数5 全高(mm)(約)1820 耐荷重(kg)12 パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)525 素材カーボン
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。
付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1 質量(kg)1.2 段数6 全高(mm)(約)1710 パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16 荷重(kg)最大搭載:8 ベース径(Φmm)雲台取付55 縮長(mm)(約)460 素材アルミニウム
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります