家電 :「製菓・製パン用機械」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)
幅(mm)198
質量(kg)7.5
高さ(mm)312(モーターヘッド持ち上げ時400)
奥行(mm)312(モータヘッド持ち上げ時370)
電流(A)3(15分定格)
消費電力(W)250
回転数(min-1[r.p.m])40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)195×16
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ボウル容量(L)約3.3
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)836
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220
質量(kg)10.2
高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)3(15分定格)
消費電力(W)225
回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
ボウル容量(L)約4.3
ケーキ生地・クッキー生地など粘度があるものを撹拌するときに
タイプKSM5用
種類平面ビーター
TKG品番9-1165-0405
TKG品番(2017)6-1043-0405
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。
10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。
高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。
多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。
注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。
付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー
材質ダイキャスト、メタル、ステンレス
質量(kg)13.5
色レッド
容量(L)4.8
定格時間(分)15
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
ハイパワーモーター搭載でスタンドミキサー史上最高の性能を生み出す。
アームリフト式アーム部分が上下するので、撹拌と脱着・投入が確実です。
単相100Vのスタンドミキサーでは史上初めてDCモーターを採用。
従来のACモーターに比べ回転速度を40%遅くし静粛性を向上。
撹拌速度は高速回転を維持しながら静かで力強い撹拌を実現しています。
すべてのアタッチメントパーツは高耐久で衛生的なオールステンレス製。
付属品11本ワイヤーホイップ/平面ビーター/スパイラル・ドゥーフック/ステンレスボウル(6.9L)/流し込みシールド
寸法(mm)300×370×H420
質量(kg)12.7
電源(V)単相100V50/60Hz
規格平面ビーター
消費電力(W)400
回転数(回/分)105~505r.p.m(無負荷時)
TKG品番9-1166-0203
TKG品番(2017)6-1044-0103
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
プラネタリーミキシングでボゥル内の最大59箇所をタッチしながら均一に練り込み、混ぜ込みを実現する。
10段階の速度調節レバーでゆっくりとしたかき混ぜから高速攪拌で調理可能。
高速攪拌の際も振動も全く問題ない安全性・業務用としても使用可能な耐久性を持っています。
多種多様なアタッチメントを取付けることで、フードグラインダーやパスタメーカー、ジューサーなど様々なキッチン家電に早変わりします。
注入用カバー:攪拌時に材料がボウルから飛び散るのを防止します。また、攪拌中に材料を簡単に追加して注入できるようになります。
付属品ステンレスボウル4.8L、ワイヤーホイップ、ドゥーフック、平面ビーター、注入用カバー、フードグラインダー
材質ダイキャスト、メタル、ステンレス
質量(kg)13.5
色ブラック
容量(L)4.8
定格時間(分)15
1台(1台)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。