家電 :「調整脚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。
質量(g)35
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116
最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
質量(g)46
材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116
最大伸長(mm)180(脚部伸長5段階)
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。