家電 :「転倒防止」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
商品豆知識
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法ノックダウン組立式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
質量(kg)約0.4
色ブラック
対応機種RF-570/590
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.5×170.2×31.5
関連資料(0.24MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
転倒してもお湯がこぼれにくい
スイッチひとつでお湯が沸く
仕様給湯ロックスイッチ付き、ふた開閉つまみ付き、通電ランプ付き
質量(g)本体:約719、全体:約895
定格電圧AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約0.7
本体寸法(約)幅222×高さ200×奥行144mm (ベース含む)
定格消費電力900W
最大容量(L)1.0
取扱説明書(5.76MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。
転倒湯漏れ防止構造なので本体を倒してしまっても、お湯の漏れを最小限に防ぎます。
コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
色ホワイト
寸法(mm)224×147×224
質量(g)1100(電源プレート含む)/900(電源プレート含まず)
材質ポリプロピレン、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×147×224(電源プレート含む)/224×147×205(電源プレート含まず)
コード長さ(m)約1.3
保証期間お買い上げ日より1年間
容量(L)約0.8
機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ 、空焚き防止
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。沸騰したら電源が切れる安心設計。注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。出湯レバーを押しながら注ぐタイプなので、倒れた時にお湯がこぼれにくいです。※保温機能はありません。
容量(L)約1.0
寸法(mm)220×145×220
質量(g)約820
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100-900W
コード長さ(m)約1.1
機能コードレス、転倒湯漏れ防止
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
壁掛けテレビのようにすっきり。
テレビラックのように機器を収納もできる壁寄せテレビラック。
幅900mm×奥行250mm×高さ103mmまでの機器が収納できます。
メーカーオリジナル設計のVESAダイレクト直結システムで金具をつかわないから工具不要で簡単に組立できます。
より背後スペースをすっきりと設置できます。
人気のサウンドバー、シアターバーも設置可能!
120cmのゆったりとした天板だから、シアターバーはもちろん小物などを飾っても〇。
安心のダブル転倒防止。
気になるのは地震対策や倒れの心配。
WGシリーズはダブル転倒防止部品で安心してご利用していただけます。
適合サイズ40~65V型
耐荷重(kg)35
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×1160
付属品転倒防止バンド・前倒れ防止スペーサー
材質天板表面:PVC木目柄シート
32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです!
既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。
リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。
32インチから50インチまで取り付けができます。
オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。
転倒防止金具が付いているので安心安全です。
用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質スチール
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62
組立時間20分
対応インチサイズ32~50
スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。
壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。
テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。
棚板は2段階の高さ調節が可能です。
32V型~60V型TVまで対応。
底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。
転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)約14
色ブラック
耐荷重(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×86.5(104.5)~102.5(120.5)
高さ調節5段階
対応インチサイズ32V~60V
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。
壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。
テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。
棚板は2段階の高さ調節が可能です。
32V型~60V型TVまで対応。
底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。
転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)約16.5
色ブラック
耐荷重(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×40×126.5(144.5)~142.5(160.5)
高さ調節5段階
対応インチサイズ32V~60V
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ
組立時間40分
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。
棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。
ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。
耐震実験済みで、安心設計です。
※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。
※外部機関にて耐震試験を実施済みです。
すべての環境での耐震性を保証するものではありません。
高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm)700×391×1382
質量(g)17810
材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)
高さ調節40段階(テレビ)
適合サイズ65インチまで、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。
仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg
天板厚さ(mm)18
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ84型
総耐荷重(kg)80
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100~200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。ミーティングデスクの端や壁面に寄せて設置することができます。※転倒防止のため、床固定または壁固定をしてください。床・壁へ固定する際のボルト等は付属していません。
用途スイッチ1つで電動昇降、床にネジ固定もできる壁寄せ設置タイプのディスプレイスタンド。32~40型対応。
仕様アジャスターの有無:あり、キャスターの有無:あり
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×16各4本ずつ)、壁固定用金具、Bluetoothリモコン ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポポリ粉体塗装)、リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
対応機種対応モニタサイズ最大:32インチ、40kg
コード長さ(mm)3200
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
対応インチサイズ32型
総耐荷重(kg)40
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
シンプルだからどんなお部屋にも合うアッシュグレー木目でテレビとの相性もGOOD。
どんなお部屋にも置けるデザインです。
外から見えずにすっきり収納。
ガラス扉にはスモークガラスが採用されており、テレビ周りのごちゃつきがちな小物類のほか、DVDなども外から見えずにすっきり収納可能です。
クローズ部分のガラス内でもAV機器の操作は可能。
豊富なラインナップ
GDシリーズはこのサイズの他にも幅6サイズ
高さ2サイズの合計12通りの充実ラインナップ。
お部屋に合わせて選べます。
安心のWガードガラス
強化ガラスを使用したうえで飛散防止フィルムを貼付。
さらに転倒防止のための部品が付属しているので、地震など万が一の場合にも配慮されています。
キャスター付きで移動も簡単
シルバーとブラックの2色キャスター入り(前後の入れ替えで選べます)
強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー
ガラス扉+木扉収納スペース
2色付け替えキャスター(シルバー/ブラック)
適合サイズ~52V型
耐荷重(kg)30
色アッシュグレー木目調
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×318
付属品テレビ転倒防止部品・キャスタートレイ
材質PVCシート貼り中質繊維板
取扱説明書組立説明書(1.76MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
用途【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)。【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)
材質ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、天板=Φ300/アクリル板(黒) 5mm/テーパー加工、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス
幅(mm)300
質量(kg)3.4
色シルバー
高さ(mm)740~1370
奥行(mm)300
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
用途【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)。【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)
材質ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、天板=Φ450/アクリル板(黒)5mm/テーパー加工、H脚ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
幅(mm)300
質量(kg)3.5
色ブラック
高さ(mm)740~1370
奥行(mm)400
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1.Fire TV(※。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.ミニLEDバックライト液晶と量子ドットシートで明るく高コントラストかつ色あざやかな映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
1台
¥311,800
税込¥342,980
8日以内出荷
霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。
収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。
LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。
アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型
質量(kg)31
容量(L)122
間口(mm)475
定格電圧(V)交流100
運転音(dB)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5
年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高級感のあるブラックアクリルを使用した省スペースにも設置できるコンパクトテーブル什器
用途【高級感があるM脚タイプ】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。またオプションで、転倒防止用の重しをプラスすることもできます。(+2,200円/本体ご注文時のみ取付可能)。【安定感があるH脚タイプ】M脚タイプよりも安定感があるH脚タイプは、オプションでキャスター付きに変更もできます。(+6,600円/本体ご注文時のみ取付可能)
材質ポール=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、天板=Φ450/アクリル板(黒)5mm/テーパー加工、H脚ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)
幅(mm)300
質量(kg)3.5
色シルバー
高さ(mm)740~1370
奥行(mm)400
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)開脚:50
質量(g)スマホホルダー:約28
本体質量(g)42
収納寸法(mm)100
クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット。再沸騰機能搭載。もしもの時に安心のマグネットプラグ採用。水量目盛で水量がひと目でわかる。転倒流水防止構造。空焚き防止機能搭載。ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室
適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)
質量(kg)2.7
容量(L)定格:5.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)電源:約1.5
機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5
年間消費電力量(kW)694
消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色ブラック
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
質量(kg)1.83
色シルバー
ポール径(Φmm)4540
伸長(cm)最小:150、最大:270
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトル。シンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類。空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネルハイビジョン
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚
入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカーフルレンジ:2個
端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子光デジタル音声出力端子:1
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2(録画専用×1/汎用×1)
グリーン購入法適合
サウンドシステムレグザパワーオーディオ
音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
【転倒湯もれ防止構造】【容量0.8L】【スイッチ一つで簡単操作】。カップ1杯(140mL)約60秒でスピード沸騰!シンプル機能で使いやすい電気ケトルです。転倒湯漏れ防止構造で、倒れてもお湯がこぼれにくい安心設計!誤って本体を倒してしまっても、お湯漏れを最小限に防ぐ設計なので、安心してお使いいただけます。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。お好みに合わせて、4カラーからお選びいただけます
容量(mL)800
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)1250
本体質量(kg)約0.9(電源プレート含む)
機能転倒湯漏れ防止、自動電源オフ、空焚き防止
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×213×200
人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ!。Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。
用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 40インチ 40型
仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード
質量(kg)スタンドあり:5.5、スタンドなし:5.4
エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:90×18.2×56.5、スタンドなし:90×8.5×52
画面サイズ40V型
画素数1920×1080
パネルフルハイビジョン
発売年2024
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル!
・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載
・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。
・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
チューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2
画素数(水平×垂直) 1366×768
スピーカーフルレンジ×2個
対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信
機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応
HDMI規格ARC対応(HDMI1)
端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書
パネル駆動方式VA×LED
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約972
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1200Wヒーターで電気ケトルのようにすぐに沸く。保温・再沸騰機能でいつでもすぐに使用可能。転倒湯漏れ防止機能搭載の安心安全設計。電源コードはマグネットプラグ採用。操作パネルに中央にある大きな給湯ボタンを軽くワンタッチすればお湯が注げます。上ふたは着脱式なのでお手入れ簡単。本体胴部は軽くてサビないプラスチック製
用途湯沸かしに。電動給湯ポット 保温 再沸騰 小型 湯沸かし器 空焚き防止 軽量 コンパクト 新生活 事務所 オフィス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
保証期間1年
充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。スピード沸とう。驚きの速さでお湯が沸く!。約57秒のスピード沸とう。カップ1杯(約140mL)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。蒸気レス。特許を取得しているタイガー独自技術の「蒸気キャッチャー構造」により、蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所にも困りません。転倒お湯もれ防止。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。本体二重構造。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。カラだき防止、通電自動オフ。らくらく着脱ふた。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。きれいな注ぎ。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。W水量窓。左右に水量窓がついているので、左右どちらからでも一目で水量の確認ができます。
消費電力(W)1300
機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。