家電 :「鍋用 取っ手」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子レンジで簡単調理。お野菜やお肉を入れて電子レンジで加熱して出来上がり。いろいろな食材が食べられるので、栄養バランスが気になるときにもおすすめです。
材質本体/耐熱ガラス、フタ・取手/ポリプロピレン 寸法(mm)195×163×95 容量(mL)450 質量(g)(個箱含む)410 口径(Φmm)163 アズワン品番64-9710-89
1箱(18個)
25,980 税込28,578
11日以内出荷

鍋は取り外しやすい取手付。煮る、焼く、蒸すが1台で楽しめます
消費電力(W)1200 温度調節範囲(℃)保温~210 種別27cm 質量(kg)2.9 外形寸法(mm)390×365 電源(V)単相100 EBM品番4410000
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

ボリュームのある大きな深型。 鍋は着脱式で丸洗いOK。 深型なのであったか煮込み料理に最適。 鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。 中身が見えるガラスふた付き。 鍋に取っ手が付いて持ち運び便利。 蒸し鍋付き。
消費電力(W)1200 満水容量(L)3 電源コード(m)1.8 材質鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、蒸し鍋:アルミ板(アルマイト加工)、本体・蒸し鍋取っ手:樹脂部ポリプロピレン、鍋取っ手:フェノール樹脂、ふたつまみ:PA樹脂 質量(g)約2850 内径(Φmm)(鍋)270 深さ(mm)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×365×235
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグカップ型電気なべ エレコム 動画あり
材料を入れてスイッチを押すだけで、ホカホカのスープやみそ汁を手軽に作れるマグカップ型電気なべCookMug(クックマグ)。マグカップとして使えるので、調理から食器までこれ1つでOK。約1.5mのロングコードを採用し、卓上など様々な場所で使いやすくなりました。1杯分(350mL)だけのお湯を沸かしたり飲み物を入れたりするのにもピッタリ。スイッチ1つで簡単に温め直しや保温ができるから、いつでも"できたて"を味わえます。カラーバリエーションはミント・ピンク・ホワイト。オフィスにもインテリアにも馴染みやすい落ち着いたカラーです。
用途湯沸かし、調理、温め直しも出来るコンパクト電気鍋 付属品電源コード 質量(g)約440(電源コード含む) 容量(L)Boil:0.35、Stew:0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)(取っ手含む)128×130(※カップ直径94) 定格消費電力(W)275 電源コード(m)1.5 機能沸かす:Boilモード、煮込む:Stewモード、保温有り、沸かす:Boilモードの運転終了後、8時間継続(45℃モード:45℃、60℃/100℃モード:60℃) 温度調節範囲(℃)45・60・100 保証期間1年 時間設定10分・40分・70分(100℃到達後の時間)
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魅せる自動調理”を可能にしたオリジナルデザイン ガラス蓋なので、調理風景が見える魅せる自動調理電気鍋 炒め調理を可能にする”かき混ぜウイング”を搭載 最高190℃から最低50℃の低温調理も可能なマルチ性能。手動設定で低温調理も可能となる最低50℃での調理を可能にします。調理によっては、無水調理も可能です。 ステンレスとアルミニウムの異なる金属板を幾重にも重ねて全面多層構造にすることで、「高い熱吸収性(熱しやすい)」「熱伝導性(熱を素早く伝える)」「保温性(熱を逃さない)」を実現しました。 清掃も簡単 外して清掃できるパーツは全て、食器洗い乾燥機で洗うことができます。 選べる4種類の調理モード+マニュアルモード(1.炒め料理、2.煮込み料理、3.パスタ、4.カレー、5.手動)
定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)950 寸法(mm)本体:約310×375×207、なべセット時:約400×375×207 本体質量(kg)約5.7 容量(L)3.5 電源コード(m)約1.5 セット内容本体、なべ、取っ手、取っ手固定ネジ、簡易ドライバー、かき混ぜウイング、ガラス蓋、ふた固定パーツ、結露受けトレイ、電源コード、取扱説明書 材質本体:PP、なべ:合金アルミ、取っ手:PF 関連資料付属レシピブック(0MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き
材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス 容量(L)約0.6 消費電力(W)600 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)510 定格周波数(Hz)50/60 温度ヒューズ192℃ 温度設定範囲(℃)80~190 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)2.2 加工セラミック加工 対応鍋丸洗い 電源コード(m)2.5 寸法(cm)29.3×34.3×9.6 直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを63メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品深皿、ボールプレート、焼き網、土鍋・蒸し皿、ふた、取っ手(プレート交換用)、土鍋検知アタッチメント、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)2.2 加工セラミック加工 対応鍋丸洗い 電源コード(m)2.5 寸法(cm)9.6×29.3×34.3 直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります