家電 :「頭皮ブラシ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰まった頭皮の汚れを綺麗に洗い流し、正しく頭皮をケアすることによってより美しい髪へと導きます。IPX67の防塵・防水・耐衝撃性能(耐落下1m)を実現しており、乾いた髪にはもちろん、洗髪時にも使用が可能です。見た目にもこだわったシンプル且つおしゃれなデザインがご家族や友人など、大切な方へのプレゼントにもぴったり
用途頭皮のケアに。男女兼用 電動頭皮ブラシ 頭皮エステ 頭皮 軽量 3段階速度調整 コードレス 付属品シリコンハード爪8本、ポータブルベルベットバッグ、USB充電ケーブル、マニュアル、操作ガイド、証明書 ピンク 質量(g)180 電源AC100V(50/60Hz) 防塵防水性能IP67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×5.7 定格時間約15分 速度調節方式3段階 防水性【充電ポート】IPX8
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

4つのブラシが360°回転して頭皮の皮脂や汚れを洗浄し、頭皮をやわらかくするヘッドスパブラシ ボディケアとして体にも使用可能
材質ABS、シリコン、PC 質量(g)約315 電源USB充電式(5V 1A) 最大回転数(min-1[r.p.m])約110 保護等級IPX7 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 充電時間(時間)約2.5(満充電) バッテリー容量(mAh)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約3(満充電/無負荷時) 寸法(Φ×高さH)(cm)約10.5×9
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

頭皮ケアのために作られた特殊形状の美容器はコレです! 顔のお手入れ~ボディにもOK!『1つの美容器で総合的にアプローチ』 RF(ラジオ波):浸透・保水 - ふっくら、もっちり素肌。※角質層まで EMS電流:内から筋肉を動かし鍛える。 LED照射...ハリ・つや、見た目の印象アップ。 高速タッピング(振動)...ゆるめて、爽快感。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 凹凸に優しくフィットする特殊なアーチ型ブラシ構造で、隅々までケア
セット内容本体×1、本体充電用Type-Cケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS 消費電力(W)約4.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×130×30 本体質量(g)約130 入力DC5V/1A(Type-C) 連続使用時間(時間)約6(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V1000mAh 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。 極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。 電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。 赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 充電式コードレス仕様でストレスフリー 毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。 時短スカルプにも最適。 3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス 消費電力(W)約0.93 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48 本体質量(g)約123 入力DC5V/0.27A 連続使用時間(分)約70(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
7,190 税込7,909
翌々日出荷

軽量で使いやすく、根元からふんわりボリュームアップ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシが、ボリュームアップさせたヘアスタイルやブローなど幅広いニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるピンクとホワイトの2色展開です。 付属品ワイドキャッチブラシ 材質本体:PC、ブラシ:PET 質量(g)305 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ブラシ付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外でも、豚毛ブローブラシで簡単まとまるスタイリング
用途■AC 100-125V/200-250Vで切替可能。電圧幅が広がり、ご使用できる国が広がりました。※ ※電圧域AC250V地域:オーストラリア、南アフリカ、ガーナなど ■異なる硬さの天然毛をブレンドした高密度豚毛ブラシです。高密度で髪をしっかりキャッチしてブローできるため、髪に自然なツヤとまとまりを与えながら、うねりやくせ毛をしっかり伸ばして美しい仕上がりへと導きます。さらに、適度な硬さの豚毛が、頭皮にマッサージ効果をもたらします。 ■ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。髪や頭皮に優しい先玉を採用し、髪あたりはやわらかです。ブラシ部分樹脂ピンには、ツバキオイルを配合したマイクロカプセル※を含ませています。 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■DRY/SET/COOLの段階からお好みの風を選べます。仕上げのCOOLでスタイルが長持ちします。 ■使い方や利き手に合わせて、前後左右の4方向にブラシの方向を変えることができます。 ■ブラシは取り外してまるごと水洗いが可能です。いつでも清潔に使えます。 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば、別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転します。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 付属品豚毛ブローブラシ、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)365 消費電力(W)450(100V/200V)、700(125V/250V) 電源AC100-125V/200-250V 50/60Hz コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)120(125/250V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×52×59(ブラシ付き) マイナスイオン機能あり
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

2種類のブラシで、ブローの仕上がり変わる。軽量で使いやすく、思い通りのまとまりある髪へ。
用途■幅広のワイドキャッチブラシと、ピンと植毛が360度に配されたロールブローブラシが付属。ブラシを使い分けることで、ボリュームアップさせたヘアスタイルや、クセを伸ばし髪を整えるブローのニーズに応えます。 ■幅広ブラシが髪の根元をしっかりキャッチし、トップをふんわり立ち上げたり、ブラシのサイドに配したキャッチコームが毛先まで逃さず、まとまりのある仕上がりへとサポートします。ピンには髪や頭皮に優しい先玉を採用、またブラシの先端はスリムで髪の間に入りやすく、使いやすさを考慮しました。 ■360度に配されたピンと密度のあるソフトなナイロン植毛が髪をしっかりキャッチ※します。寝ぐせなどのクセやうねり、ひろがりなどを抑え、まとまりのあるワンランク上の美しい髪へと導きます。持っても熱くないヘッド形状と使いやすいロング形状で、ロングヘアや毛量の多い方にもおすすめです。※メーカー従来品TC330Aロールアイロンブラシとの比較により、キャッチ力が57%アップしました。メーカー測定方法による。 ■ブラッシングしながらマイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■操作しやすい3段階の切替スイッチは、「DRY」モードで地肌からしっかり乾かし、髪が広がりにくい風量の「SET」モードでスタイリングを。「COOL」モードで冷風に。「DRY」、「SET」モードは温風2段階の調節が可能です。 ■使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。差し込んで回すだけで簡単に着脱できる回転ロック式を採用しました。 ■ブラシは本体から外して水洗い可能。いつでも清潔に。 ■〈回転式コード〉電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすいです。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。 ■上品な光沢が高級感のあるゴールドとブラックの2色展開です。 付属品ワイドキャッチブラシ、ロールブローブラシ 材質本体:PC、ブラシ:PET 質量(g)305 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×54×62(ワイドキャッチブラシ付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
4,590 税込5,049
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります