家電 :「風呂用テレビ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ10v型 充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1024×縦600 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
欠品中

お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。 画面サイズ5インチ TFT液晶パネル(画素854×480) 防水性IPX6 対応メディアmicroSDカード(64GBまで対応) 対応フォーマットTS 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応) バッテリー3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン) 録画時間フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間 寸法(mm)168×92×22.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネルハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。 ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ) スピーカー2W+2W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル 材質ABS、ガラス ブラック 質量(g)240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×89.5×25 連続使用時間(時間)ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45 電池寿命充放電回数目安:約400回 充電時間(時間)約6 受信周波数ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド19型録画機能付きポータブルTV
エコ商品
迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。
付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書 質量(kg)約2 電源ACアダプター、車載用DCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35 機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換え バッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる) 液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB) スピーカー出力(mW)5×2 出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロット RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT 再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT 録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り) チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ダイアモンドヘッド7インチ防水テレビ&ラジオ
お好きな時にお好きな場所でテレビやラジオを楽しめる7インチワイド液晶防水フルセグテレビ&FMワイドラジオです。IPX6の耐水型なのでキッチンや浴室等でもご使用いただけます(水中に浸すことはできません)。充電タフバッテリーを内蔵し、テレビ約4時間40分、ラジオ約9時間の連続使用が可能です。MicroSDスロットを備え、テレビ番組録画も可能(メディアは別途ご用意下さい)。
付属品本体、取扱説明書、mini B-casカード台紙、電源(充電)ケーブルType-C、アンテナ変換ケーブル(Φ3.5mm&F型) 、カード出し入れ補助ツール 質量(g)360 消費電力(W)イヤホン使用時約2.5、スピーカー(音量最大20)約3.5 電源Type-C DC5V2A(充電4時間30分) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×16(突起部含まず) 機能フルセグ / ワンセグ TV:UHF13 ~62ch 473.143 ~767.143(MHz)、FM ラジオ:76 ~~108(MHz) ※ワイドFM対応、テレビ番組録画、EPG番組表7日 スピーカー1×1W 充電池電圧(V)内蔵充電池:3.7 バッテリー容量(mAh)内蔵充電池:2800 画面サイズ7インチT 出力端子イヤホンジャックΦ3.5mm、Type-C充電端子、3.5mmアンテナ端子、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(128GBまでexFAT 推奨 64GB) 画面仕様7インチTFT LEDバックライト、解像度:1024×600※タッチパネル機能はありません 発売年2024年
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります