家電 :「魚焼きパン」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.5 質量(kg)4.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 方式両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21 高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスコンロ・IHコンロのグリルを便利に! グリルパングリルやオーブントースターを使って調理する、フッ素樹脂加工のグリルパンです。 焼き魚、肉料理、ピザ、お餅、揚げ物の温め直しにも使えます。 ワイドで深型なので油がでる料理も後始末がラクにできます。 溝に油が落ち、お料理がヘルシーに仕上がります。 フッ素3層コート加工で、こびりつきにくくなっています。
材質本体:鉄、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工 質量(g)246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×28.5×2.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

外はカリッと!中はしっとり!グリルで食パンを美味しく焼きます。左右の溝に水を入れて両面焼きグリルにセット、水が蒸発することで庫内に蒸気が広がり、パンに含まれている水分を外に出しにくくします。外は熱源でカリッとこんがり焼きます。食パンの他、魚焼き用のトレーとしても使えます。表面はこびりつきにくいフッ素加工、お手入れもラクラク!
質量(g)180 内寸法(mm)238×138(フチ溝含む177)×深さ12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×200×24
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。
レッド 寸法(mm)496×306×192 質量(g)4200 材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1100 タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網) コード長さ(m)約1.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

『カリカリ・ふわふわ』食感のホットサンドをオーブントースターや魚焼きグリルで手軽に作れるホットサンドメーカーです。食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。パンを挟む場所は、食パンサイズ対応となっています。ホットサンドの厚みを2段階調節が可能です。厚みがあるパンでも調理が出来ます。(厚み/1段階:約20mm、2段階:約27mm)挟んだ際にできるホットサンド両面のトースト部分の波型エンボスが食感を楽しくしてくれます。スチーム対応のオーブントースターなら『ふっくら』仕上がります。コンパクトな形状で、分解できて、洗いやすく、収納しやすい商品。
用途食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。 材質ステンレス鋼 寸法(cm)約19.7×15.3×3.1
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スチームテーブルトースター
スチームを発生させ、パンを柔らかく焼き上げる水ポケット付きプレートを採用したスチームテーブルトースター。 山形食パンも耳ごと入る広々プレートを採用、プレートのコーナーに水受けを付けました。水をいれて加熱することでスチームが発生し外はカリっと、中はふんわり極上のパンに焼きあがります。 プレート表面には焦げ付きにくい加工をしているため、肉や魚などのグリル料理にも利用することができます。皮目はパリッと、中はふっくらジューシーに焼き上がり、美味しい料理を食卓で楽しむことができます。
材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト、プレート面:フッ素樹脂加工 質量(g)約1200(電源コード含む) 定格100V-750W 表示電源ランプ(赤)/加熱ランプ(緑) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×237×88 安全装置温度ヒューズ240℃ プレート温度(℃)180
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。 専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。 生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。 極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。 (生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています) その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。 マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220 質量(g)4000 材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1200 ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2) 温度調節約80~230℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効) タイマー30秒~60分 コード長さ(m)約1.2 付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります