家電 :「2時間タイマー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
自宅で「超蜜やきいも」が楽しめる。サツマイモからたっぷりの糖度を引き出し、甘さトロける究極のやきいもを焼くことができるトースターです。条件が整えば、超蜜やきいもトースターで蜜がしたたるやきいもを自宅で焼くことができます。砂糖も何も加えずシンプルに焼いただけなのに、スイーツのような味わい。食物繊維たっぷりでヘルシーです。東京の人気店「超蜜やきいもpukupuku」監修。東京・西大井の人気店「超蜜やきいもpukupuku」さんが監修&開発協力してくださいました。超蜜やきいもモード搭載。熟成したべにはるかを「超蜜やきいもモード」で焼けば、ボタンを一つ押すだけで、甘い蜜たっぷり、クリーミィな舌触りの美味しいやきいもを焼くことが出来ます。最長2時間加熱&最高250℃の温度設定。サツマイモの甘さとたっぷりの蜜を引き出す最適な温度をマイコンで自動制御。誰でも簡単に美味しいやきいもが焼けます。特製「やきいも専用ケース」付属。「やきいも専用ケース」に入れて焼くと、近赤外線効果で、サツマイモの中までしっかり熱を加えられます。焼く前に水をいれることにより、太さが違ったり、長さが違うサツマイモも美味しく焼き上げます。Lサイズのサツマイモはケースに入りませんのでご注意ください。2段階の温度&時間設定 2時間タイマー搭載。2段階の温度と時間をセルフセッティングできるプリセット設定機能を搭載しています。最初は低温で焼きながら、最後は高温で焼き上げるなど、やきいも特有の焼き方も再現可能。品種にあわせてホクホク系からネットリ系まで、お好きなサツマイモで自分好みのやきいもをとことん追求できます。普段使いもできる!さらにパンモードも3種搭載。毎日普段使いもできるよう、トーストとしても使えるほか、パンが美味しく焼ける3つのモードを搭載しています。・パンのトーストモード。・冷凍パンモード。・ロールパンモード。食パンは1度に2枚焼くことができます。表面は香ばしく中はモッチリしっとりとした焼き上がりです。焼き芋読本&レシピブック付き。芋菓子店『 imo 処 』ikoさんが執筆した「焼き芋読本」付きです。やきいもの歴史物語やサツマイモの種類、栄養学まで網羅。やきいもマニアにたまらない情報が満載です。やきいも以外にも美味しい料理が楽しめるアレンジレシピブックも付いています。
1個
¥16,036
税込¥17,640
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)36
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917
水量(L)標準:49
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395
消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)87
洗濯/脱水容量(kg)5.5
乾燥方式風乾燥
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応したお手軽なタイマー式充電器 BQ-CC52
単3形・単4形合わせて2本まで6時間で充電可能 ※ハイエンドモデル・スタンダードモデルは充電可能ですが、1回の充電で満充電できません。2回の充電が必要です。
タイマー充電(お手軽モデルにオススメ)
充電LED表示2個付(6時間保護タイマーの動作状態を表示):充電中はLEDが点灯、充電終了時は消灯。異常を検知したら、LED点滅でお知らせ。
海外対応(100V-240V/50-60 Hzに対応)※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
コンパクトモデルで持ち運びやすい
寸法(mm)約50×120×27(本体外寸)
タイプ充電器(海外対応)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290
消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)73
洗濯/脱水容量(kg)4.5
乾燥方式風乾燥
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本)
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850
保証期間お買い上げ日より1年間
定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB
標準使用水量(L)110
運転時間(標準)43分
水量(L)標準:55
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み
付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200
質量(g)約2200、蒸発水量:約39
タイプマイコン式
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)600
時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)
最大炊飯量0.8L(5合)
保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
1.忙しい朝でも一度に焼ける「トースト4枚焼き」2.メニューに合わせて選べる「火力5段切換」3.焼きいもなど長時間メニューも作れる「30分タイマー」
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)37
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB
標準使用水量(L)109
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956
所要時間(標準)44分
水量(L)標準:53
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
食感、食材に合わせてアレンジできる3スピード&自動連続オートパルス
用途ジュース、スムージーづくりに。HOT&COLD対応。毎分約2万回転の高速回転。タイマーで調理時間を管理。分解・清掃で衛生的
仕様ブレンダーボトル装着サイズ幅×奥行×高さ(mm):210×250×425
容量(mL)1000、容器:1200
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1.忙しい朝でも一度に焼ける「トースト4枚焼き」2.メニューに合わせて選べる「火力5段切換」3.焼きいもなど長時間メニューも作れる「30分タイマー」
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)38000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480
関連資料ITW-80A02 取扱説明書(5.02MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品Coresゴールドフィルター
材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1
最大容量(L)1.45(抽出量10カップ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
1台
¥10,000
税込¥11,000
5日以内出荷
一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。
優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。
スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。
ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク!
1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。
光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。
2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。
色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台
アズワン品番67-6436-47
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)39000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480
関連資料ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
USB電源からニッケル水素電池を急速充電可能
従来モデルより高速に充電することができます。
スマートフォンやタブレットのUSB電源(5V/2A)がそのままご利用いただけます。
ニッケル水素充電池(単3形/単4形)の充電を素早く行うことができます。
同時に4本の電池を充電することができ、それぞれの充電スロットは独立して制御されております。
単3電池×4本を同時に充電することも。
単3電池×1と単4電池×3本の組み合わせでもそれぞれ最適な充電を自動で行います。
充電状況は、LEDの点灯でお知らせいたします。
寸法(mm)約65×89×23
質量(g)約62
出力単3形(1~2本:1.4V/1.6A)、単3形(3~4本:1.4V/0.8A)、単4形(1~2本:1.4V/0.8A)、単4形(3~4本:1.4V/0.4A)
入力USB 5V/2A(USBケーブル付属)
LED色(充電状況をお知らせ)赤LED:充電中、緑LED:満充電/トリクル充電、消灯:待機中、赤点滅:充電エラー
充電時間(時間)【(ニッケル水素電池)目安】単3形(2000mAh):1~2本で約1.5、3~4本で約3、単4形(800mAh):1~2本で約1.2、3~4本で約2.5
充電可能本数4
タイマー機能1~2本で約2時間で動作、3~4本で約4時間で動作
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0
コード長さ(m)電源:2
本体質量(kg)32
定格消費電力(W)(50/60Hz)400460
運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB
標準使用水量(L)約99
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850
所要時間標準:42分
水量(L)標準:約50
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。
パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。
小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。
大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。
(米粉パンは1斤のみ対応)
タイマー予約機能付きです。
最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。
「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
色ブラック
寸法(mm)249×362×294
質量(g)4200
材質ポリプロピレン、アルミ、鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)550
モードパン10種類・その他9種類
電源コード(m)約1.4
付属品ミトン(両手)
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位)
容量2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。・2-5人分まで抽出可能。・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)。・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。
材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス
質量(g)約1300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270
1個
¥8,000
税込¥8,800
6日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
満水容量3.0Lコンパクトで大容量。自動メニュー6つ搭載(角煮、肉じゃが、おでん、炊飯、玄米、カレー)。安心機能(蓋の閉め忘れ:ブザー音・なべ無し時:自動OFF)。レシピブック付き。予約時間設定(最大19.5時間)保温(12時間タイマー)付き
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類のプレートが嬉しいマルチサンドメーカーです。1枚目のプレート、ホットサンドプレートではハムやチーズ、卵など具をたっぷり挟み込める仕様になっており、エネルギーをしっかり補充したい朝食や、すき間時間の軽食にも簡単便利にご使用いただけます。2枚目のケーキプレートは、市販のパンケーキミックスを型に流し込んで焼くだけで簡単に「カービィ」「ワドルディ」「ワープスター」の抜型ミニケーキを焼くことができます。焼く際にジャムやチョコレートを入れ、自分だけのアレンジも楽しむこともできます。お食事にはホットサンド、おやつやティータイムにはミニケーキと2枚のプレートを使い分けてカービィとの楽しい時間をお過ごしください。本体はタイマー付きの安全設計、プレートは取り外して洗えるなど細かい仕様にもこだわって作っています。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)600
本体質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長。Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応。2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要。※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり。快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン。縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能。Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
1個
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)3
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905
時間仕様湯沸し時間:約24分
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300
年間消費電力量(kWh/年)273h
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75
1台
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。
【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
【あたためモード搭載】足もと5分であたため。寝付けない冬に、手軽な暖かさ。
消費電力(W)(50/60Hz)445/460
電源コード(m)1.9
質量(kg)約3.2
色ライトブラウン
電圧(V)100
安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)
ヒーターPTCセラミックヒーター
ホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)
タイマー2時間(マイコン式)
所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!
仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升
質量(kg)約3.9
サイズ1升炊き
区分【最大炊飯量】H
容量(L)1.8
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)895
加熱方式全面加熱(ふた・側面・底)
機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
色(柄)ホワイト<W>
保証期間内なべ1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時
年間消費電力量(kW)134h/年
省エネ基準達成率(%)1
ラベル目標年度2008年度
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
【1台11役 かんたん電気圧力なべ クッキングプロ】。材料を入れたら、ダイヤル回してボタンを押すだけのカンタン自動調理!ほったらかしOK。高齢者でも直感的に操作がしやすい「ダイヤル式+タッチボタン」を新しく採用。圧力調理はもちろん、炊飯、無水調理、蒸し調理、スロー調理、温め直す、煮込み、炒め・発酵調理、ベイク・グリルの1台11役。一般的な圧力鍋と違い、火を使わず調理が可能(火力調整不要、目を離せる、音が静か)。圧力調理で、時間のかかる煮込み料理も普通に調理するより素早く仕上がります(調理時間短縮)。炊飯機能が強化 従来のスピードモードに、ふっくらモードが追加し、2モード搭載。120種類の自動調理メニュー内蔵だから、献立に困らない!。焦げ付き防止加工の内釜を使用!さらにクリーニングモード搭載なので、お手入れラクラク。12時間タイマー機能付きで、予めセットしておけば食事の時間にあわせて調理完了(前提として、スロー・発酵・蒸し・無水調理は予約不可)。お米は5合まで炊ける大容量なのに、雑誌約1冊分のコンパクトさでスッキリ収納できます。圧力は低圧40kPa、高圧80kPaの圧力値
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
マイコンながらもふっくらおいしく炊けるコンパクトジャー炊飯器
最大炊飯量3合(0.54L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×27.8×19.2
質量(kg)2.7
加熱方式釜包みヒーター
最大消費電力(W)350
区分E(最大炊飯容量)
年間消費電力量(kWh/年)39
消費電力量(Wh)90.1(1回当りの炊飯時)、13.0(1時間当りの保温時)
高さ(cm)38.5(ふた開き時)
本体質量(kg)2.7
省エネ基準達成率(%)100
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/冷凍ご飯/無洗米/炊込み/玄米/おこわ/クッキング高温/クッキング低温/パン発酵/パン焼き
保証期間1年(内なべ)
機能【内なべ】遠赤黒特厚釜/内なべ約3mm/内なべ洗米OK、【便利/使いやすさ】クリア液晶(グレー)/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示/12時間保温、【お手入れやすさ】お手入れ部品2点/フラット天面パネル/お手入れシボフレーム/内ぶたディンプル加工
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)32
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)
排水背面1方向
対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560
乾燥方式風乾燥
タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○
付属品しゃもじ,計量カップ
質量(kg)4.2
消費電力(W)炊飯時:約700
機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2
高さ(cm)ふたを開けた時:43.0
消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h
年間消費電力量(kWh/年)50.3
省エネ基準達成率(%)105(2008年)
炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
その他設置工事不要
付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500
設置寸法・幅(mm)【必要最小】600
本体質量(kg)21
対応5人用
寸法(cm)55×35×50
消費電力(W)(50/60Hz)923/951
機能乾燥機能あり
収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)
モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフト
タイマー1・2・3・4・5・6時間
標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)
運転時間(標準)1時間39分
乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)
1個
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
【ナノイー搭載】ナノイー+温風で気になる枕のニオイも強力脱臭
【簡単セッティング】組み立ていらず。ふとんに挿すだけ。
【ロングホース】ホースの長さ従来比約20%UP(約100cm)で様々なベットの高さに対応。
消費電力(W)(50/60Hz)445/460
電源コード(m)1.9
仕様ナノイー搭載
質量(kg)約3.3
色シャンパンゴールド
電圧(V)100
安全装置電流ヒューズ10A/温度ヒューズ99℃、温度過上防止用サーミスタ(2個)
ヒーターPTCセラミックヒーター
ホース長さ(cm)約100(本体+ホース根元)、約121(本体+吹出し口先端迄)
タイマー2時間(マイコン式)
所要時間【ふとん暖め】足もと:5分、標準:20分、しっかり:40分【ふとん乾燥】羽毛・羊毛/標準:60分、綿・合成繊維/しっかり:80分【枕脱臭】20分以上運転【ダニ対策】約6時間(ふとん1組<掛け・敷きふとん/各1枚>あたり【くつ乾燥】丸洗い時/約40~60分、湿っている時/約20~40分【小物衣類乾燥】約120分
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×398×140
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。
小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。
土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。
粘りと弾力を引き出す可変W圧力。
内なべ3年間保証。
「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍!
お茶碗一膳分から炊飯可能!
「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。
続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。
お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。
小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。
保温もおいしく「つや艶内ふた」。
食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。
お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。
ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。
凹凸が少なく拭きやすい天面。
お手入れシボフレーム加工。
お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A
本体質量(kg)約5
加熱方式可変W圧力IH
機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム
最大消費電力(W)705
保証期間3年(内なべ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理
消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)50.7
省エネ基準達成率(%)102
炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準Bコース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:有、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)27.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×895
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時34、脱水時38
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200
消費電力量(Wh)洗濯時30
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)90
洗濯/脱水容量(kg)5.5
乾燥方式風乾燥
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)
質量(kg)78
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0
機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)
運転音(dB)洗濯時/脱水時
排水後ろ
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600
消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下
標準使用水量(L)71
洗濯/脱水容量(kg)9
乾燥方式無
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様【内釜】黒まる厚釜(3年保証)
その他フラットフレーム&フラットトップパネル/洗える内ぶた/クリーニング機能
付属品しゃもじ・しゃもじ受け・白米用計量カップ(180mL=1合)・無洗米用計量カップ(171mL=1合)・取扱説明書(保証書)・レシピブック・コードリール式電源コード
厚さ(mm)【内釜】1.7
寸法(mm)195×235×290
消費電力(W)1115
方式IH
本体質量(kg)4.3
機能【保温機能】うつるや保温(30時間)・高め保温【炊飯予約】時計式2メモリータイマー
使用時間エコ炊飯:約54~60分
モード白米(ふつう・やわらかめ・かため)・エコ炊飯・白米急速・おかゆ・雑穀米・玄米・無洗米・ベビーごはん(離乳食)
全開高さH(mm)【ふた開き時】425
消費電力量(Wh)【炊飯時】175/回【保温時】17.0/h
年間消費電力量(kWh/年)89.2
炊飯容量5.5合
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様【内釜】黒まる厚釜(3年保証)
その他フラットフレーム&フラットトップパネル/洗える内ぶた/クリーニング機能
付属品しゃもじ・しゃもじ受け・白米用計量カップ(180mL=1合)・無洗米用計量カップ(171mL=1合)・取扱説明書(保証書)・レシピブック・コードリール式電源コード
厚さ(mm)【内釜】1.7
寸法(mm)195×235×290
消費電力(W)1115
方式IH
本体質量(kg)4.3
機能【保温機能】うつるや保温(30時間)・高め保温【炊飯予約】時計式2メモリータイマー
使用時間エコ炊飯:約54~60分
モード白米(ふつう・やわらかめ・かため)・エコ炊飯・白米急速・おかゆ・雑穀米・玄米・無洗米・ベビーごはん(離乳食)
全開高さH(mm)【ふた開き時】425
消費電力量(Wh)【炊飯時】175/回【保温時】17.0/h
年間消費電力量(kWh/年)89.2
炊飯容量5.5合
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
いつでも炊きたてのおいしいごはんが食べられるよう、。早い炊き上がりとおいしさにこだわった、3合IH炊飯ジャーです。一人暮らしにもおすすめのコンパクトなサイズで、。様々な種類のお米が0.5合からおいしく炊けます。冷凍ごはんにも対応。取扱説明書掲載の炊飯レシピで炊き込みごはんなどのアレンジも楽しめます。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)3.7 ( 本体及び内かま )
消費電力(W)1020
電源AC 100V(50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×280×190 、230×315×405 ( 蓋が開いた状態 )
機能保温機能あり、消音機能あり( 炊き上がり時・再加熱時の終了音のみ )
電源コード1m
モード白米/無洗米、玄米、雑穀米、炊込み /【炊き分け( 白米/無洗米のみ)】お好み( かたさ調整5段階 )、早炊き、冷凍ごはん、おかゆ、エコ炊飯
タイマーぴったり予/予1/予2、最長時間23時間50分( 10分単位 )
炊飯容量白米/無洗米・冷凍ごはん:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 3 合 [ 0.54 L ]、玄米・雑穀米・炊込み:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おこわ:1 合 [ 0.18 L ] ~ 2 合 [ 0.36 L ]、おかゆ:0.5 合 [ 0.09 L ] ~ 1 合 [ 0.18 L ]
稼働時間(分)白米/無洗米:お好み( かたさ調整5段階 )35 ~ 60 分、早炊き:19 ~ 29 分、冷凍ごはん:60 ~ 65 分、おかゆ( 全粥 ):55 ~ 60 分、エコ炊飯:50 ~ 55 分、玄米:90 ~ 95 分、雑穀米:60 ~ 65 分、炊込み:50 ~ 55 分
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。