家電 :「50ml 計量スプーン」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・じっくり美味しく炊ける湯煎方式。・お米、玄米、ご飯からおかゆが炊ける。・お米(全粥、五分粥)、ご飯(全粥)、玄米(全粥)の調理モード搭載。・1~3人分のおかゆ調理(付属の計量スプーン1~3杯)。・やわらか目に炊き上げるやわらかモード、おかゆ調理後に具材を入れて調理ができる再調理機能。・レシピ数25で様々な国のおかゆを作れるレシピメニュー付属。・電源コードは使いやすいマグネットプラグ接続
付属品計量スプーン、おたま、レシピブック 幅(mm)185 質量(kg)1.3 高さ(mm)190 奥行(mm)195 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)300 機能保温調理後30分、やわらかモード、再調理機能、炊飯予約:最大約12時間 モードお米から、ご飯から、玄米からの3モード 炊飯容量約50~150mL(0.27~0.81合)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハンドドリップのように、コーヒー粉をじっくり蒸らしながら淹れられるコーヒーメーカー。。「間欠抽出」でハンドドリップのようにコーヒー粉を蒸らしながら抽出します。マイルド、ミディアム、ストロングの3段階の味わいが選べます。ノズルから抽出されたコーヒーがポット内のコーヒーを対流させることで、均一な濃さのコーヒーができあがります。1度に5杯分のコーヒーが淹れられます。メッシュフィルターとガラスポットは水洗いOK。保温プレートにより、抽出したコーヒーの保温が可能。抽出後30分で保温プレートの電源が自動で切れる、消し忘れ防止機能付き。。・消費電力:600W。・水タンク容量:650ml。・電源コード長:約1m。・付属品:計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
1個
8,588 税込9,447
5日以内出荷

いつでもどこでも淹れたてのコーヒーを味わえるコーヒーメーカーです。350mL(17cm以下のもの※1)・500mL(21cm以下のもの※1)のマグボトルに対応です(口径は4.5cm以上)。※1:高さ(飲み口やせんを除く)。コーヒーカップなら容量6杯分※2(約720mL)です。※2:1杯約120mL・コーヒーサーバー使用時。サイズ違いのマグボトルを使用する際に使える置台付きです。ガラスサーバーでのドリップも可能です。冷蔵庫のドアポケットにピッタリ保存できるサイズです。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
付属品置台(マグボトルにドリップするときに使います。マグボトルは付属していません)。ペーパーフィルター×5(市販のものも使えます。サイズ:1×2または102)、計量スプーン(すり切り1杯:約6g) 材質ポリプロピレン、ガラス等 ブラック 質量(g)1600※コーヒーサーバー、付属品を除く 電源(V)AC100(50/60Hz) 方式ドリップ式 定格消費電力(W)650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×260×390 電源コード(m)約1.2 最大容量(mL)約800
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります