カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ(13)
- 電話機・ファックス(29)
- AV家電(1)
- 美容家電(8)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
家電 :「FAX」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

FAX
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から16日以内出荷温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。 通話後もあんしんの「迷惑電話相談」機能搭載、充実の迷惑電話防止対策。 約4.7型大画面液晶、受信したファクスを画面で確認できる「見てから印刷」。付属品お試し用インクフィルム(約5m)、受話子機、コードレス子機、電池パック、受話子機用電池カバー、子機用充電台質量(kg)約2.5(お試し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む)色シャンパンゴールド質量(g)受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、子機充電台:約155外形寸法(mm)約88×318×213(受話子機、突起部除く)/約256×318×244(記録紙トレーオープン時、受話器、突起部除く)、受話子機:約173×49×27、コードレス子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90機能便利機能、電話機能、コピー機能、ファクス機能
熱伝導カッサ FACE & BODY
アルファックス¥1,990税込¥2,1891個4日以内出荷熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)82寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11
熱伝導スカルプローラー
アルファックス¥3,190税込¥3,5091個4日以内出荷とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア 192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激 気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。 コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。 ビッグトルネードローラー 螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。 ダブルボール 生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。 高い熱伝導 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる!材質ローラー:銅合金ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)色シルバー質量(g)100寸法(cm)2.5×3.3×14.2
熱伝導カッサ スカルプ
アルファックス¥1,890税込¥2,0791個4日以内出荷体温がほのかに伝わる熱伝導素材で頭皮・耳まわりを優しくほぐす。頭皮・耳まわりを集中ケア。6つの突起と波型プレートがやさしい刺激でほぐして血行促進。健やかな頭皮環境を目指します。ほんのり温かさが伝わる。かたい氷も優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。使用していると徐々に温かみを感じる事が出来ます。持ちやすいホール付き。耳まわりをピンポイント押し材質アルミニウム合金(クロムメッキ加工)質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.1×2.1×11
bloom me スプリングエナジー
アルファックス¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷スプリング押圧せ簡単フェイスケア材質ABS樹脂、ステンレススチール、真鍮、内容物:水、エタノールサイズ(mm)幅30×奥行25×縦160
bloom me マグネットエナジー
アルファックス¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷マグネットバーでデコルテまわりを摩擦ケア材質ABS樹脂、セリウム系磁石、ステンレススチールサイズ(mm)幅58×奥行31×縦155
bloom me セラミックエナジーダブル
アルファックス¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷2個使いで左右均等にほぐすフェイスケア材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦68×横68×厚み12
熱伝導トリートメントローラー
アルファックス¥2,390税込¥2,6291個5日以内出荷刺さない美容鍼で温感フェイスケア 熱伝導。体温がほのかに伝わる。 美容鍼ローラー×てい鍼ポインター 108本のローラー鍼で表情筋を刺激 直径約3mmのポインターでコリにピンポイントアプローチ 今話題の美容鍼。 サロンに通うのはちょっと…という方に。 簡単だから毎日続く。巣ごもり美容に最適! トルネードローラー 渦巻き状に配置された108個の突起がお肌をほぐし、整えていきます。 幅2.5cmの設計で眉間もコロコロ。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる! ポインター 顔のコリをピンポイント押し! 【こだわりの熱伝導パーツ】 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、体温を感じながら刺激。 ポーチにIN。携帯できるコンパクトサイズ。材質ローラー:銅合金 ハンドル:アルミニウム合金(クロムメッキ加工)色シルバー質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×1.5×13.4
bloom me セラミックエナジービッグ
アルファックス¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷力の入りやすい、大き目カッサで全身ケア材質陶磁器(セラミック)サイズ(mm)縦105×横100×厚み8
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト
エレコム(11件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
電話機コード 6極4芯
MCO(15件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線色ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンコード6極2/4芯
ELPA(3件のレビュー)¥456~税込¥502~1個当日出荷室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
受話器コード 60cm
オーム電機(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに仕様4極4芯種別クロス結線色白コード長さ(cm)60
モジュラーケーブル 6極4芯 爪折れ防止 ホワイト
エレコム(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。色ホワイトインターフェースモジュラプラグ(6極4芯)結線方式NTT仕様準拠
エコロジー電話ケーブル(ノーマル)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック
エレコム(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
受話器コード M-M
オーム電機(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに種別クロス結線色ホワイトコード長さ(cm)30
デジタルコードレス電話機用子機
シャープ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷シャープ製デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンの増設用子機です。セット内容子機のみ色ホワイト質量(g)子機:約132(充電池含)/充電器:約132タイプコードレス外寸(mm)子機:49×28×176/充電器:93×76×27対応「誰からコール機能」(「誰からコール機能」に対応した親機に増設時のみ)、ドアホン/テレビドアホン(ドアホン、テレビドアホン通話が出来る親機に増設時のみ)機能電話帳:カナ100人×1番号スピーカー〇増設可能機種【ファクシミリ】UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX-810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-E801CL/CW、【電話機・インテリアホン】JD-7C2CL/CW、JD-G30CL/CW、JD-G31CL/CW、JD-G33CL/CW、JD-G40CL/CW、JD-G55C/CL/CW、JD-GE55CL/CW、JD-G60CL/CW、JD-S06CL/CW、JD-S07CL/CW、JD-V35CL/CW、JD-V36CL/CW、JD-SF1CL、JD-VF1CLライト機能ダイヤルライト:×、液晶バックライト:〇
中継コネクター6極6芯
ELPA(3件のレビュー)¥664税込¥7301個当日出荷テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
テレホンコード6極6芯
ELPA(4件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個当日出荷ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用プラグ形状モジュラープラグ
スリムモジュラーケーブル
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。色ホワイトケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
2&4延長コード MP-MJ
オーム電機(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します色ホワイト
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE
エレコム(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
TEL用延長コード6極2/4芯
ELPA¥845~税込¥930~1個当日出荷使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
エコロジー電話ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)1.0色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
テレホンコード 2&4 M-M
オーム電機¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト色白
コア付シールドツイストモジュラーケーブル
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。厚さ(mm)3.3色シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極2芯
やわらかスリムケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本翌々日出荷パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。厚さ(mm)1色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
ラインセレクター2口2芯用 IP電話対応
ELPA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
テレホンコード 2&4 M-M
オーム電機¥299~税込¥329~1個翌々日出荷厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにタイプスリム
テレホンコード 2&4 M-M
オーム電機¥629~税込¥692~1個翌々日出荷外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにタイプツイスト
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×2、オス×1 AD-MJTBE
エレコム(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。仕様付属品:なしその他色:ベージュ色ベージュ規格NTT仕様に準拠コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。パッケージD
5 m モジュラーコード(6極4芯)
エスコ¥865税込¥9521個当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
3 m モジュラーコード(6極4芯)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited
PENTAX(ペンタックス)¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷見たままの自然な遠近感を演出する43mm単焦点レンズ 諧調の滑らかさと豊かさを持ち、立体感、空気感、被写体の質感を感じられる描写 「人の目で見たままを写す」を実現するため、35ミリ判フィルムの対角長にあたる”43mm”を採用。 肉眼で見た自然な遠近感を目指した設計のユニークな標準レンズ。 標準レンズといえば50mmが一般的ですが、フィルム全盛期に比べ高層化した建物、 広い道幅など、近代的な街並みにも、少し視野の広がる43mmという焦点距離は好適です。 発売から20数年のロングセラーとなったsmc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedの持ち味に加えて、 新たにHDコーティングを採用し、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現、また円形絞りの 採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。 リミテッドレンズのポリシーの一つでもある「感性」を大切にし、数値では測れない部分にまで こだわり、さらに描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、 メンテナンス性もあわせて向上させています。 薄型のレンズ鏡筒を活かすため、シリーズ中で唯一着脱できるねじ込み式のレンズフードを採用 しており、非常にコンパクトで携帯性に優れたレンズです。 さらにフィンガーポイントを新たに設け、カメラへの装着性を高めるとともにFA Limitedレンズの シリーズ感を出しています。付属品レンズフード MH-RG49、 レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120長さ(mm)約27質量(g)約155倍率(倍)(最大撮影)0.12羽根枚数絞り:8枚フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ最大径(Φmm)約64焦点距離(mm)43レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.45絞りF1.9~F22マウントKAF
レンズケース P60-120
PENTAX(ペンタックス)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited / HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズケース。
レンズキャップ O-LW54A
PENTAX(ペンタックス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷HD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited とHD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 専用のレンズキャップ。取付径(Φmm)43対応レンズHD PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited、HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited






















![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)