家電 :「PCカード」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
主な特長。【新開発の高性能薄型GR LENS】。高性能化と薄型化を両立した新開発”GR LENS 18.3mm F2.8”を搭載。従来と同じ28mm相当の画角(35ミリ判換算)と開放F2.8の明るさはそのままに、最終レンズに使用している大型の高精度ガラスモールド非球面レンズをはじめ、高屈折率低分散ガラスや高精度ガラスモールド非球面レンズを多用した5群7枚の最新光学系により、ディストーションや色収差を徹底的に抑制し、画像周辺部までのシャープネスをさらに向上しています。【高画質画像】。高精細描写と豊かな階調再現性、高感度性能の向上を目指して、高感度かつ低ノイズな新型の裏面照射型APS-CサイズCMOSイメージセンサーと新開発の画像処理エンジン”GR ENGINE 7”を搭載。有効画素数約2574万画素の超高精細に加えて画像処理能力の向上により、解像感と階調再現性に優れた高画質画像を実現。イメージセンサーから出力されたSN比の高い画像情報を独自のプロセッサーであるアクセラレーターユニットで最適化して画像処理エンジンに送り込むことで、最高ISO感度204800の優れた高感度性能を実現しています。【スナップ撮影に心強い、5軸6段手ぶれ補正】。とっさのスナップ撮影でもカメラが手ぶれを検出、イメージセンサーを瞬時に駆動して補正。従来の角度ぶれと回転ぶれに加え、近接撮影時に気になるシフトぶれも補正する、5軸の手ぶれ補正を実現とともに、補正アルゴリズム技術の向上により、シャッター速度換算で6.0段まで補正効果を高めました。【高速起動&高速AF】。新開発のレンズ鏡胴や起動シーケンスの最適化などにより、GRシリーズ最速の約0.6秒の高速起動を実現。また、マクロモードへの切り替えやレンズ収納時間も高速化し、スナップシューターとしての速写性を大幅に向上。レンズ駆動の高速化と新型イメージセンサーによる高速読み出しによりAF速度もアップし、AF精度も向上。さらに、低輝度シーンでのAF性能の向上、広い範囲での像面位相差による被写体のつかみやすさなど、AF性能を刷新しています。【高性能を凝縮した小型・薄型ボディ】。性能を高めながらも、ボディの小型化と薄型化を実現。従来よりもボディの厚みを薄くして深く握りこめるグリップとし、背面の指がかりの形状を最適化することで、自然と手になじむボディに。また、各ボタンやダイヤルレイアウトも配慮するほか、ADJレバーをダイヤル式とするなど、機動性を向上。軽量かつ高剛性なマグネシウム合金をボディに採用し、高い耐久性を実現しています。【撮影意図にあわせて素早く設定できる露出モード】。「プログラムAE」で撮影時も、前電子ダイヤルを回せば「絞り優先AE」、後電子ダイヤルを回せば「シャッター速度優先AE」に瞬時に移行できる「プログラムオートEx」機能を搭載。また、スナップ撮影距離と被写界深度を組み合わせ、奥行きにこだわった表現が楽しめる「Sn(スナップ撮影距離優先AE)モード」をモードダイヤルに追加し、素早い設定を可能にしています。【さらに多彩な世界を描き出す、イメージコントロール】。映画の”ルック”をイメージした、重厚な印象の[シネマ調(イエロー)]とクールな仕上がりの[シネマ調(グリーン)]の2つのイメージコントロールを新たに搭載し、14種もの充実した画像仕上がりを可能に。従来のイメージコントロールにもチューニングを施したほか、従来モノトーンでしか設定できなかった粒状感を[シネマ調]と[フィルム調]の4種のイメージコントロールで設定可能に。更に粒状の大きさも設定できるようになりました。【Bluetooth&無線LAN機能】。無線LAN機能は2.4GHz帯に加え、5.2GHz帯に対応し、安定した通信が可能。Bluetooth v5.3に対応、スマートデバイスとの接続もスムーズです。専用アプリ「GR WORLD」とシームレスに連携し、画像の取り込みやリモート撮影、カメラへの位置情報送信などが手軽に行えます。【ユーザービリティ】。画像モニターの明るさを自動調整するオート機能を搭載したアウトドアモニターや、従来の超音波振動に加えてイメージセンサー前面のUV・IRカットフィルターに防汚・帯電防止コーティングを施してクリーニング機能が進化した"DRII"を搭載。また、53GBの内蔵メモリーとメモリーカードの2つのメモリーで画像管理やバックアップがフレキシブルに行えます。PCなどとの接続により充電や給電、データ転送、ディスプレイへの出力が可能なUSB Type-Cを採用、そのほか大容量バッテリーを採用しバッテリー切れによる撮り逃しを軽減。快適性・利便性も向上しています。
付属品充電式バッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップ O-ST198
色黒
質量(g)(本体のみ)約228
電源充電式バッテリー DB-120
有効画素数約2574万画素
記録媒体内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
焦点距離(mm)約18.3(35ミリ判換算:28相当)
レンズ構成5群7枚(非球面レンズ3枚)
撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mm
シャッター速度(秒)1/4000~30(絞りによる制限 F2.8:1/2500まで、F5.6以上:1/4000まで)
液晶モニター3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス
ISO感度設定ISO100~204800
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)(外形)約109.4×61.1×32.7(操作部材、突起部除く)
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)
質量(g)357 +/-5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5
周波数80Hz - 20KHz
動作範囲約10m-30m
S/N比75dB
充電時間(時間)4~5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7
Bluetoothバージョン: 5.0
プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
入力電圧DC 5V
Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。
色Black
保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。
色Silver
保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
休日に持って出かけたくなるカメラバッグシリーズ”off toco”の2021年モデル。普段使いに最適なバックパックタイプ。
付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2
材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル
質量(g)製品本体:約825、インナーケース:約175
ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1
お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1000(バッテリー含む)
消費電力(W)18(待機時1)
電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36
機能EPG番組録画ガイド(日):8
充電時間(時間)約5
スピーカー2W+2W
液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB
出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC)
再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXT
TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)
防水IPX7(リモコンはIPX6)
駆動時間(時間)約2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。
用途子供用カメラ
付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応)
質量(g)66
電源(V)USB充電(電圧DC-5
寸法(cm)6.7×8.4×4.3
ディスプレイ2.0IPSスクリーン
保証期間ご購入日より1年間
保存形式画像:JPG/動画:AVI
バッテリー容量(mAh)1200
主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。
付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行)
質量(kg)1.22
消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W
電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A
対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLink
コントラスト比500:1(typ)
ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9
視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10)
対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
防塵防水性能IP56相当
応答速度8(typ)
内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間)
対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、
セット内容本体、USB充電ケーブル
型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh
最大出力(W)3
充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。
対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8
連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。
対応フォーマットmp3
インピーダンス(Ω)4
伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
快適な低反発
低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。
耐久性の高いスチールとアルミ
アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。
次世代のサラウンドサウンド
DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。
そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。
5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
PRO-G 50 MMドライバー
ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。
足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。
50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。
プロが設定したEQ
eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。
プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。
高度なサウンドカード
USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。
6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。
汎用性に優れたアクセサリー
インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。
こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス
寸法(mm)138×94×195
質量(g)320(ケーブル除く)
ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5
感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm
駆動方式エレクトレット コンデンサー
マグネットネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)35
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
ゲーミング○
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)約97(電池含む)
形式画像:JPG
レンズ広角100°
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8
連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2
機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作
バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V)
ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶
解像度静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps
使用環境温度(℃)-30 ~60
焦点距離(mm)2.262
充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。
動画MP4
F値F2.4
撮影モード静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影
使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと)
インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポート
イメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー
対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●本体重量(g):8000●電波法:適合●画素数(水平):3840●地上デジタルチューナー数:2個●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●BSデジタルチューナー数:2個●光デジタル音声出力端子数:1個●本体サイズ(H×W×D):613x958x248●PC入力端子:なし●LAN端子:1●メモリカードスロット:なし●年間消費電力量:113kWh/年●J-Moss:対応●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●電気用品安全法(本体):適合●画素数(垂直):2160●HDMI入力端子数:3個●音声映像入力端子:ビデオ入力端子
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
備考テレビスタンド含む
定格消費電力117W
スピーカー20W(10W+10W)
画面サイズ43型
アスペクト比16:09
パネル種類VA×LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。