家電 :「cod」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル
幅(mm)18
高さ(mm)49
質量(g)6
奥行(mm)15
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
HERO11 Black Miniを充電して超長時間撮影に対応。耐候性抜群のUSBパススルードア経由でHERO11 Black Miniを電源に接続すれば、超長時間の撮影が可能になります。また、USB-Cポートに接続しやすいので充電も簡単です。
セット内容HERO11 Black Mini用USBパススルードア、USB-Cケーブル
幅(mm)18
高さ(mm)28
質量(g)33
奥行(mm)8
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
雑味を抑えて旨味を引き出す新方式「バイパスドリップ」を採用。トーストに合うおいしい一杯をお届け。軽やかな味わいから深みのある味わいまで、4つのテイスト(クリア/マイルド/ストロング/ダミタス)を選ぶことができます。
用途コーヒーメーカー、コーヒーマシンとして。珈琲/アラジン/aladdin/おしゃれ/キッチン家電/新生活/在宅/テレワーク/ギフト/父の日/母の日/プレゼント/贈り物/内祝い/贈答/誕生日/珈琲豆/ドリップ/本格的
仕様【コーヒー抽出時間(1回)】レギュラーカップ:約4分、マグカップ:約4分30秒
付属品計量スプーン、ペーパーフィルター(5枚)
質量(kg)3.1
容量(mL)【コーヒー抽出量(1回)】レギュラーカップ:約130、マグカップ:約250
消費電力(W)970
電源AC100V(50/60Hz)
方式バイパスドリップ
安全装置温度ヒューズ、温度過昇防止用サーモスタット
電源コード(m)約1.2
保証期間1年
水タンク容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×25.4×41.4
材質(ドリッパー)金属製、着脱式
テイストクリア(C)/マイルド(M)/ストロング(S)/デミタス(D)
『COMODO』(コモド)とは、イタリア語で『心地よい』『便利な』を意味し、ミスタッチや誤作動を防止するための「メカニカルボタン」を採用。操作でストレスを感じることなく、動画や音楽に集中できます。
質量(g)31.4
接続方式BluetoothVer5.3
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)本体:1
連続再生時間5.5H
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.3
ドライバーユニット(Φmm)Φ10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC AAC
対応プロファイルHFP HSP AVRCP A2DP
コーヒータイムをさらに自由にする、ドリップポッドの新マシン。スイッチを入れる瞬間からはじまるコーヒータイムのすべてが、使いやすく心地よい。
Bluetooth搭載。 プロの抽出レシピをアプリで操作、1つのカプセルから複数の味わいを楽しめる。
【App抽出】 (ペアリング登録台数10台)スマートフォンアプリ UCC「COFFEE CREATION」内のDRIP POD専用ミニアプリからUCC在籍のチャンピオンやプロフェッショナルが監修したレシピを選択し抽出機へ送信。同じカプセルでも、抽出レシピを変えることによってコーヒー豆のもつ様々な個性を引き出す機能を搭載。
【FAVORITE抽出】マシン本体にお気に入りのレシピを1件のみ登録でき、スマホが無くてもいつでもお気に入りレシピで抽出ができる。
持ち運びを容易にするキャリーハンドル (固定ハンドル) 持ち手をつけることで、片手でもどこへでも運べ、今まで叶わなかった時/場所でも楽しめます。
【抽出液飛び散り軽減】ポッドホルダーの改良により、穏やかな美しい抽出を実現。【タッチパネル操作】従来の機械式スイッチ方式から静電タッチセンサーへ変更し、スムーズな操作が可能に。高級感漂うスタイル。
用途事務所や休憩室、オフィスに最適。UCC上島珈琲/ユーシーシー/ドリップポッド/DRIPPOD/YOUBI/コーヒーメーカー/コーヒーマシン/カプセル式/ドリップ式/レギュラーコーヒー/おしゃれ/珈琲/コーヒー/紅茶/緑茶/エコポッド/カフェ/母の日/父の日/お中元/お歳暮/転勤/退職祝い/結婚祝い/景品/クリスマス/誕生日/プレゼント/ギフト/贈り物
仕様【抽出時間】約60秒
質量(kg)3.4
消費電力(W)1350
電源AC100V(50/60Hz)
方式カプセル式
タンク容量(mL)700
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×21.4×37.6
立ち上がり時間約30秒
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。受話器のボリュームレベル5段階調節。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC。RFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート。標準SIPプロトコルをサポート。設置方法は机上、壁掛け兼用。動的音声検知、バッファ。IEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポート。HTTPによるプログラムアップデート。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) 。PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能。受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂
色シルバー
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要
使用環境温度 0 - 40℃
各種認証JATE:DE18-0109005
レンズにゴムをかけ固定するだけでしっかりと取り付けが可能。収納時はスナップボタンでコンパクトに折りたたむことができます。フック付きなのでベルトループやバッグに取り付けて持ち運びができます。丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
質量(g)34
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×48
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
モニタにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。
丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。
日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
オリジナルマスターを感じる美しい響きと広がり。ウッドコーンオーディオ発売15周年記念モデルです。これまで培った音響テクノロジーに磨きをかけるとともにより豊かな音楽表現と広い音場空間を再生。更にメーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。CDやハイレゾ音源はもちろん、ワイヤレス再生でもハイレゾ相当の高音質を実現しました。あわせてスマートフォンのワイヤレスで楽しめるBluetooth搭載、USBメモリーを接続することによりFLAC/WAVファイルの再生、CD/ラジオ放送、外部入力の録音に対応しています。
仕様●再生可能フォーマット:MP3/WMA/FLAC/WAV●サブウーハー出力端子:【アンプ】1●実用最大出力:【アンプ】50W+50W(JEITA4Ω)●サウンド:K2テクノロジー、重低音再生 、BASS/TREBLE●プリセット数:【チューナー】40局(FM)
付属品リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、FM簡易アンテナ、スピーカーコード
電源AC100V(50Hz/60Hz共用)
消費電力【電源】定格消費電力:45W、待機時:11W以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)、0.5W以下(待機時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー部:120×161×264/2.2kg(1本)
機能録音(フォーマット):MP3(128kbps/192kbps)、ディマー機能、チャイルドロック、オートパワーセーブ(節電機能)
周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76.0MHz~95.0MHz
入力端子【アンプ(音声)】アナログ×2、デジタル×2(光1、同軸1)
スピーカー形式:フルレンジバスレフ、異方性振動板:●、響板・響棒:竹響板&チェリー響棒、ウッドブロック:(8角形メイプル材)、メイプルチップ吸音材:●、ユニット:9.0cm ウッドコーン×1(1本)
出力端子【アンプ(音声)】アナログ×1
タイマースリープタイマー
ヘッドフォン端子【アンプ(ステレオミニジャック)】1
対応CD再生可能メディア:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)、リピート/ランダム/ プログラム演奏:●/●/●
Bluetoothバージョン/規格:Ver. 4.2、対応プロファイル/コーデック:A2DP、AVRCP/SBC、AAC、aptX(SCMS-T 方式)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279×118×289/4.3kg
USB【アンプ】1(録音/再生)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)312
耐荷重(kg)2以下
対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。
電流(mA)50±5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)80以内
環境温度範囲(℃)‐10~‐45
バッテリー容量(mAh)60
通信可能距離(m)10(実験データ)
折りたたみ寸法(mm)245×140×48
USBポートType-C
バッテリー寿命11時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods用ケース。女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
UAG社製耐衝撃ケース。マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods Pro用ケース。女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。ワイヤレス充電も可能です。ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金
色サンドストーン
質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質PU+ポリエステル+亜鉛合金+PC
色クリーム
質量(g)40(本体)/78(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金
色スターダスト
質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
マイクロドットテクスチャを全面に配置したAirPods Pro用ケース。
女性向けの柔らかなカラー4色をアソート。
Lightningポートやペアリングボタンへのアクセスも可能です。
ワイヤレス充電も可能です。
ケースは・耐衝撃仕様、取り外し可能なカラビナが付属しています。
セット内容製品本体、カラビナ
材質シリコーン、アルミニウム合金
対応機種AirPods Pro
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金
色スプリングピンク
質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スリムなIMLハイブリッド落下保護・耐傷性クリアケース/ウォーターマーク防止加工でケースと本体の吸着による密着痕の発生を防ぐ/シルバーの高級亜鉛合金製キーリング留め具付き/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応
材質TPU+亜鉛合金
色ダスクブルー
質量(g)27(本体)/67(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質PU+ポリエステル+亜鉛合金+PC
色ダスティヌード
質量(g)40(本体)/78(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スリムなレザーレット製ケース/防滴加工/有線充電とワイヤレス充電の両方に対応/ケースと統一感のある取り外し可能なロープハンドストラップ付き
材質PU+ポリエステル+亜鉛合金+PC
色サファイアブルー
質量(g)40(本体)/78(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W105xH143xD30(パッケージ込)
端末AirPods Pro 2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
アルミ製、直火専用エスプレッソコーヒーメーカー。Compasso d’Oro 1979 を始め red dot design award や GOOD DESIGNなど今日まで15の国際デザイン賞を獲得しています。
アルミ製、直火専用エスプレッソコーヒーメーカー。Compasso d’Oro 1979 を始め red dot design award や GOOD DESIGNなど今日まで15の国際デザイン賞を獲得しています。
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
本体アルミ製、底部ステンレスプレートを張り付けたIHで使えるエスプレッソコーヒーメーカー。Compasso d’Oro 1979 を始め red dot design award や GOOD DESIGNなど今日まで15の国際デザイン賞を獲得しています。
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影
仕様スキャンスピード:30万点/秒
質量(g)6750(バッテリー含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147
精度3D座標:10mm@/20m
対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上
連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)
バッテリー電圧(V)14.4
使用環境温度(℃)0~+40
撮影距離(m)約1.5~2
バッテリー容量(mAh)9700
レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm
保管温度範囲(℃)-10~+50
ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント
ストレージ内蔵メモリー 128GB
1台
¥5,998,000
税込¥6,597,800
翌々日出荷
1896年 Giovanni BattistaBarazzoniがイタリアで真鍮や銅を使った家庭用品の道具を作る小さな工房を始め、今日まで続くステンレス鍋製造メーカーです。。本体アルミ製、底部ステンレスプレートを張り付けたIHで使えるエスプレッソコーヒーメーカー。Compasso d’Oro 1979 を始め red dot design award や GOOD DESIGNなど今日まで15の国際デザイン賞を獲得しています。
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
【Positioning】
デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター
JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟
高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供
【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】
D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー
スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー
HDI(High Definition Imaging)ホーン
スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン
広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。
独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。
プレシジョンネットワーク
高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載
高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。
8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます
低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。
【Features】
好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承
1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2)
先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン
165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4)
主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク
高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール
フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式
バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用
十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー
伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット
ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル
【Specifications】
スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)11.0(1本)
形式エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式
周波数クロスオーバー: 1.6 kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×419×227(グリル含む)
機能装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)
周波数特性(-6 dB): 42 Hz~30 kHz
入力端子金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル
音圧レベル(dB)出力:87(2.83V/1m)
インピーダンス(Ω)4
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。