家電 :「condor」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
モーターを覆う遮音カバーと防振材の採用で、耳障りなモーター音とモーターの振動を抑制します。吸引力はエコモード、ノーマル、パワーモード、フルパワーモードの4 段階切り替えが可能です。高性能フィルターを装備し、排気がクリーンです。バッテリー込みで1.7kg の軽量小型ボディー。デジタル表示で残りの運転目安時間が分かります。
用途あらゆる場面での掃除機がけに
質量(kg)1.7(バッテリー含む)
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×267×1030
集塵容量(L)0.5
運転音(dB)59~53
集塵方式サイクロン
充電時間(分)約100
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】。清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。
用途屋内用
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058
集塵容量(L)0.5
充電時間(分)100
関連資料(0.41MB)
運転時間(分)最大63(エコモード時)
1台
¥87,880
税込¥96,668
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。