家電 :「lightning- usbケーブル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
ハイパフォーマンスかつハイクラスなDAC チップを採用
Lotooの開発チームはDACチップ「AKM4377」がもつ性能の全てを引き出すために努めてきました。スティック型アンプというカテゴリをリードするハードウェアを開発し、最高のパフォーマンスを確保するために余力を残すことなく技術を注ぎ込みました。
最先端のDAPアーキテクチャを使用
PAW S2は、Lotooが誇るハイエンドDAPシリーズ(PAW Gold Touch、PAW6000)のアーキテクチュアを受け継ぎ、あなたのポケットからハイパワーかつ高音質で音楽を伝送します。
デザインに秘められた、ずばぬけて優秀な作りこみ
G3 曲線(滑らかさを表す曲線のレベル)は、設 計者にとって徹底的なこだわりを意味します。反射線の形成に取り組むことで、表面からの反射光が上品さと高級感を演出します。湾曲した形状は手に心地良くフィットし、しっかりとしたグリップをもたらします。
プラグ&プレイ
ドライバのインストールは必要なく、接続するだけで対応デバイスでの再生が可能。Lotoo独自の回路設計により消費電力を抑え、発熱なく高音質で音楽を再生することが出来ます。
様々なOSをサポート
iOS,Android,Mac/Windows OS, ゲーム機(Xbox, PS5, Switch),その他ハイレゾDAPにてPAW S2を使用可能。
付属品PAW S2本体、USB-C→USB-Cケーブル(6.5cm&80cmの2本)、Lightning→USB-Cケーブル(6.5cm&80cmの2本)
寸法(mm)66×22×13
質量(g)29.2
出力ヘッドホン:3.5mm Unbalanced、4.4mm Balanced
周波数特性3.5mm: 20-20KHz:+0/-0.017dB、4.4mm: 20-20KHz:+0/-0.016dB
対応フォーマットDSD64/128、PCM 32k-384kHz、MQAフルデコード
USBポートUSB Type C
最大出力(mW)3.5mm:125/ch@32Ω、4.4mm:150/ch@32Ω
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
モバイル端末を固定し、モバイル端末のDJI Flyアプリから高解像度のカメラ映像をリアルタイムで見ることができます。
1. 送信機にはUSB-CとLightningコネクターケーブルが付属しています。必要に応じて、Micro-USBコネクターケーブルを別途ご購入ください。
2. 対応モバイル端末 最大サイズ:180 × 86 × 10 mm(長さ×幅×高さ)
1個
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
進化したコンパクトオールインワンワイヤレスマイクBOYALINK。付属アダプタにより幅広いデバイスで使用可能。デュアルマイクにより、2つの音声を同時に録音可能。3.5mm接続のほかLightningおよびType-Cアダプタが付属し、iPhoneやAndroidスマートフォン、カメラなど幅広くご使用いただけます。ノイズキャンセリングを搭載しており、20Hz~20kHzの周波数特性と48kHz/24bitサンプリングレートによるクリアな音声で動画撮影、配信などに活躍します。
セット内容トランスミッター ×2、レシーバー ×1、充電ケース ×1、USB-A - USB-C充電ケーブル ×1、MFi認証Lightningアダプター ×1、3.5mm TRSアダプター ×1、USB-Cアダプター ×1、ウインドジャマー ×2、収納袋 ×1
質量(g)トランスミッター:12、レシーバー:15(アダプター使用時)
出力オーディオ:(レシーバー)3.5mm TRSアナログ端子、USB-C端子、MFi認証Lightning端子
連続使用時間トランスミッター:約10時間 レシーバー:約6時間
充電時間約1.5時間
サイズ(mm)トランスミッター:59×16.2×13、レシーバー:59×18.2×13
通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。
保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。
保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
BOYA史上最少サイズのワイヤレスマイク。妥協のない音質と軽さを両立。親指サイズの送信機の重量はわずか5gでも、最長6時間の電池寿命を実現。3段階のノイズキャンセリングと、3モードのボイスチェンジャー設定が可能。レコーディングをもっと楽しく気軽に行うことができます。DSP(デジタル信号処理)チップを搭載したBOYA miniは、3段階のノイズキャンセリングレベルの切替が可能です。送信機のNRボタンをクリックするだけで周囲の状況に合わせて、お好みのレベルに設定することができます。アプリのダウンロードや複雑な設定の必要なく、送信機をデバイスに接続して受信機を充電ケースから取り出して使用可能。高品質なレコーディングをすぐに始めることができます。
適合信号対雑音比:>80dB
周波数特性20Hz~20kHz
音圧最大:120dB
サンプリングビットレート:48kHz/16bit
保証期間2年間
動作範囲最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
極性無指向性
伝送方法2.4GHz帯デジタル周波数
録音方式モノラル
オーディオ入力内蔵マイクカプセル
バッテリー寿命約6時間
最高峰のスティック型USB-DACアンプ。プレミアムUSB-DACであり、このサイズでは世界最強のヘッドフォンアンプ。GO barは、iFiで最高級のスティック型USB-DAC/ヘッドフォンアンプです。通勤中、リモートワーク中、デスクワーク中、あるいは単なる旅行中であっても、GO barはヘッドホンを最高のサウンドにするための完璧なポータブル機器なのです。ノートパソコン、Macbook、タブレット、スマートフォン、その他USBポートを持つデジタル機器に接続し、自宅で、オフィスで、移動中にもセンセーショナルなサウンドをお楽しみください。付属品には、レザー製トラベルケースと、カメラコネクションキットを購入する必要がないようLightning -> USB-C OTGケーブル、さらにUSB-C OTGケーブルとUSB-C -> USB-Aアダプターが含まれています。
仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Cirrus Logic●THD+N:バランス <0.002% (6.5mW/2.0V @ 600)、シングルエンド <0.09% (100mW/1.27V @ 16)●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス出力、S-Balanced 3.5mm出力●出力パワー:バランス 475mW@32Ω; 7.2V@600Ω、シングルエンド 300mW@32Ω; 3.8V@600Ω
寸法(mm)65×22×13.2
質量(g)28.5
消費電力(W)最大4以下
入力USB-C
周波数特性20Hz - 45kHz(-3dB)
出力インピーダンス(Ω)1以下(iEMatch有効時は3.6以下)
保証期間12ヶ月
S/N比132dBA / 108dBA (バランス/シングルエンド)
対応フォーマットPCM 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz、DSD 2.8/3.1/5.6/6.1/11.3/12.3MHz、MQAフルデコード
ダイナミックレンジ109dB(A) / 108dB(A) (バランス/シングルエンド)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、音声の受信、補助ライト機能を実現します。ジェスチャー操作に対応し、クリエイティブな撮影をサポートします。
用途DJI OM多機能モジュールおよびその他のアクセサリーが付属します。ジンバルと組み合わせることで、このモジュールは被写体およびペットのトラッキング、音声収録、補助ライト機能[1]を実現します。マグネット式デザインにより、簡単に着脱でき、スムーズに使用できます。このモジュールはジェスチャー操作[2]にも対応しており、ひとりでのコンテンツ制作をより効率的に行えます。[1] これらのアクセサリーには磁石が含まれています。磁気カード、ICカード、ペースメーカー、ハードディスク、RAMチップ、その他の干渉を受けるデバイスに近づけないでください。[2] お使いのスマートフォンがLightningポートを使用している場合、スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - Lightning)を別途購入する必要があります。
セット内容DJI OM多機能モジュール×1、磁気スマートフォンクランプ × 1、スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15cm×1
互換性Osmo Mobile 8、Osmo Mobile 7P、Osmo Mobile 7
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
ポータブルサイズの高品質2.4GHzワイヤレスマイクBOYAMIC。高性能なノイズキャンセリングにより、騒がしい場所でもクリアに音声をピックアップします。リアルタイムで録音を保存できる8GBのオンボードメモリを搭載。ローカットフィルターにより、録音中の低音ノイズ(75Hz / 150Hz以下)を除去して録音可能です。8GBのオンボードメモリが搭載された送信機により、録音機材にトラブルがあっても、最大15時間の録音が可能です。MFi認証済みのLightningアダプタおよび、USB-Cアダプタ、3.5mmケーブルが付属。iPhoneやスマートフォン、カメラなど多くの機材に使用可能です。
セット内容トランスミッター×2、レシーバー×1、充電ケース×1、MFi認証Lightningアダプタ×1、USB-Cアダプタ×1、クリップ用マグネット×2、ウィンドジャマー×2、3.5mmTRSオーディオケーブル×1、USB-C - USB-A ケーブル×1、USB-C変換アダプタ×1、ラべリアマイク(ピンマイク)×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用クリップ×2、ラべリアマイク(ピンマイク)用ウィンドスクリーン×2、キャリングポーチ×1
質量(g)送信機:約24 受信機:約29
連続使用時間送信機:約6時間(オンボード録音オン)、約10時間(オンボード録音オフ) 受信機:約11時間
充電時間送信機:約1.5時間 受信機:約1.5時間
サイズ(mm)送信機:47×29×13.5 受信機:46×34×19
通信距離(m)最大:300(障害物や干渉のないオープン環境で測定)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。
用途子供用カメラ
付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応)
質量(g)66
電源(V)USB充電(電圧DC-5
寸法(cm)6.7×8.4×4.3
ディスプレイ2.0IPSスクリーン
保証期間ご購入日より1年間
保存形式画像:JPG/動画:AVI
バッテリー容量(mAh)1200
主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。
仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native)
付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド
寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5
質量(g)約18.5(ケーブルを除く)
電源USBバスパワー駆動
アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力
デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)
S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力)
色(本体)ブラック/シルバー
応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB)
インピーダンス(Ω)16~300
デジタル入力USB Type C
KA5は、「CS43198」DACチップをデュアル構成で搭載し、768kHz/32bit,DSD256の再生に対応する、超小型USB DAC内蔵ヘッドホンアンプのフラグシップモデルです。3.5mm/4.4mm二つのヘッドホン出力を備え、回路にオーディオ用OPアンプを二基搭載することで、オーディオプレイヤーに迫る高品位再生を実現しました。
仕様●DACチップ:CS43198×2●THD+N:<0.00037% (-6dB, 32Ω)●アンバランス出力:136mW@16Ω、122mW@32Ω、13.5mW@300Ω●ノイズフロア:1.6uV/1.0uV (シングルエンド出力)、1.8uV/1.1uV (バランス出力)●バランス出力:154mW@16Ω、265mW@32Ω、54mW@300Ω●対応サンプリングレート:デジタル入力:PCM 768kHz/32bit, DSD256、デジタル出力:PCM 192kHz/32bit
付属品USB-A to Type-Cアダプター、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド
寸法(mm)56.3 x 22 x 12
質量(g)約19
電源USBバスパワー駆動
入力端子USB Type-C (USB 2.0)
S/N比≧124dB (シングルエンド出力、32Ω A-weighted)、≧128dB (バランス出力、32Ω A-weighted)
色(本体)ブラック
出力端子3.5mm シングルエンドヘッドホン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mm バランスヘッドホン出力端子
応答周波数(kHz)0.02~50 (クロストーク≦0.2dB)
インピーダンス(Ω)16~150 (シングルエンド出力)、16~300 (バランス出力)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。