家電 :「sdi ケーブル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
SHOGUN CONNECTは7インチの高輝度モニターを搭載、HDRモニタリング、RAW収録の機能に加え、さらにATOMOSクラウドサービスのワークフローに対応した統合型製品です。
SHOGUN CONNECTは、12G SDI INおよびOUTの入出力を備えており、SDI RAWを有効化して複数のデバイスに信号を送信するオプションがあります。
ATOMOSAirGluTMワイヤレスタイムコード機能を搭載、さまざまなシナリオのオンセット環境に対応可能な複数の電源オプションやWi-Fi6、ギガビットイーサのネットワーク機能を駆使して、柔軟でオールラウンドな接続を実現します。
SHOGUN CONNECTはプロのシネマ、ミラーレス、DSLRカメラとの組み合わせで、次世代のワークフローへと導く、最新の映像制作ソリューションです。
仕様ビデオ入力 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応、HDMI RAW対応 ~8K30pまで対応、SDI RAW対応 1×SDI ~4K60pまで対応、ProRes RAW収録 ~6K30pまで対応、イーサネット 1GbE RJ45、ワイヤレスRF AirGluTM SYNC Time code Network、ATOMOSクラウド ライブストリームへキャプチャー、セルラー Wi-Fi経由でホットスポットへ接続、
付属品SHOGUN Connect 本体、ACアダプター×1、キャリーケース×1、SSDminハンドル×1、マスターキャディIII (ネジ含む)×1、Wi-Fiアンテナ×1、RFアンテナ×1、アンテナケース×1、3.5mmオーディオケーブル(XXcm)×1、スクリーンクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fi6対応
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
D-TAPオスコネクタからFLAME/INFERNOシリーズ、NINJA V、SHOGUN 7のDCコネクタに接続するケーブル。
(アクセサリーキットの付属品と同一です)
対応製品SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ディスプレイキャリブレータXrite社製 i1 Display Pro(アイワン・ディスプレイ・プロ)と接続するUSB-Cコネクタタイプのシリアルケーブルで、キャリブレーション、及び、コントロール信号の接続を行います。
対応製品SUMO19 ・SHOGUN 7 ・NINJA V ・SHINOBI SDI ・SUMO19M ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのAirPods充電ケース用抗菌ソフトクリアケースです。菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施されたTPUのみで成型し端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。装着したままケーブルでの充電はもちろんワイヤレス充電も可能です。使い勝手の良いカラビナ付きで通勤通学にも便利です。
適合機種AirPodsシリーズ Air Pods
質量(g)18
種類エイリアン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ピクサーキャラクターデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
「STAR WARS」ロゴデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
「PG-DAPC04MVL」は、「MARVEL」ロゴデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのAirPodsの充電ケースへのキズや衝撃を軽減するシリコンカバーです。薄く・柔らかいシリコン素材で、AirPoodsのフォルムの美しさを維持しながら落下や衝撃から充電ケースを守ります。ワイヤレス充電、ケースをつけたままのLightningケーブルでの充電可能。また、蓋が分離するデザインなので他カラーと合わせて購入し、自由な組み合わせで使用できます。お出かけや持ち運びに便利なカラビナ付き。
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。
仕様LINE IN、PHONO L/R 入力インピーダンス:47KΩ(LINE)/ 50KΩ(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 形状:RCAピンジャック、LINE IN、PHONO L/R 最大レベル:+6dBV(LINE)/ 100mVrms(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 規定レベル:-6dBV(LINE)/ 5mVrms(PHONO)、LINE OUT L/R 形状:RCAピンジャック(不平衡)、LINE OUT L/R 規定 / 最大レベル:-6dBV / +6dBV、LINE OUT L/R 負荷インピーダンス:10kΩ以上、PHONES 形状(mm):Φ6.3ステレオ・フォーン・ジャック、PHONES 最大出力:70mW+70mW@32Ω、PHONES 負荷インピーダンス:16Ω以上、S/N:105dB(TYP.)20Hz ~ 20kHz、IHF-A、THD+N:0.005%(TYP.)20Hz ~ 20kHz、インジケーター:リングLEDインジケーター(サンプリング周波数とREC状態を色で表示)、オーディオ・ドライバー:ASIO2.1、WDM、Core Audio※Intelチップ以外を搭載したWindows PCでの動作は保証しておりません。ホスト・インターフェイス:USB2.0(ハイ・スピード)、入力フォーマット(USB):DSD:2.8224MHz / 5.6448MHz、1bit、PCM:44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz、16bit / 24bit
質量(kg)1.1
消費電力(W)最大2.5
電源USBバス・パワー(5V 500mA)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×184×49(突起部含む)
チャンネル数2チャンネル
周波数特性10Hz ~ 20kHz ±1dB(fs=44.1kHz / 48kHz)、10Hz ~ 40kHz ±1dB
動作環境Windows: Microsoft Windows 7 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 10 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 11 (64bit)/Mac OS: Mac OS X 10.15 Catalina 以降
USBタイプB
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
仕様BTクライアント数:6、D-tap:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよび別売オプション D-tap to DCケーブルを接続、HDMI→SDI非対応(SDI出力端子はありません)、RFクライアント数:リージョンに依存、RF周波数:リージョンに依存、ビデオクロマサブサンプリング:4:2:2・4:2:0、ワイヤレスRF:AirGlu(TM) SYNC Time code Network、ワイヤレスSYNC:AirGlu(TM) SYNC Time code Network【SDI】1×SDI ~4K60pまで対応【SDI】重畳データに対応
付属品ATOMOS CONNECT本体、AtomX SSDminiハンドル×1、ネジ付きMasterCaddy III×1、ブラックキャップ付きWifiアンテナ×2、RFアンテナ×1、アンテナ収納ポーチ×1、3.5mmオーディオジャック-ジャックケーブル×1、アンテナカラーキャップ×5、アンテナマウントカバー×3
材質筐体:ABSプラスチック
質量(g)230(バッテリー・アクセサリーを除く)
ねじマウント用つまみネジ×2(NINJA に取り付けるための)
チャンネル数10チャンネル
入力電圧(V)(対応)DC 6.2-16.8
範囲RFネットワーク:300m
入力DC:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよびACアダプターを接続
対応Frame.io Camera to Cloud(Adobe無償/有償プラン有)、NDIリモートライブビュー(有償アクティベーション)、NINJA / NINJA ULTRA、NINJA V/ V+(※NINJA V/ V+ ファームウェア 10.80~以降へ更新してください)、SDI RAW(※NINJA V/ V+ オプションのSDI RAWアクティベーションが必要、対応する解像度とフレームレートは接続しているNINJA/ NINJA ULTRA/ NINJA V/ V+の仕様に準ずる)、SDI→HDMI(ビデオとRAWの入力をNINJA V/ V+のHDMI OUT端子よりビデオ出力に対応)、Sony Ci Media Cloud(Sony無償/有償プラン有)、ストリーミング配信(YouTube、FacebookLive、Twitch、他Custom RTMP)、ライブプロダクション機能(複数プランあり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×88×53.5
装備タリ―ランプ:背面
動作周囲温度(℃)0~40(結露しないこと)
適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothネットワーク範囲:10-15m(遮蔽物の無い状態)
Wi-FiWi-Fi 6、 Wi-Fi 6E(NINJA ULTRA)
色深度8/10ビットビデオ
イーサネット対応1GbE RJ45
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
カール加工 full HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 micro HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 mini HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 1.4(4K 30p対応)ケーブル(PVC製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 full HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 2.0(4K60p対応)ケーブル(ダイキャスト製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 mini HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 2.0(4K60p対応)ケーブル(ダイキャスト製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
カール加工 micro HDMI to full HDMI Cable
仕様HDMI 2.0(4K60p対応)ケーブル(ダイキャスト製)
対応製品SUMO19 ・SUMO19M ・SHOGUN 7 ・SHOGUN INFERNO ・SHOGUN FLAME ・NINJA V ・NINJA INFERNO ・NINJA FLAME ・SHINOBI SDI ・SHINOBI ・SHOGUN STUDIO
RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。