カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • カメラ・ビデオカメラ(5)
        • AV家電(37)
        • 掃除機(3)
        • キッチン/調理家電(2)
        • 美容家電(8)

家電 :「typec」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

関連キーワード
  • usbケーブル type-c
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット_USB TypeC サンワサプライ

    ヘッドセット_USB TypeC

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです。 イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
    セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書・保証書質量(g)約80タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)・-62dB士3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)z)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状USB Type-Cインピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)30入力インピーダンス(kΩ)2.2
  • ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ

    ステレオイヤホン USB TypeC

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
    仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し材質イヤーパッド:シリコン形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、機能アクティブノイズキャンセル:×周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hzインピーダンス16Ω、2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)スピーカーユニット10mm指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C
  • ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ

    ステレオイヤホン USB TypeC

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
    セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10質量(g)16形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/ヘッドホン:○周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)指向性マイクロホン/無(全)指向性プラグ形状USB Type-C調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)最大入力(mW)ヘッドホン/3装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ
  • インイヤー型TYPE-Cイヤホン NAGAOKA

    インイヤー型TYPE-Cイヤホン

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
  • TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKA

    TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング

    NAGAOKA
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
  • TYPE-Cイヤホン NAGAOKA

    TYPE-Cイヤホン

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
    付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
  • Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ NAGAOKA

    Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ

    NAGAOKA
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    「NTYPECAD01」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5mmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。マイク付きイヤホンにも対応し(※全ての機器に対応しているわけではございません)、ケーブルは断線しづらいナイロンの編み込み仕様となり、コネクタ部の材質がアルミとなっております。本体カラーはブラックとシルバーの2カラーになります。
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンスティッククリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでいつでもお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)、すき間ノズル材質PP、ABS、GFPP、PC質量(kg)0.98、本体のみ:069、フロアヘッド・延長パイプ含む:0.98使用温度範囲(℃)5~35電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:235×290×950集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.25連続使用時間(分)標準モード:約27、ターボモード:約12バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約3(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト

    ヘッドセット ワイヤレス 軽量

    サンワダイレクト
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
    仕様送信周波数:2.404~2.480GHzセット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプコネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz入力感度-42dB±3dB保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)18±15%変調方式GFSK通信距離(m)約10
  • レディシェーバー コイズミ(小泉成器)

    レディシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    防水設計(IPX7相当)でお風呂で使えて簡単、石けん剃りもできる。お肌にやさしく、しっかりシェービングできる3枚刃(往復刃2枚+トリマー)。USB充電(本体側TypeC対応)。誤操作を防ぐ、ロック付スイッチ。持ち運びや保管に便利なヘッドカバー付
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)55質量(kg)0.13高さ(mm)152奥行(mm)39電源充電式連続使用可能時間約60分充電時間(時間)約10
  • フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト コイズミ(小泉成器)

    フェイスシェーバー&ノーズケア ホワイト

    コイズミ(小泉成器)
    3,390税込3,729
    1台
    7日以内出荷
    フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターはチタンコーティングの細型回転刃を採用。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
  • フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド コイズミ(小泉成器)

    フェイスシェーバー&ノーズケア ゴールド

    コイズミ(小泉成器)
    3,390税込3,729
    1台
    7日以内出荷
    フェイスシェーバー(マユカバー、マユコームセット可能)と鼻毛カッターの2つのアタッチメント。マユコームは好みに合わせて調節可能(2mm/4mm)。鼻毛カッターは使いやすいスリムヘッドで気になる部分も丁寧にカット。アタッチメント水洗いOKでいつも清潔。専用USBケーブル付き(本体側TypeC対応)。
  • ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウス

    ワイヤレスピロースピーカー

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
    付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
  • コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応 テスコム

    コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応

    テスコム
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
    用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • INGRACE Velena curl iron MUK

    INGRACE Velena curl iron

    MUK
    12,000税込13,200
    1個
    7日以内出荷
    コードレスでありながら高性能を誇るモバイルヘアアイロンです。コードレスながら140℃までわずか20秒台で立ち上がる高速起動が魅力。忙しい朝や外出先でもすぐに使える利便性が高く、髪に一度通すだけで理想のスタイリングが可能な高い熱保持力を備えています。本体は約280gと軽量で、500mlペットボトルほどのサイズ感。専用ポーチとシリコンバンドが付属しており、持ち運びにも便利。USB-TypeC充電式で、約3時間の充電で最大40分(140℃設定時)使用可能。自動電源OFF機能やバッテリー保護機能も搭載され、安全性にも配慮されています。温度設定は140℃と200℃の2段階で、くせ毛や毛先の直しにも対応。見た目もくすみカラーでおしゃれ。コードレスでも有線タイプと遜色ない仕上がりが得られると好評です。旅行や外出先でのスタイリング、日常のちょっとしたお直しに最適な一本。コンパクトながら本格的な性能を求める方におすすめです。
    付属品本体、バンド、充電ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書※アダプターはセット内容には含まれません。材質本体:PET+GF/PC質量(g)約280電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:220×45×30、プレート幅22連続使用時間(分)140℃約40/200℃約30(20分自動OFF)保証期間1年充電時間(時間)(約)3
  • 充電式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ

    充電式ハンディ掃除機

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。すき間ノズル付きで隅々までラクラク清掃完了!
    付属品TypeCケーブル、隙間ノズルホワイト質量(g)500定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×420集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)標準:20/ターボ:14バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式サイクロン式バッテリー容量(mAh)2200バッテリー寿命繰り返し充電1000回
  • オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス

    オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ

    グリーンハウス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • 4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ ベルソス

    4電源対応 4.3インチ 録画機能搭載 ポータブルテレビ ワンセグ ラジオ

    ベルソス
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安 内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
    用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書質量(g)365電源(V)USB:DC5/1.0A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAhディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272スピーカー1W/8Ω×1駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。AACコーデック対応で音質も良好です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • コードレスブレンダー アイリスオーヤマ

    コードレスブレンダー

    アイリスオーヤマ
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
    付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m)仕様充電入力:DC 5V、1A容量(mL)300質量(g)約550電源リチウムイオン電池定格電圧DC 7.4V回転数約18500回/分充電時間約3時間定格時間最大約70秒(2回運転まで)バッテリー容量(mAh)1300防水性IPX6寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
  • 低温調理器 ポケットシェフ アイリスオーヤマ

    低温調理器 ポケットシェフ

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    簡単、手軽に低温調理ができる火も水もいらない低温調理器ポケットシェフです。従来の低温調理器とは違い水や鍋を使わず、密閉袋に食材を密閉して本体にセットし、温度と時間を設定するだけで、初めての方でも手軽に低温調理できます。3つの手順でかんたん調理! 1.:食材と調味料をチャック付きの密閉袋に入れ、空気を抜いてチャックを閉じます。 2.:準備した食材を密閉袋ごと本体に入れます(食材を置く場所にご注意ください)。 3.:調理温度と調理時間を設定して調理開始。音が鳴ったらできあがりです。 サラダチキンやローストビーフ、さまざまな低温調理に使用できます。40~80℃の温度設定で幅広いメニューを楽しめます。肉・魚だけでなく、野菜・果物などの調理も可能です。設定時間も1分~9時間(1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位)の使用が可能です。サッと拭くだけで、お手入れも簡単です。また、狭いキッチンでもコンパクトに収納が可能です。 ポケットシェフで作れる豊富な20レシピを、Webページにて掲載しています。レシピサイトはこちら。 1:調理中の液体漏れや破損を防ぐため、密閉袋はチャック付きの耐熱100℃以上のもので、毎回新しいものを使用してください。 2:調理の際は、なるべく密閉袋内の空気を抜き、食材を本体にセットする際は、必ず本体の2/3 より下に収まるようにしてください。本体内部のセンサーに食材が触れると調理が停止する恐れがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 3:低温調理は高温による殺菌ができないため、食中毒となるリスクを伴わないよう、正しい調理方法で行ってください。
    仕様設定可能時間:1分~9時間、1~10分:1分単位、10~120分:5分単位、120~540分:30分単位材質本体:PE、PIなど、操作部:PPブラック質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×10電源コード(m)1設定可能温度(℃)40~80(5℃刻み)
  • ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 カシムラ

    ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式

    カシムラ
    1,690税込1,859
    1個
    4日以内出荷
    電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
    付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)仕様(蓄電回数)300回質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20入力USB5V0.5Aバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)90内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)320RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • コードレス ヘアブラシ セーブインダストリー

    コードレス ヘアブラシ

    セーブインダストリー
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBコード(TypeC)仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
  • オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウス

    オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)21防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)16周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(ブラック) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(ブラック)

    PGYTECH
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • 19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV OVER TIME

    19型液晶地デジチューナー搭載androidスマートTV

    OVER TIME
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
    付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書質量(kg)2.2(バッテリー含む)規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1)電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38解像度1440×900RGB入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7スピーカー33W×2充電池電圧(V)内蔵:11.1充電池タイプ内蔵:Li-POバッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh)端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1画面サイズ19型受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日画面仕様19型TFT、LEDバックライト発売年2024年駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

    グリーンハウス
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1質量(g)約1150外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要がありますディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • 11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き グリーンハウス

    11型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー テレビチューナー付き

    グリーンハウス
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
    付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1質量(g)約1200外形寸法(mm)W281×D232×H50規格Bluetooth:Ver 5.3消費電力(W)最大20電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W充電時間(バッテリー)約4時間ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED)解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p保証期間1年間スピーカー2chステレオ(2W×2)対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD動作湿度(%)40~80(結露なきこと)信号方式NTSC画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9)メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作温度範囲(℃)5~40再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時)対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
  • イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Lサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLL FINAL

    イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Lサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLL

    FINAL
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
    クリアサイズL
  • イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Mサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLM FINAL

    イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Mサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLM

    FINAL
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
    クリアサイズM
  • イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Sサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLS FINAL

    イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Sサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLS

    FINAL
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
    クリアサイズS
  • イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 LLサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLLL FINAL

    イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 LLサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLLL

    FINAL
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
    クリアサイズLL
  • イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 SSサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLSS FINAL

    イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 SSサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLSS

    FINAL
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
    クリアサイズSS
  • イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 ALLサイズ 各1ペア TYPE E クリア FIWEPECLA FINAL

    イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 ALLサイズ 各1ペア TYPE E クリア FIWEPECLA

    FINAL
    889税込978
    1個
    6日以内出荷
    完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
    クリアサイズALL
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(ブラック) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(ブラック)

    PGYTECH
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(モスグリーン) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type A/SD(モスグリーン)

    PGYTECH
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(モスグリーン) PGYTECH

    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース CFexpress Type B/SD(モスグリーン)

    PGYTECH
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケースは、メモリーカードの保存と超高速データ読み取りを組み合わせた多機能メモリーカードオーガナイザーで、日常の作業や旅行中のメモリーカードの保存とデータ転送を必要とするフォトグラファーのニーズに応えます。
    対応OSWindows 7以上、 Mac OS 10.6以上、Linux、 Android iPad OS適合機器カメラ、スマートフォン、 ドローン、 アクションカメラカード【CFexpress Type A/SD版】CFexpress Type Aメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II, SDXC, SDHC, SD UHS-I、SDXC、SDHC、SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD【CFexpress Type B/SD版】CFexpress Type Bメモリーカード、 UHS-II、 SD 4.0に対応:UHS-II、SDXC、 SDHC、 SD UHS-I、SDXC SDHC、 SD UHS-II、Micro SDXC Micro SDHC、 Micro SD UHS-I、 Micro SDXC、Micro SDHC, Micro SD
  • 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス

    完全ワイヤレスイヤホン

    グリーンハウス
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。
    付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電