AV機器・アクセサリーマウントパネル/スライド式/テレビ背面取付用/耐荷重10kg/ケーブルボックス・周辺機器用取り付け金具
テレビ背面にAV機器をすっきり収納:ケーブルボックスやメディアプレーヤーなどのAV機器をディスプレイ背面にまとめて設置できるテレビ裏機器収納パネル。壁まわりをすっきり整理し、必要なときにすぐアクセスしやすい配置が可能
スライド式で機器や配線にアクセス:取り付けやメンテナンス、トラブル対応時に収納パネルを引き出して機器や配線へスムーズにアクセス可能なテレビ背面取付用周辺機器マウント。作業後はパネルをスライドして元の位置に戻すだけで、すっきりとした外観を維持
柔軟な取り付けオプション:複数の取り付けポイントにより、異なるサイズや形状の機器に対応するディスプレイ背面マウント金具。厚さわずか2.3cmのスリム設計で、ディスプレイ背面のスペースを有効に活用。高さのある機器も設置可能
機器の固定と配線整理:耐荷重10kgの機器設置用スチール製パネル。固定と配線整理をスムーズに行える面ファスナーおよび結束バンド付属
さまざまな壁面への取り付けに対応:木製スタッド壁、コンクリート壁、壁面設置のアルミニウムフレームなどにも取り付け可能なディスプレイ背面用取付マウント。設置環境に応じた柔軟な導入に対応
- 用途
- スライド式パネルにより、セットアップ、アップデート、メンテナンスの際に機器に簡単にアクセス可能
AV機器をテレビ背後に配置し、スッキリ整理できる環境を維持
- 仕様
- ●壁面取付:対応●向き:縦方向●取付場所:壁面●作業面の耐荷重:10 kg●盗難防止機構:非対応●色:ブラック●本体材質:スチール●製品長さ:310 mm●製品幅:582 mm●製品高さ:23 mm●製品重量:4650 g●パッケージ内容:1 - AV用スライド式収納パネル、4 - 結束バンド、4 - Tスロットナット、4 - M8x10ねじ、4 - 壁取り付けねじ、4 - ウォールアンカー、4 - 両面テープ、1 - 製品関連資料
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
テレビ の新着商品
カテゴリ




























