曜日別特売

Hair Dryer

Hair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUXHair Dryer - NIPLUX

ヘアケアと速乾を両立するヘアドライヤー。
ポイント
【1】髪への負担を軽減させツヤ髪へ。温冷サイクルドライ。
【2】独自構造の円状送風口。風を広げて速乾。
【3】髪のパサつきや広がりを抑えるマイナスイオン。
疲れた夜や忙しい朝はもちろん、スタイリングやヘアカラーのキープなど髪質に合わせたドライが可能です。

セット内容
本体×1、スタイリングノズル×1、マグネット式ホルダー×1、取扱説明書兼保証書×1
質量(g)
約550
定格消費電力(W)
約1340(定格入力1500)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×75×240
温風温度(℃)
約73(ヒートレベル3、ノイズ無し、室温23℃のとき)
風量(m3/min)
約1.8(ヒートレベル・風量レベル3のとき)
電源コード(m)
1.7
定格電圧 AC V
100
素材
PC、PA66、GF、ナイロン、PVC
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03198287NP-HD25BK
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする