絞り込み
吸着力
  • 39.2N
  • 120N(2)
  • 150N(3)
  • 180N(2)
  • 200N(5)
  • 210N(2)
  • 230N(3)
  • 250N(5)
  • 300N(7)
  • 343N(2)
  • 350N(2)
  • 400N(7)
  • 450N(2)
  • 500N(4)
  • 589N(2)
  • 600N(8)
  • 650N(2)
  • 700N(3)
  • 785N(2)
  • 800N(4)
  • 1000N(2)
ブランド
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度調整付ダブルマグネット ラクテム角度調整付ダブルマグネットラクテム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応

マグネットチャック』には他にこんなカテゴリがあります

永磁チャック