絞り込み
吸着力
- 80N
- 120N(2)
- 150N(3)
- 180N(2)
- 200N(5)
- 210N(2)
- 230N(3)
- 250N(4)
- 300N(7)
- 343N(2)
- 350N(2)
- 400N(7)
- 450N(2)
- 500N(4)
- 589N(2)
- 600N(8)
- 650N(2)
- 700N(3)
- 785N(2)
- 800N(6)
- 1000N(2)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マグネット付Vブロック
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応