絞り込み
ねじの呼び
- M12(7)
- M16(1)
- W1/2(1)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドリル径(Φmm)
- 18(7)
- 22.5(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 100(4)
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
- 17.3(4)
- 21.7(1)
17.3・21.7
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
- 100(3)
50・100
埋め込み深さ(mm)
- 57
- 33(9)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(16)
- 45(25)
- 50(12)
- 55(8)
- 60(13)
- 65(6)
- 66(8)
- 67(6)
- 70(7)
- 72(6)
- 78(6)
- 88(9)
- 90(11)
- 100(6)
- 103(6)
- 115(12)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 大阪魂(3)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(7)
M16(1)
W1/2(1)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか翌日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ