絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(35)
- M10(40)
- M12(43)
- M16(41)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- 有色クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 18(4)
- 22(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(4)
- 炭素鋼(2)
長さ(mm)
- 50(1)
- 100(4)
- 125(1)
- 280(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
外径(Φmm)
- 17.3(4)
17.3
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 125(1)
50・60・100・125
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 55(1)
- 56(1)
- 57(1)
- 67(1)
- 80(2)
50・55・56・57・67・80
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(35)
M10(40)
M12(43)
M16(41)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ
大阪魂¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80