絞り込み
ねじの呼び
- W3/8
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(19)
- M8(36)
- M10(42)
- M12(44)
- M16(43)
- M20(23)
- M22(16)
- M24(17)
- W1/4(1)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(9)
- 炭素鋼(6)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- 有色クロメート(1)
- 生地/未処理(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 14.5(6)
- 16(3)
長さ(mm)
- 25(1)
- 40(1)
- 70(4)
- 80(5)
- 100(3)
- 102(1)
- 120(1)
- 150(1)
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
外径(Φmm)
- 10(1)
- 13.8(2)
- 14(4)
10・13.8・14
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 35(2)
- 45(3)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
15・35・45・70・80・100・120・150
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 45(5)
- 60(2)
40・45・60
ブランド
- TRUSCO(6)
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
TRUSCO・大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(36)
M10(42)
M12(44)
M16(43)
M20(23)
M22(16)
M24(17)
W3/8
W1/2(9)

木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット(50個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7ねじの呼びW3/8有効埋設(mm)30
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
ドブビルボルト(3/8
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷ドリル径(Φmm)14.5適合品番打込棒:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40
デッキプレート用 インサート(パック入)軽天専用
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681セット(50個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
SUSビルボルト(3/8
大阪魂¥925税込¥1,0181個翌々日出荷全長(mm)80ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)14適合品番打込棒品番:BBT-30ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)45スリーブ長(mm)40
3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)102寸法D(mm)10寸法l(mm)15二面幅(mm)14トルク(N・m)30ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:54(45)穿孔径(mm)10穿孔深さ(mm)60
合板型枠用 インサート(パック入)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)1.2ねじの呼びW3/8
デッキプレート用 インサート(パック入)重設備用(軽量化タイプ)3分
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881セット(40個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.84ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,698税込¥8,4681箱(100個)7日以内出荷材質鉄ドリル径(Φmm)12.5表面処理生地寸法C(mm)80径D(Φmm)12全長B(mm)100全長E(mm)25ねじの呼びW3/8
AWアンカータリョウセコウセット
サンコーテクノ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応