絞り込み
ねじの呼び
- M6(4)
- M10(3)
- W3/8(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
ドリル径(Φmm)
- 10
- 6(2)
- 6.5(4)
- 8(3)
- 9.5(4)
- 11(3)
- 12(4)
- 12.5(21)
- 14.5(27)
- 16(5)
- 18(27)
- 20(2)
- 22(6)
- 22.5(22)
- 24(3)
- 26(4)
- 26.5(2)
- 28(8)
- 33(8)
- 35(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 50(3)
- 65(1)
- 69(1)
- 70(1)
- 71(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 126(1)
- 135(1)
- 165(1)
- 176(1)
- 216(1)
- 236(1)
- 245(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(4)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 9.5(3)
- 10(1)
9.5・10
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 31(1)
- 46(1)
- 53(1)
- 56(1)
- 63(1)
- 66(1)
- 73(1)
- 86(1)
- 93(1)
- 123(1)
- 136(1)
- 176(1)
- 193(1)
- 196(1)
15・25・31・46・53・56・63・66・73・86・93・123・136・176・193・196
埋め込み深さ(mm)
- 30(2)
- 40(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 88(1)
- 95(1)
- 98(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 168(1)
- 208(1)
- 228(1)
- 235(1)
30・40・63・65・78・80・85・88・95・98・118・125・150・155・168・208・228・235
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- フィッシャージャパン(3)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M10(3)
W3/8(1)

ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥999~税込¥1,099~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
AWアンカータリョウセコウセット
サンコーテクノ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式全長(mm)102質量(g)76.6ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25ねじ長さl(mm)15最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応