絞り込み
ねじの呼び
- M10(13)
- M12(13)
- M16(13)
- W3/8(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- 鉄(10)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 14.5(10)
- 16(1)
- 18(8)
- 22(4)
- 22.5(4)
長さ(mm)
- 120
- 35(5)
- 40(4)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(6)
- 石材(2)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 13.8(3)
- 14(9)
- 17.3(10)
- 21.7(9)
- 25.4(1)
13.8・14・17.3・21.7・25.4
ねじ長さ(mm)
- 55(2)
- 64(1)
- 69(2)
- 70(7)
- 71(1)
- 75(4)
- 77(1)
- 80(2)
- 85(4)
- 90(1)
- 120(3)
55・64・69・70・71・75・77・80・85・90・120
埋め込み深さ(mm)
- 40(4)
- 45(9)
- 50(5)
- 55(2)
- 56(4)
- 60(5)
- 61(1)
- 65(1)
- 68(4)
- 70(1)
- 72(1)
- 79(1)
- 104(1)
- 110(1)
40・45・50・55・56・60・61・65・68・70・72・79・104・110
ブランド
- 大阪魂(10)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(13)
M12(13)
M16(13)
W3/8(1)

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781箱(200本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(200本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥109,800税込¥120,7801箱(200本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥3,998~税込¥4,398~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,198~税込¥7,918~1セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥61,980税込¥68,1781箱(200本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ