絞り込み
ブランド
  • フィッシャー(3)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • (3)
長さ(mm)
  • 75
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 50(11)
  • 60(8)
  • 65(14)
  • 70(12)
  • 80(16)
  • 100(18)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 110(3)
  • 120(17)
  • 125(7)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(13)
  • 160(15)
  • 170(7)
  • 200(18)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(3)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13.5(1)
6・8・10・13.5
ねじ長さ(mm)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 75(1)
35・38・75
外径(Φmm)
  • 12.7(1)
12.7
埋め込み深さ(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
38・40・65・70
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトアンカー FBN2 フィッシャーボルトアンカー FBN2フィッシャー
12,980税込14,278特価
1セット(100本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
25,980税込28,578
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
3カ-W ダイナボルト 大阪魂3カ-W ダイナボルト大阪魂
829税込912
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ボルトアンカー FAZ2 フィッシャーボルトアンカー FAZ2フィッシャー
8,498税込9,348
1セット(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
セットアンカー(スリーブ打込式)