絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13.5(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • (4)
長さ(mm)
  • 75
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 50(10)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 80(23)
  • 100(23)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 120(17)
  • 125(13)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(19)
  • 160(15)
  • 170(5)
  • 200(18)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
  • 12.7(1)
12.7
ねじ長さ(mm)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 75(1)
35・38・75
埋め込み深さ(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
38・40・65・70
ブランド
  • フィッシャージャパン(3)
  • 大阪魂(2)
フィッシャージャパン・大阪魂
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(2)
M8(2)
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • 3カ-W トルコンアンカー 大阪魂

    3カ-W トルコンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 3カ-W ダイナボルト 大阪魂

    3カ-W ダイナボルト

    大阪魂
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    25,980税込28,578
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    8,498税込9,348
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
セットアンカー(スリーブ打込式)