絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
- M6(3)
- M8(4)
- M10(5)
- M12(5)
- M16(5)
- M20(4)
- M22(3)
- M24(3)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
材質
- 鉄(2)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドリル径(Φmm)
- 6.5(2)
- 9.5(2)
- 12.5(3)
- 14.5(4)
- 18(4)
- 22.5(4)
- 28(3)
- 33(2)
- 35(2)
長さ(mm)
- 35(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 100(4)
- 120(4)
- 125(4)
- 150(2)
- 160(4)
- 170(3)
- 180(1)
- 200(5)
- 250(1)
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
- 6.4(2)
- 9.5(2)
- 12(3)
- 13.8(2)
- 14(3)
- 17.3(4)
- 21.7(4)
- 27.2(3)
- 31.8(2)
- 34(2)
6.4・9.5・12・13.8・14・17.3・21.7・27.2・31.8・34
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
- 50(3)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(3)
- 80(4)
- 100(4)
- 120(3)
- 125(3)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(3)
- 170(3)
- 200(3)
35・50・60・65・70・80・100・120・125・140・150・160・170・200
埋め込み深さ(mm)
- 25(2)
- 33(2)
- 40(3)
- 43(2)
- 45(4)
- 57(4)
- 62(3)
- 67(4)
- 72(3)
- 88(3)
- 103(2)
- 115(2)
25・33・40・43・45・57・62・67・72・88・103・115
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)
- 大阪魂(34)
- サンコーテクノ(19)
- TRUSCO(8)
- フィッシャージャパン(4)
- ユニカ(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- 神王工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
M6(3)
M8(4)
M10(5)
M12(5)
M16(5)
M20(4)
M22(3)
M24(3)
W5/8(1)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ