絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(1)
  • M8(5)
  • M10(19)
  • M12(24)
  • M16(7)
  • W3/8(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(11)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(18)
  • SWCH10K(2)
  • SWRCH(2)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 80(12)
  • 90(25)
  • 100(19)
  • 120(12)
  • 150(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(7)
  • 40(9)
  • 45(16)
  • 50(11)
  • 52(2)
  • 62(1)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ホワイト(1)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(7)
ねじ長さ(mm)
  • 30
  • 15(23)
  • 18(1)
  • 20(35)
  • 23(1)
  • 25(37)
  • 35(14)
  • 40(26)
  • 50(17)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
ドリル径(Φmm)
  • 5.4(2)
  • 8.5(5)
  • 10(1)
  • 10.5(19)
  • 12.7(24)
  • 17(7)
5.4・8.5・10・10.5・12.7・17
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(8)
  • 16(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
5・8・10・12・16・35・40・45
適合材
  • コンクリート(12)
コンクリート
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • TRUSCO(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • エスコ(5)
  • カール(1)
  • サンコーテクノ(6)
  • サンライズ(2)
  • デイコム(1)
  • ユニカ(3)
  • 大阪魂(2)
モノタロウ・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・エスコ・カール・サンコーテクノ・サンライズ・デイコム・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(1)
M8(5)
M10(19)
M12(24)
M16(7)
W3/8(1)
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

    オールアンカー(Cタイプ)

    サンコーテクノ(24件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
    用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
  • オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    オールアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(23件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10本)
    当日出荷
    芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
    用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(30本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(13件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

    Cタイプ ハイアンカー(スチール)

    サンライズ(24件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷
    スチール製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(15個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

    Cタイプアンカー(ステンレス製)

    カール(8件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
    材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
  • タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(Cタイプ)

    エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

    SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)

    サンライズ(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製の1本売りです。
    用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
  • オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Cタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理ドブ
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(30本)
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカ

    ルーティアンカーCタイプ(スチール)

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
    用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(30本)
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー Tタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノ

    オールアンカー SCタイプ(SUS316)

    サンコーテクノ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS316
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • M12x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M12x100mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-123材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x120mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • ベストアンカー SCタイプ(ステンレス) デイコム

    ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)

    デイコム
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Tオールアンカー TRUSCO

    Tオールアンカー

    TRUSCO
    ¥649税込¥714
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途コンクリート用。ブラインド取り付け。照明器具取り付け。配線・配管・吊り金具取付け。適合材コンクリート
  • M12x 90mm 雄ねじアンカー エスコ

    M12x 90mm 雄ねじアンカー

    エスコ
    ¥950税込¥1,045
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-122材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
  • M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x100mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
芯棒打込式アンカー