GT-3030 MKゲンバセット(マークツキ)
貫通穴でも施工が可能
- 材質
- スチール製
- 全長(mm)
- 30
- 質量(g)
- 17.7
- ねじ径
- W3/8
- ねじ長さ(mm)
- 13
- ドリル径(Φmm)
- 12.5
- 外径(Φmm)
- 12
- 表面処理
- 三価クロメート
- 埋め込み深さ(mm)
- 30
- 最大引張荷重(kN)
- 3.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ねじ山種類
- インチねじ
- 内容量
- 1セット
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。コンクリート用アンカー の新着商品
カテゴリ








![テクノ ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ サンコー[日用品] テクノ ボルトアンカーBAーDタイプ 溶融亜鉛めっき ミリねじ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)





