サンコーテクノ
オールアンカー
アンカー径の2倍近く開脚することにより強力固着
材質
スチール製
外径D(Φmm)
8
ドリル径(Φmm)
8.5
全長L(mm)
50
表面処理
三価クロメート
最大引張荷重(kN)
2.6
取付け物厚(mm)
5
頭部径dk(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050847
B- 850
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください