絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 65(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(1)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 18(1)
ドリル径(Φmm)
  • 16(1)
16
外径(Φmm)
  • 14
  • 4(10)
  • 5(9)
  • 6(20)
  • 8(21)
  • 9.5(5)
  • 10(18)
  • 10.5(1)
  • 12(13)
  • 12.7(1)
  • 16(13)
  • 17.5(1)
  • 20(8)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
適合材
  • コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
サンコーテクノ・ユニカ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノテクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなどトラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-Xユニカ
17,980税込19,778
1セット(50個)
3日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
芯棒打込式アンカー