芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(2)
10mm(1)
M8(28)
M10(17)
M12(34)
W5/16(1)
W1/2(11)
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質ステンレス
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質スチール製
表面処理三価クロメート
適合材コンクリート
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質ステンレス
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。
材質/仕上スチール
適合材コンクリート
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質ステンレス製
適合材コンクリート
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。
取り付け物の上からでも施工が可能。
本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート
材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
その他芯棒打込み式
被削材コンクリート、石材
表面処理パシペート処理
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質ステンレス(SUS304)
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
仕様箱入
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
適合材コンクリート
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
仕様箱入
適合材コンクリート
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ねじの呼びM8
エスコ品番EA945BA-82
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)8.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)30
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.72
剪断最大荷重(kN)8.01
胴外径(Φmm)8
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。C-Dタイプは耐食性に優れたドブメッキ使用。
材質SS400
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM12
エスコ品番EA945BA-121
材質スチール製
全長(mm)70
下穴径(Φmm)12.7
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)45
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)6.13
剪断最大荷重(kN)18.52
胴外径(Φmm)12
1セット(4本)
¥690
税込¥759
翌日出荷
1
2
次へ
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。