絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/8(3)
- M4(7)
- M5(7)
- M6(24)
- M8(34)
- M10(38)
- M12(28)
- M20(1)
- W1/4(1)
- W5/16(7)
- W3/9(1)
- W3/8(59)
- W1/2(30)
- W3/6(1)
- W5/8(5)
- その他(6)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUS316(1)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 60(8)
- 65(2)
- 170(1)
- 196(1)
ドリル径(Φmm)
- 20(1)
- 20.5(6)
- 21(1)
埋め込み深さ(mm)
- 60(3)
ねじ長さ(mm)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(4)
- 28(1)
22・23・25・28
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
- 20(7)
- 20.0(1)
20・20.0
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- TRUSCO(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- サンコー[日用品](1)
- サンコーテクノ(3)
- フィッシャージャパン(2)
- 大阪魂(3)
KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコー[日用品]・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M5(7)
M6(24)
M8(34)
M10(38)
M12(28)
M16
W5/16(7)
W3/8(59)
W1/2(30)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,798税込¥6,3781セット(25本)当日出荷から5日以内出荷コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥6,998税込¥7,6981本当日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥5,398~税込¥5,938~1セット(20本)当日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)





![ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品] ケミカルボルトステンレスVカット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品] メタルアンダーカットアンカー MUC-Dタイプ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07554342-261118-02.jpg)