HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
0.5~1未満(4)
1~2未満(17)
2~3未満(12)
3~5未満(8)
5~10未満(7)
10~50未満(12)
極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル長(cm)約100 ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル、L型 変換タイプオス-オス
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATENHDMIケーブル
エコ商品
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])26 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 モバイル機器とモニタの接続に最適です。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス) プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス-オス
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 湿度(%RH)- 仕様- ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)- 機能HEC対応 プラグ金メッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)- オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDMI入力端子とHDMI出力端子を接続。高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル映像信号、フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解析度や3D映像にまで対応します。HDMIイーサネット対応。テレビを仲介し、HDMI経由で、イーサネット接続を共有可能オーディオリターンに対応。(機器側の対応が必要です)テレビのチューナーで受信した音声データをHDMIケーブルだけでAVアンプなどに伝送可能です。PS3、XBOX360に対応端子部分に24金メッキを採用画質、音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送します。3重シールド構造によって外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)1.5 ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度4K2K対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
789 税込868
当日出荷

極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス) プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス-オス
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)15 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズめっき銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])24 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スリムな設計で省スペースな配線 HDMI端子搭載テレビやBDレコーダーなどにすっきり配線 新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 2つの芯線をドレイン線とともにツイストする構造により外来ノイズの影響を低減。3重シールド構造により遮蔽性を向上 外来ノイズの影響を低減し、高遮蔽性を実現する金属シールドシェル構造採用 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
変換タイプオス - オス コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス ケーブルタイプスタンダードタイプ HDMI規格ハイスピード シールド2重シールド 対応解像度Full HD(1080p)対応 機能HEC対応、3D対応 伝送速度(Gbps)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス AWG30 プラグ金メッキ 最大解像度4K 60Hz(3840×2160) 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプ高耐久 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ 小型軽量設計 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合) IPベースのアプリケーションに対応
ブラック 質量(g)101 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス 機能HEC対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBMini HDMI[19ピン] 導体数19 変換タイプオス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)143 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 製品幅(mm)24 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート。高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック
用途ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応 。オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に。UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵) 変換タイプオス - オス
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック
用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続 仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 機能HDR対応、3D対応 AWG24 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 梱包内容HDMIケーブル ケーブル外径(Φmm)- シールド2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵) コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

邪魔にならないフラットタイプのケーブルです。デジタル映像、音声信号をダイレクト伝送新規格フル対応高忠実伝送を実現するハイグレード構造各ペア芯線にアルミテープと編組銅線シールドを採用端子部分に24メッキを採用2重シールド構造により外来のノイズを低減し高遮蔽性を実現鉛を含まない環境に優しい無鉛はんだを使用
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能3D対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド 対応解像度4K2K対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプフラット 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ケーブル:イーサネット対応HDMI 2.0ケーブル(2m)。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。グリップコネクター搭載HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクター採用。HDMIポートにしっかり固定され、引っ張りや振動による抜けを防止するハイスピードHDMIケーブル。イーサネット対応。高品質構造:34AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルミマイラー箔編組による優れたEMIシールドにより、信号の完全性と安定性が向上。高品質ビデオ&オーディオを実現するHDMI 2.0ケーブル。用途:ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換
用途ノートパソコン、パソコン、HDMI出力ソースをテレビ、ディスプレイ、モニター、プロジェクターなどに接続。オフィス、会議室、教室用、および機器の頻繁な移動を伴う環境での使用に理想的。Samsung、Dell、HP、Acer、LGなど各種主要ブランドの機器に対応。HDMI 1.4以前と下位互換 仕様抜け防止機構、ファイア定格:CL2定格 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)72 ケーブル長(m)2 本体質量(g)72 湿度(%RH)- コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス パッケージサイズ(mm)228×180×38 保存温度(℃)- 機能HEC対応 AWG34 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】3840×2160(Ultra HD 4K)@60hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 梱包質量(g)148 梱包内容HDMIケーブル 製品幅(mm)20 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)- オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性抜け防止機構 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラック ケーブル長(m)20 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)25.4 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル種類スタンダード
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラック ケーブル長(m)15 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)25.4 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル種類スタンダード
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
ブラック ケーブル長(m)10 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)25.4 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル種類スタンダード
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0 ケーブル長(m)5 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3 材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング ケーブル種類フラットタイプ
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0 ケーブル長(m)3 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3 材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング ケーブル種類フラットタイプ
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0 ケーブル長(m)2 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3 材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング ケーブル種類フラットタイプ
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0 ケーブル長(m)1.5 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3 材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング ケーブル種類フラットタイプ
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0 ケーブル長(m)1 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3 材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング ケーブル種類フラットタイプ
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載 ブラック ケーブル長(m)15 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)20 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ) ケーブル種類スタンダード
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載 ブラック ケーブル長(m)12 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)20 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ) ケーブル種類スタンダード
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載 ブラック ケーブル長(m)10 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)20 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ) ケーブル種類スタンダード
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載 ブラック ケーブル長(m)3 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)20 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ) ケーブル種類スタンダード
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

8K解像度やHDR10等などのHDMI最新規格に対応した48Gbpsモデル 石英光ファイバーにより高画質映像をノイズレスで伝送 外部給電不要のハイブリッド回路搭載(機器の仕様に合わせて外部給電も可能)
仕様外部電力供給:送受信側HDMIコネクターに電源供給ジャック搭載 ブラック ケーブル長(m)1.5 構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.6×10.8×40.3 材質(絶縁体)PVC プラグ24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/60p 36bit(4:2:0) 曲げ半径(mm)20 シールド2重アルミシールド 導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線 ケーブル径(Φmm)5.7(全種類同一サイズ) ケーブル種類スタンダード
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)8 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)5 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)3 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)2 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)1.5 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)1 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

フラットタイプで壁ぎわなどの狭いすき間にもピッタリ配線ができる!18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 壁ぎわなどの狭いすき間にもピッタリ配線できる、フラットケーブルを採用しています。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた2重シールド構造です。 コネクタ部にはノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック 規格Premium HDMI Cable認証取得済 コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、HDR対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K(60p)対応 ケーブルタイプフラット 変換タイプオス - オス
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続 仕様3D対応 規格2.0 4KHDビデオケーブル コネクタ形状HDMIオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 シールド2重シールド 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60HZ ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ultra HD High Speed HDMIケーブル ブラック
ブラック コネクタ形状HDMIオス - HDMIオス 機能HDR対応 シールド2重シールド 伝送速度(Gbps)48 対応解像度4K/8K HDMI規格ウルトラハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI Mini/HDMI金メッキコネクタ 小型軽量設計 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合) IPベースのアプリケーションに対応
ブラック 質量(g)44.1 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-HDMI[19ピン]オス 機能HEC対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBMini HDMI[19ピン] 導体数19 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷