HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(4)
2~3未満(3)
3~5未満(2)
HDMI最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現!「マイクロHDMI出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
金メッキHDMIコネクタ
HDMIハイスピード仕様に完全準拠
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
金メッキHDMIコネクタ
HDMIハイスピード仕様に完全準拠
3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
色ブラック
質量(g)62
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス
機能HEC対応、3D対応
プラグ金メッキ
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBMicro HDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
導体数19
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
色ブラック
規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器
プラグ金メッキ
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル太さ(mm)約4.4
ケーブルタイプノーマルタイプ
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
長さ(m)2
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIマイクロ(タイプD/オス):10.2×33.6×7.2
ケーブル外径(Φmm)約5
1個
¥1,298
税込¥1,428
12日以内出荷
色シルバー
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)
最大解像度4K/30p
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)約5
コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIマイクロ(タイプD/オス)W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm
変換タイプオス-オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム
税込¥2,418~
¥2,198~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。