絞り込み
ブランド
  • Vodaview(2)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • StarTech.com(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(3)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.6
  • 2.8(5)
  • 3.2(16)
  • 4.5(39)
  • 4.7(7)
  • 4.8(6)
  • 5(18)
  • 5.5(10)
  • 5.7(11)
  • 5.8(7)
  • 6(43)
  • 6.3(4)
  • 6.5(7)
  • 7.3(20)
  • 7.5(5)
  • 8(11)
  • 8.5(18)
  • 9(9)
  • 10(4)
  • その他(6)
シールド
  • 2重シールド(1)
  • 3重シールド(2)
  • その他(1)
2重シールド・3重シールド・その他
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
  • 色ブラック(4)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(2)
2~3未満(2)
3~5未満(1)
5~10未満(2)
10~50未満(1)
50~100未満(1)
100以上(1)
HDMIケーブル ウルトラハイスピード スリム サンワサプライHDMIケーブル ウルトラハイスピード スリムサンワサプライ
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
細くて取り回しのしやすいスリムHDMIケーブル(UltraHighSpeed認証品)ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。高帯域幅(48Gbps)で8K映像や4K/120Hzに対応で高画質・高応答性の映像体験を実現します。スリム設計で取り回しやすく、狭所にも対応します。Dynamic HDRに対応し、より高品位な映像再生が可能です。eARC対応で高音質オーディオ機器ともシームレス連携です。接触抵抗を低くする金メッキプラグ採用です。
仕様認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)ケーブル線材規格:UL2725コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)3.6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラックStarTech.com(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaviewスリム HDMI ケーブル マジックテープ付きVodaview
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaviewスリム HDMI ケーブル マジックテープ付きVodaview
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラック エレコムHDMI光ファイバーケーブル 長尺 HDMI-HDMI アクティブオプティカルケーブル ブラックエレコム
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
脱着可能な変換コネクタ(HDMI D to A)と引込み用サポーターで細い配管への施工をサポート。配線の一部に採用した光ファイバーにより、長距離でも安定した映像伝送が可能なHDMIケーブル。
対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)伝送速度(Gbps)18対応解像度4K/60Pプラグ金メッキブラック付属品給電用USBケーブル 2本、固定用ねじ(M1.6x3) 2本
HDMIケーブル