絞り込み
ブランド
  • SUPRA(4)
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(3)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル種類
  • スタンダード(4)
ケーブル外径(Φmm)
  • 7.5
  • 2.8(4)
  • 3.2(16)
  • 3.6(4)
  • 4.5(39)
  • 4.7(7)
  • 4.8(6)
  • 5(18)
  • 5.5(10)
  • 5.7(11)
  • 5.8(7)
  • 6(38)
  • 6.3(4)
  • 6.5(8)
  • 7.3(19)
  • 8(10)
  • 8.5(18)
  • 9(8)
  • 10(4)
  • その他(4)
シールド
  • 3重シールド(2)
3重シールド
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
  • 色ブラック(2)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(4)
対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
2~3未満(1)
3~5未満(2)
5~10未満(1)
10~50未満(1)
HDMIケーブル Premium スタンダード ブラック エレコムHDMIケーブル Premium スタンダード ブラックエレコム
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。
ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶モニタ、プロジェクター、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、AV機器、ゲーム機等シールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K×2K(60p)対応
HD8-5.0 5.0m HDMIケーブル   [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRAHD8-5.0 5.0m HDMIケーブル [5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]SUPRA
29,990税込32,989
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様4K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)5構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC
HD8-4.0 4.0m HDMIケーブル   [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRAHD8-4.0 4.0m HDMIケーブル [4.0m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]SUPRA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)4構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールドコネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC
HD8-3.0 3.0m HDMIケーブル   [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRAHD8-3.0 3.0m HDMIケーブル [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]SUPRA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応・TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)3構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールドコネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC
HD8-0.5 0.5m HDMIケーブル   [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRAHD8-0.5 0.5m HDMIケーブル [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]SUPRA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
SUPRAのメタルラインタイプのHDMIケーブルのロングセラーモデルHD-5が、HD-8へと大幅に進化しました。 多様化するオーディオ・ビデオ信号伝送で重要な役割を担うHDMIケーブル。 HD-8は、メタルラインの高品質で安定した信号伝送はそのままに、8K対応をはじめ、エンハンスドオーディオリターンチャンネル対応など、進歩するHDMIの最新スペックに対応しました。 画質,音質をさらに向上させ、来るべき8K時代を見据えたSUPRA HD-8の登場です。 端子には0.8ミクロンの金メッキを施し、導通性能をさらに向上させました。 導体の絶縁材に発泡PE材を使用し静電容量を下げると共に、高速伝送を向上させました ツイストペア構造により全ての周波数でインピーダンス整合性を高めました。 ツイストペアに異なる撚りピッチを採用しクロストークの発生を防いでいます。 ツイストペア導体はアルミシールドを施し、さらに全体をアルミ箔シールドと銅編組をすることで外来ノイズをシャットアウト。 シールドで保護する事により電磁気干渉を減らし、高品質信号伝送を可能にしました。 イーサネット対応で音声、映像信号に加え100Mb/sのデータ送信が可能です エンハンスドオーディオリターンチャンネルに対応しています。
仕様8K対応、TMDS伝送容量:48Gbit/s・UHD8K×4K対応:7860×4320@60Hz・4:4:4 Colour and HDR・Dolby TrueHD、DT-HD Master audio対応・3D over HDMI対応・HDCP 2.3・eARC CEC対応ケーブル長(m)0.5構造ツイストペアシールド+アルミ箔、錫メッキ銅線編組2重シールド導体銀コート高純度無酸素銅ケーブル径(Φmm)7.5ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応カテゴリーHDMI High Speed with Ethernet被覆材PVC
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) サンワサプライハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)サンワサプライ
52,980税込58,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様金メッキピンブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド関連資料商品導入事例(1.9MB)対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200ケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
HDMIケーブル