HDMIケーブルとは、OA/PC用品で使用され、映像・音声を転送するためのディスプレイケーブル。ディスプレイケーブルには、他にもアナログケーブルやDVIケーブルなどがありますが、HDMIケーブルでは、高画質・高音質のデータを転送できることが特徴としてあげられるでしょう。接続する機器によって使用できるケーブルが異なり、古い機器では、HDMIケーブルが使用できないものもあるため、注意が必要です。HDMIケーブルの種類には、スタンダード対応のものやハイスピード対応のものがあり、他にもコネクタタイプが規格で決められています。そのため、ケーブルを選ぶときは、使用する機器の端子を確認して選びましょう。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1未満(1)
1~2未満(6)
2~3未満(6)
3~5未満(3)
5~10未満(2)
10~50未満(6)
50~100未満(2)
プラグ金メッキ シールド3重シールド HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
欠品中

HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 最小径(Φmm)屈曲:直径30 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約5 ケーブル種類メッシュ イーサネット対応対応 コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm 変換タイプオス-メス
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーリックHDMIケーブル L型
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
838 税込922
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11 ケーブル外径(Φmm)約7.3
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm 変換タイプオス-メス
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m) 付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB ゴールド ケーブル長(m)15 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18 最大解像度1920×1080/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)8 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタ ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8 イーサネット対応対応 コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm 変換タイプオス-オス
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)4 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) プラグ金メッキ 最大解像度4K/30p 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
8日以内出荷

ホーリックHDMIケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) プラグ金メッキ 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約4.5 イーサネット対応対応 コネクタサイズW約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm 変換タイプオス-オス
1個
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド 長さ(m)2 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIマイクロ(タイプD/オス):10.2×33.6×7.2 ケーブル外径(Φmm)約5
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

テレビの壁掛け、狭いスペースの配線に最適 一本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 映像と音声の伝送を1本のケーブルで行えるのが特徴で、HDMIケーブルを機器同士に繋ぐだけで、鮮明な映像を簡単にお楽しみいただけます。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応していますので、 Ultra HD Blu-reyや4K対応ゲーム機での使用にも最適です。 L型90度・270度タイプのコネクタ 片側はL型90度・270度タイプのコネクタのため、狭い隙間にある HDMIポートにも簡単に接続ができます。 また、極端な屈曲配線によってケーブルの寿命を早めてしまうといった 悩みを解消します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270度/19.6×20.5×27.0 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約4.5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
特価
749 税込824
当日出荷

イコライザー内蔵ケーブルです。フルHD対応です。3重シールドです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。3D対応(1080pフルHD可)です。DeepColor対応です。金メッキ端子です。無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています。
用途プロジェクターなど長距離の接続に。 付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB トラスコ品番377-8963 材質ケーブル:PVC、コネクタアウター:アルミ ゴールド 長さ(m)30 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HDMIケーブル CPH01SST-CPH01G-1800
エコ商品
最新のHDMI 2.0b規格に準拠。Premium HDMIケーブル規格。4K@60Hz解像度出力および18Gbpsバンド幅対応。24k金メッキコネクタ、アルミニウム表面加工ケース。耐EMI / RFI三重シールドおよびナイロン編み込み32 AWGワイヤゲージスリーブ
その他HDMI 2.0bおよび以前バージョンとの下方互換性 材質ナイロン編み込み ゴールド 質量(g)103 ケーブル長(m)1.8(6ft) 型番SST-CPH01G-1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1900×20 シールド三重シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
7日以内出荷

HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 最小径(Φmm)屈曲:直径30 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.7 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm 変換タイプオス-オス
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)