「ケーブル長(m)」から絞り込む
HDMI2.0ケーブル 1.8mBLACK BOX20日以内出荷
HDMIケーブルです
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状HDMI オス - HDMI オスAWG28(導線径)プラグ金メッキ各種認証CEビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps変換タイプオス-オス
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 2mBLACK BOX20日以内出荷
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
仕様導線:28AWG 撚り線ケーブル長(m)2プラグ15μm 金メッキ仕様銅シールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード
HDMI2.0ケーブル 0.9mBLACK BOX20日以内出荷
HDMIケーブルです
仕様導線径 28 AWGケーブル長(m)0.9インターフェースHDMI オス - HDMI オスプラグ金メッキ各種認証CEビデオ仕様HDMI Standard 2.0、最大色深度 30/36/48-bit Deep Color: 48-bit、最大解像度 4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、帯域幅 18 Gbps
HDMIーDVI変換ケーブル オス/オス 1mBLACK BOX20日以内出荷
HDMIをDVI-Dに変換するケーブルです。方向性はありません
ケーブル長(m)1AWG28(撚り線)プラグ金メッキシールドアルミマイラ、錫メッキ銅、90%被覆PVC、黒HDMI規格1.3B接触子15μm 金メッキ仕様銅変換タイプオス-オス材質(フード)樹脂成型フード